科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「シリカ」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
材質透明アクリル
摘要留金ロックタイプ
棚板は3段固定式(90mmピッチ)です(付属棚板は2枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
外寸法(mm)500×320×340
内寸法(mm)465×290×265
質量(kg)6
材質アクリル樹脂
付属品棚板×2、シリカゲル皿×1
棚板は5段(90mmピッチ)固定式です(付属棚板は3枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
材質アクリル樹脂
質量(kg)6
内寸法(mm)265×320×465
外寸法(mm)300×345×540
扉形式留金ロック式
内寸法(mm)378×500×920
棚板数(枚)10
最大積載段数最大24段まで増設可能
外寸法(mm)432×525×1005
棚板自在
棚板耐荷重(kg)20
材質(棚板)ステンレス
最大積載段数19
棚受段数4本
棚板自在
棚板調整ピッチ(mm)35
棚板自在
材質(棚板)ステンレス
最大積載段数24
棚板調整ピッチ(mm)35
棚板耐荷重(kg)20
棚受段数8本
内寸法(mm)980×485×1460
棚板数(枚)8
棚板耐荷重(kg)20
材質(棚板)ステンレス
最大積載段数1室最大36段まで増設可能
外寸法(mm)1080×525×1514(他に架台分高さ300mm)
棚受段数16本
棚板自在
棚板調整ピッチ(mm)35
棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。 内部湿度を確認できる湿度計付です。
付属品棚板(可動)×4、シリカゲル皿×1、湿度計
質量(kg)7
内寸法(mm)265×320×465
外寸法(mm)300×345×540
扉形式留金ロック式
内寸法(mm)278×410×890
棚板数(枚)5
最大積載段数最大25段まで増設可能
外寸法(mm)342×440×944
棚板自在
棚板調整ピッチ(mm)35
内寸法(mm)378×400×730
棚板数(枚)8
最大積載段数最大20段まで増設可能
外寸法(mm)432×435×804
棚板自在
内寸法(mm)378×400×515
棚板数(枚)6
最大積載段数最大14段まで増設可能
外寸法(mm)432×435×589
棚板自在
内寸法(mm)478×485×1460
棚板自在
棚板数(枚)4
材質(棚板)ステンレス
最大積載段数1室最大36段まで増設可能
棚板調整ピッチ(mm)35
棚板耐荷重(kg)20
棚受段数8本
材質アクリル
外寸法(mm)500×320×340
1枚
¥1,698
税込¥1,868
16日以内出荷
オートドライのスタンダードタイプです。
シリカゲル等の乾燥剤が不要です。
用途部品等の保管に、半導体工場、研究室、大学に、食品工場、原発等に
材質透明アクリル
質量(kg)7
棚板耐荷重(kg)3/枚
スタンダードタイプのデシケーターです。
シリカゲル(乾燥剤)をいれて部品等の酸化を防止します。
窒素(N2)ガスを置換することで、庫内の湿度を排出でき、精密部品(嫌湿部品等)などが保管できます(酸化防止・防錆効果)。
オプションでガス置換コック(別売)を取り付けることでガス置換可能になります。
他に帯電防止タイプも製作可能です。
用途部品等の保管に、半導体工場、研究室、大学に、食品工場、原発等に
仕様留金式
付属品ステンレス製棚板4枚
トラスコ品番101-9835
材質透明アクリル
幅(mm)460
質量(kg)27
高さ(mm)1000
奥行(mm)525
棚板耐荷重(kg)20/枚
1個
¥159,800
税込¥175,780
24日以内出荷
床面積が広い扁平型のデシケーターです。
真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。
付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2
内寸法(mm)260×280×410
外寸法(mm)400×355×590
真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。
付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2
内寸法(mm)260×180×260
外寸法(mm)355×225×450
オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。
外寸法(mm)300×345×540
内寸法(mm)265×320×465
湿度設定範囲(%RH)20~50(任意設定できません)
材質アクリル樹脂
電源AC100V・50/60Hz・3W
減圧許容範囲133Pa
減圧専用ですが、ガス置換も可能です。
用途脱泡・保管(減圧状況下)に使用できます、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等
付属品シリカゲル皿1枚
棚板数(枚)2
仕様取付バルブPT1/48mm2ヶ
普通のデシケーターとして使用できるだけでなく、真空・減圧・ガス置換などができます。
仕様真空計個数:1個
内寸法(mm)400×300×400
棚板数(枚)2
外寸法(mm)575×435×520
真空計(MPa)-0.1
適合ポンプGVD-050A型
皿形状シリカゲル皿:1枚
棚板間隔(mm)35
棚板耐荷重(kg)20/枚
材質(棚板)ステンレス
棚段数(段)19(最大増設数)
棚受段数4
棚板自在
棚板間隔(mm)35
棚板耐荷重(kg)20/枚
材質(棚板)ステンレス
棚段数(段)24(最大増設数)
棚受段数8
棚板自在
気密性に優れた大型ワイドデシケーターです。密閉ハンドル式なので庫内をしっかり密閉することができます。固定用アジャスターと移動用キャスターの一体型のため、固定も移動も簡単です。本体内にドライユニットを2台搭載しており、庫内湿度を20~50%RHに調節することが可能です。庫内の湿気をドライユニット内の特殊乾燥剤が吸収し、ICタイマーで制御されたヒーターが周期的に加熱して吸収水分を庫外に徐々に放出します。過熱・過電流防止機能付です。
仕様●棚耐荷重:10kgf/枚●湿度調節:オート除湿 (湿度設定:20~50%RH)
付属品アナログ湿度計 シリカゲル皿×2 アジャスター・キャスター
材質アクリル樹脂 アルミフレーム
質量(kg)83
電源(V)AC100 50/60Hz 2口
構造1室構造 扉×4(上下2段 観音開き)
外寸(mm)1000×525×1800
内寸(mm)980×485×1460
架台高さ300mm
棚板樹脂製×8(棚ピッチ35mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥489,800
税込¥538,780
30日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。