絞り込み
ブランド
- フロンケミカル
- モノタロウ(97)
- 三商(2,372)
- アズワン(2,251)
- ケニス(1,368)
- SIBATA(柴田科学)(1,221)
- ナリカ(620)
- コクゴ(543)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(465)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(401)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(350)
- Thermo Fisher Scientific(318)
- ADVANTEC(317)
- アラム(291)
- TRUSCO(282)
- サンプラテック(280)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
特価

PTFE ブッシング
フロンケミカル(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。材質PTFE適合流体酸、アルカリ
PTFE 強力撹拌子オクタゴン型
フロンケミカル(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 外形が八角で中心に帯がついているため、ビーカー・フラスコ・三角フラスコ等緩やかなR底に最適です。用途かくはん用タイプ強力撹拌
フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ
フロンケミカル¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。用途機械・測定器装置用、配管継手用材質PTFE形状プラグ質量(g)40適合流体酸、アルカリなど
フッ素樹脂コーティングスプーン
フロンケミカル¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。材質ステンレス(SUS304)PFAコーティングコーティング色チョコレート色2018年トラスコ掲載ページ10 0968
PTFE ハーフジョイント I型
フロンケミカル¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。一方がチューブ圧入型で、一方がオスねじに接続します。材質PFA/PTFE
PTFE オスジョイント
フロンケミカル¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
フッ素樹脂(PFA)ビーカーA
フロンケミカル(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷内底面がフラットになっているため、液溜まりがなく撹拌子も安定した回転が可能です。 材質がPFAの為、溶出物が極めて少なく、ピュアな液体の取扱に適しています。 あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性も優れています。用途実験用仕様丈夫な設計で安価タイプ材質PFA
PTFE ストレートユニオン
フロンケミカル¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。材質PFA/PTFE
PTFE二方バルブ圧入型
フロンケミカル¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。材質PFA/PTFE適合流体酸、アルカリなど
PTFE接続ジョイント I型
フロンケミカル¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から10日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。材質PFA/PTFE
PTFE ユニオンティ
フロンケミカル¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷フッ素樹脂チューブの接続に使用します。標準はFロックシール仕様で、ソロバン玉に交換できます。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
PTFE二方バルブ接続型
フロンケミカル¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。材質PFA/PTFE使用圧力(MPa)0.2以下オリフィス径(Φmm)3
PTFE 強力撹拌子シリンダー型
フロンケミカル¥1,598税込¥1,7581個当日出荷マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。 外形がストレートのため、平底の容器に最適です。用途撹拌用
PCTFEメス・ルアーロック継手
フロンケミカル¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。トラスコ品番137-4390材質フッ素樹脂(PCTFE)ねじサイズR1/4
ミクロスパーテル
フロンケミカル¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷耐薬品性・耐熱性・機械的強度に優れたPCTFE製のスパーテルです。材質PCTFERoHS指令(10物質対応)対応
PTFE ハーフオスジョイント
フロンケミカル¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。材質PFA/PTFE質量(g)20
フッ素樹脂(PTFE)ラッシリング
フロンケミカル¥2,498~税込¥2,748~1袋(100個)当日出荷から6日以内出荷高度な表面ガラス液体の流れを最低限度におさえることができます。用途実験用材質PTFE
PTFE ユニオンエルボ
フロンケミカル¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。仕様適用流体:酸、アルカリなど材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
PFA洗浄瓶(広口)
フロンケミカル¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。材質(本体)PFA
PTFE接続ジョイント L型
フロンケミカル¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。材質PFA/PTFE
フッ素樹脂(PFA) ペトリ皿
フロンケミカル¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷モールド製品で、底面が凹になっているため、何段にも積み重ねができ内面はフラットになっています。用途実験用材質PFA
フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4
フロンケミカル¥3,698税込¥4,0681個当日出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとして使用できます。トラスコ品番391-5751材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸、アルカリなどねじサイズRc 1/4
ポリヘラ(PTFE)
フロンケミカル¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷柄まで一体型のPTFE製のヘラです。耐薬品性に優れています。材質PTFE厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE基板・チップ洗浄治具 ビーカー500cc用
フロンケミカル¥21,980税込¥24,1781本当日出荷被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。 オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。 酸・アルカリなどの耐薬品に優れています。用途洗浄用適合500CC用トラスコ品番440-4882質量(g)60アズワン品番61-3538-55
PTFE 強力撹拌子オーバル型 16Φ×35mm
フロンケミカル¥1,798税込¥1,9781個当日出荷マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。用途かくはん用トラスコ品番735-5581質量(g)14.5タイプ強力撹拌
PTFER パイプエルボーアダプター RC1/4×R1/4
フロンケミカル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。用途配管接続用トラスコ品番735-0791材質PTFE質量(g)40ねじサイズRC1/4×R1/4
サンプル採取ビーカー
フロンケミカル¥23,980税込¥26,3781個当日出荷サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。トラスコ品番391-6561材質フッ素樹脂(PTFE)質量(kg)0.8容量(mL)100種類ビーカー外径×高さH(Φmm×mm)78×70全高(mm)690目盛なし適合流体酸・アルカリなどアズワン品番61-3223-84
PTFEスリーシール式ジョイント
フロンケミカル¥9,998~税込¥10,998~1個31日以内出荷通常では滑って抜けてしまう樹脂チューブ以外の硬質チューブ(ガラス管やステンレス管等)の接続に、威力を発揮します。材質PTFE
フッ素樹脂フィルター(ストレートユニオン付)
フロンケミカル¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から8日以内出荷PFAストレートユニオンに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わせた商品です。用途送液用、ろ過用材質PFA/PTFE、PTFE質量(g)90フィルター穴径(μm)約5~10
フッ素樹脂(PTFE) フィルター交換用
フロンケミカル¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から6日以内出荷PTFE100%を特殊成形した製品です。用途ろ過用材質PTFE質量(g)20穴径(μm)約5~10
PTFE 強力撹拌子楕円型 24Φ×50mm
フロンケミカル¥3,798税込¥4,1781個当日出荷中央に幅広の回転軸リングが付いた、卵型強力撹拌子です。 長時間使用が可能です。トラスコ品番735-5815質量(g)20
PTFE ミニ二方バルブ圧入型 4Φ
フロンケミカル¥6,998税込¥7,6981個当日出荷コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-3774材質PFA/PTFE質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)4適合外径(Φmm)3オリフィス径(Φmm)3Φアズワン品番61-3538-01
...