絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル
  • モノタロウ(4)
  • アズワン(425)
  • 三商(159)
  • TGK(東京硝子器械)(142)
  • ユニバーサル(142)
  • フロン工業(133)
  • アラム(105)
  • コクゴ(85)
  • ケニス(63)
  • SIBATA(柴田科学)(38)
  • ニチアス(29)
  • 旭製作所(27)
  • CC印(ニッカトー)(27)
  • ウシオ(UHT)(24)
  • 二六製作所(24)
  • シンコー(22)
  • ナリカ(22)
  • ADVANTEC(20)
  • サンプラテック(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(70)
  • 10,000-50,000円(76)
  • 50,000-100,000円(20)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE丸棒 フロンケミカルPTFE丸棒フロンケミカル(9件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から14日以内出荷
長さ(m)1材質PTFE
PTFE オスジョイント フロンケミカルPTFE オスジョイントフロンケミカル
2,598税込2,858
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
PTFE ストレート・ユニオン・リデューサー SUL-6-3 フロンケミカルPTFE ストレート・ユニオン・リデューサー SUL-6-3フロンケミカル(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
異径I型チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-2182質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6×3オリフィス径(Φmm)1.5
フッ素樹脂 フィルター接続丸タイプ フロンケミカルフッ素樹脂 フィルター接続丸タイプフロンケミカル
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
PTFE100%を特殊成形した製品です。 チューブとの接続可能です。
用途ろ過用材質PFA/PTFE、PTFE質量(g)90フィルター穴径(μm)約5~10
PTFE ホースチューブジョイント 8Φ フロンケミカルPTFE ホースチューブジョイント 8Φフロンケミカル
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8
PTFE二方バルブ圧入型 フロンケミカルPTFE二方バルブ圧入型フロンケミカル
22,980税込25,278
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。
材質PFA/PTFE適合流体酸、アルカリなど
PTFE二方バルブ接続型 フロンケミカルPTFE二方バルブ接続型フロンケミカル
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE使用圧力(MPa)0.2以下オリフィス径(Φmm)3
PTFE ストレートユニオン フロンケミカルPTFE ストレートユニオンフロンケミカル
4,498税込4,948
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
PTFE ハーフオスジョイント フロンケミカルPTFE ハーフオスジョイントフロンケミカル
4,398税込4,838
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
材質PFA/PTFE質量(g)20
PTFE ハーフジョイント I型 フロンケミカルPTFE ハーフジョイント I型フロンケミカル
4,998税込5,498
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。一方がチューブ圧入型で、一方がオスねじに接続します。
材質PFA/PTFE
PTFE接続ジョイント I型 フロンケミカルPTFE接続ジョイント I型フロンケミカル
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
材質PFA/PTFE
PTFE三方バルブ接続型 フロンケミカルPTFE三方バルブ接続型フロンケミカル
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE
PTFE エルボ フロンケミカルPTFE エルボフロンケミカル
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
PTFE ユニオンエルボ フロンケミカルPTFE ユニオンエルボフロンケミカル
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE仕様適用流体:酸、アルカリなど
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-6 フロンケミカルPTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-6フロンケミカル
4,398税込4,838
1個
当日出荷
I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1780質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6適合外径(Φmm)接続ねじ1/4オリフィス径(Φmm)4ねじサイズ1/4
テフロン強力撹拌子シリンダー型 フロンケミカルテフロン強力撹拌子シリンダー型フロンケミカル
899税込989
1個
当日出荷
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
用途かくはん用。材質フッ素樹脂(PTFE)形状シリンダー型外径(Φmm)6
PTFE ユニオンティ フロンケミカルPTFE ユニオンティフロンケミカル
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。標準はFロックシール仕様で、ソロバン玉に交換できます。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
フッ素樹脂(PTFE) フィルター交換用 フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) フィルター交換用フロンケミカル
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
PTFE100%を特殊成形した製品です。
用途ろ過用材質PTFE質量(g)20穴径(μm)約5~10
PTFE接続ジョイント L型 フロンケミカルPTFE接続ジョイント L型フロンケミカル
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
材質PFA/PTFE
フッ素樹脂ソロバン型シール フロンケミカルフッ素樹脂ソロバン型シールフロンケミカル
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷
用途送液用材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸、アルカリなど
フッ素樹脂(PFA)熱収縮チューブ フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)熱収縮チューブフロンケミカル
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性・耐薬品性(防食性)・易剥離性(非汚染性)・電気絶縁性・低摩耗性に変えます。
用途ロールにかぶせて収縮させます。
PTFE 接続ジョイントY型 6Φ フロンケミカルPTFE 接続ジョイントY型 6Φフロンケミカル
14,980税込16,478
1個
当日出荷
Y型の3方ジョイントです。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-9505質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)4
フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズフロンケミカル
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
PTFE ボールフィルター NR0102シリーズ フロンケミカルPTFE ボールフィルター NR0102シリーズフロンケミカル
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
耐薬品性に優れていますPTFE100%を特殊成形した製品
気孔径(mm)約0.005~0.01
PTFE ユニオン・エルボー LSU-6 フロンケミカルPTFE ユニオン・エルボー LSU-6フロンケミカル
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
L字型チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-2051質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)アズワン品番61-3536-41
PFA三方バルブ フロンケミカルPFA三方バルブフロンケミカル
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)38.5寸法D(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE接続ジョイント T 型 フロンケミカルPTFE接続ジョイント T 型フロンケミカル
7,298税込8,028
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
トラスコ品番391-5531材質フッ素樹脂(PFA/PTFE)適合チューブ外径(Φmm)6適合流体酸、アルカリなど
フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブフロンケミカル
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
螺旋状の波形チューブと比べ曲げ半径が小さい(内径の約1/4)曲げても内径は殆ど変形しません。
用途研究用装置などに。材質PFA半透明使用温度範囲(℃)150適合流体酸・アリカリ・超純水
PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ フロンケミカルPFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズフロンケミカル
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
耐薬品性に優れていますオールフッ素樹脂製ソロバン型シール仕様貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
PTFE 強力撹拌子オーバル型 16Φ×35mm フロンケミカルPTFE 強力撹拌子オーバル型 16Φ×35mmフロンケミカル
1,798税込1,978
1個
当日出荷
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
用途かくはん用トラスコ品番735-5581質量(g)14.5タイプ強力撹拌
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-3/8-1 フロンケミカルPTFE ハーフユニオンコネクター SF-3/8-1フロンケミカル
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1836質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)12適合外径(Φmm)接続ねじ3/8オリフィス径(Φmm)10ねじサイズ3/8
PTFEスリーシール式ジョイント フロンケミカルPTFEスリーシール式ジョイントフロンケミカル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から31日以内出荷
通常では滑って抜けてしまう樹脂チューブ以外の硬質チューブ(ガラス管やステンレス管等)の接続に、威力を発揮します。
材質PTFE
フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)コイルチューブフロンケミカル
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。
用途薬品配管の中でもスプリング用として最適です。材質PFA
PTFE ハーフユニオンエルボーコネクター SL-1/4-8 フロンケミカルPTFE ハーフユニオンエルボーコネクター SL-1/4-8フロンケミカル
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
L字型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1895質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)8適合外径(Φmm)接続ねじ1/4オリフィス径(Φmm)6ねじサイズ1/4
PTFE ハーフユニオンエルボーコネクター SL-1/2-8 フロンケミカルPTFE ハーフユニオンエルボーコネクター SL-1/2-8フロンケミカル
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
L字型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1933質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)8適合外径(Φmm)接続ねじ1/2オリフィス径(Φmm)6ねじサイズ1/2
PTFE 三方バルブ圧入型 10Φ フロンケミカルPTFE 三方バルブ圧入型 10Φフロンケミカル
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4066質量(g)90適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3527-31
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/2-8 フロンケミカルPTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/2-8フロンケミカル
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1844質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8適合外径(Φmm)接続ねじ1/2オリフィス径(Φmm)6ねじサイズ1/2
PTFE 接続ジョイントY型 8Φ フロンケミカルPTFE 接続ジョイントY型 8Φフロンケミカル
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
Y型の3方ジョイントです。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-9513質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)6
PTFE チューブ異径コネクターI型 NR0081シリーズ フロンケミカルPTFE チューブ異径コネクターI型 NR0081シリーズフロンケミカル
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れています。タケノコジョイント仕様(軟質チューブの接続用)。
PTFE 異径接続ジョイントL型 8Φ×10Φ フロンケミカルPTFE 異径接続ジョイントL型 8Φ×10Φフロンケミカル
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
両端異径のL字型チューブ接続ジョイント
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5445質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)8×10オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3528-86
46φ特集
おすすめ人気ランキング