PTFE接続ジョイント T型フロンケミカル当日出荷から4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
SUSメッシュフィルター NR0597シリーズフロンケミカル¥27,980~税込¥30,778~
1袋(100枚)ほか
21日以内出荷
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
材質SUS316線径(mm)縦0.1/横0.09メッシュ縦80/横600織り方綾畳織ろ過度(μm)41
SUSメッシュフィルター NR0597シリーズフロンケミカル21日以内出荷
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
材質SUS304メッシュ縦24/横200織り方平畳織ろ過度(μm)100線径(mm)縦0.18/横0.14
SUSメッシュフィルター 50メッシュ 100枚入 NR0597シリーズフロンケミカル¥12,980~税込¥14,278~
1袋(100枚)
21日以内出荷
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.328mm、(空間率)41.7%材質SUS316Lメッシュ50織り方平織線径(mm)0.18
フッ素樹脂(PFA)コイルチューブフロンケミカル4日以内出荷から5日以内出荷
透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。
用途薬品配管の中でもスプリング用として最適です。材質PFA
PTFE接続ジョイント T 型フロンケミカル当日出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
トラスコ品番391-5531材質フッ素樹脂(PFA/PTFE)適合チューブ外径(Φmm)6適合流体酸、アルカリなど
PTFE粘着シートフロンケミカル当日出荷
FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。ドラフト、薬品保管庫、実験天板に容易に貼ることができます。また容易にカッターで切断できます。
用途変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。ドラフト、薬品保管庫、実験台天盤の耐薬品用カバーなど。寸法(幅W×長さL)(mm)1130×1000耐熱温度(℃)80材質FEP/アクリル適合流体酸・アルカリなど
PTFE特殊パンチングシートフロンケミカル翌々日出荷から5日以内出荷
PTFE特殊パンチングシートシリーズとしてご要望の多かった特殊なタイプのパンチングシートです。
酸・アルカリに耐薬性があります。
用途ろ過材、緩衝材として材質フッ素樹脂(PTFE)
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3