科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「採水口」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
採水口に装着する最終フィルタです。
適合機種Milli-Q Direct 8/16
交換目安~6ヶ月
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
採水口に装着する最終フィルタです。用途に応じてフィルタの種類を選ぶことにより、ご使用に最適な水質の純水・超純水が得られます。
採水ボタンを押すだけで採水できます。Q-PODでは低量・中量・高量(最大2L/分)の3段階、E-PODでは中量・高量の2段階の流量調節が可能です。 PODのアームは左右約180°に回転することができ、高さも5段階に調節可能ですので、小さい容器から大きなメスシリンダーまで置いたままで採水できます。 PODは単体で本体から2.5m離れた所での使用が可能で、最大3台までのPODを直列に接続して延長することができます。 Q-PODにはキャリブレーション済みのTOC計・比抵抗計が搭載され、水質をモニタリングできます。
Biopakを取り付ける事により、RNase・DNase・エンドトキシンフリー水を採水できます。分画分子量13000のUF膜の採用により、RNase・DNase・エンドトキシンなどの生物由来の高分子不純物を確実に除去します。毒性の危険性があるDEPC処理は不要で、採水後すぐ実験に使用できます。DEPC処理ができないTrisバッファー調整にも適しています。メンブレンフィルター装着時と同等の流速を得る事ができます。Milli-Q及び他メルクミリポア社製超純水製造装置に装着可能です。採水口に接続するだけですので、操作が容易です。
サイズΦ45×124mm
対応機種Milli-Q Integral、Milli-Q Advantage+Bio-POD、Synergy UV、Direct-Q UV
耐圧(MPa)0.3
接続1/4”
有効ろ過面積(cm2)2170
フィルターUF中空糸13000NMWLポリサルホン
ハウジングABS樹脂・PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)5~35
アズワン品番1-9470-18
採水量Milli-Q Advantage+Bio-POD: 最大2L/分、Synergy UV: 最大1.2L/分、Direct-Q UV: 0.5L/分 (at 20℃、装置装着時)
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。