科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「残留塩素計」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯に便利なコンパクトタイプで、簡単正確に残留塩素を測定することができます。 DPD試薬(一剤タイプ)は、緩衝剤と発色剤を混合して1パックになっています。 比色板補正用テストチューブに測定水を入れることで測定水の水質(濁度、色など)の誤差を補正出来ます。 比色板・背面板の取り外しが可能。洗浄等のメンテナンスが簡単です。
セット内容測定器本体(DPDコンパレーターセット済)一式、 テストチューブ(角型試験管・キャップ付)×4本、 DPDプラス(遊離残留塩素濃度測定用試薬)×50包、 ハンディケース1式 測定範囲(mg/L)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.5、2.0 アズワン品番6-8516-22
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。 赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。
1箱(100包)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

総残留塩素濃度測定用試薬。結合残留塩素を含む残留塩素を測定する時に「DPDプラス」と併用します。
アズワン品番62-2059-97
1箱(100錠)
2,069 税込2,276
当日出荷

・DPDテストキットのオプション品 ・DPDテストキット本体にセット済の「DPDコンパレーター」を「BTBコンパレーター」と交換し、BTB試薬を用いることで、検水の水素イオン濃度を簡単に測定できます。
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。耐久性に優れた防塵・防水構造です。
種別本体 アズワン品番2-7237-11
1個
49,980 税込54,978
当日出荷


DPDテストキットのオプション品。有効塩素測定用キット。DPDテストキット本体にセット済みの「DPDコンパレーター」を「ACコンパレーター」と交換し、ヨウ化カリウム試液を用いることで、検水の有効塩素濃度を簡単に測定することができます。
仕様●測定法:ヨウ素法●標準比色:10、50、100、200、300(mg/L)●ACテストキット製品構成:ACコンパレーター(標準比色板)1式/ヨウ化カリウム試液35mL・1本●ヨウ化カリウム試液CasNO.:7681-11-0●受注生産品 アズワン品番67-9285-18
1式
3,998 税込4,398
13日以内出荷