タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。レオカルクTソフトウェア(オプション)にて、フローカーブ、温度依存、硬化過程などの測定・解析が行えます。0.1~200rpmの回転数により徹底したデータ収集が可能です。回転数などのプログラムをパソコンから本体に転送できるソフトウェアを標準添付しています。
セット内容標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース、付属ソフト
質量(kg)9
ウィンギャザーSQソフトウェア(オプション)にて、測定データをPCに保存できます。プリンターに直接接続して印刷可能です。機能選択は前面キー入力にて行えます。
用途比較的低粘度の液体粘度測定用。
仕様1必要電源:90~260V、50/60Hz、50VA
セット内容標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、電源ケーブル、キャリングケース
質量(kg)7.7
タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。
回転数範囲が0.01~250rpmで、0.01rpm刻みで設定可能です。
装置本体でグラフを表示可能です。
装置本体に羽根型スピンドル(オプション)を使用する事で降伏値も計算可能です。
レオカルクTソフトウェア(オプション)を使用する事により、PC制御が可能になります。
仕様速度切替段数:2600
質量(kg)9
電源(V)AC90~260
回転数(min-1[r.p.m])0.01~250
粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。
用途装置の検定用。
付属品校正証明書添付(英語)
材質シリコンオイル
容量(mL)500(1pint)
デジタルストーマー粘度計用の標準スピンドルです。
種別Krebsスピンドル
アズワン品番62-8621-77
1個
¥91,980
税込¥101,178
47日以内出荷
ASTMD562に準拠した粘度計です。ペイント、コーティング剤、インクの品質管理用粘度計です。
仕様ディスプレー表示(切換式):クレブス単位、グラム単位(重さ)、cP(ASTM D562で定義の換算値)
付属品クレブス型スピンドル、US PintCan・1/2PintCanアダプター
質量(kg)8.2
測定範囲40~141 KU32~1099 g27~5274 cP
電源100-240 VAC 50/60Hz
測定精度±1.0%(フルスケールに対して)
再現性±0.5%(フルスケールに対して)
アズワン品番62-8621-76
ロック機構測定結果をホールドボタンでロック表示
1セット
¥1,098,000
税込¥1,207,800
60日以内出荷
デジタルストーマー粘度計で使用するペースト用のスピンドルです。
種別ペースト用スピンドル
アズワン品番62-8621-78
1個
¥91,980
税込¥101,178
45日以内出荷
低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS316製です。
種別クローズ型
構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、スピンドル
アズワン品番62-2942-10
1個
¥659,800
税込¥725,780
翌々日出荷
SUS316製の中粘度(RV)用のスピンドルセットです。
セット内容RV-2Z、RVHV-3Z、RVHV-4Z、RVHV-5Z、RVHV-6、RVHV-7Z各1本、スピンドルケース
種別中粘度用 RVスピンドル 6本セット
アズワン品番62-2941-23
1箱
¥879,800
税込¥967,780
60日以内出荷
中粘度(RV)用のスピンドルセットです。
セット内容RV-2、RVHV-3、RVHV-4、RVHV-5、RVHV-6、RVHV-7各1本、スピンドルケース
種別中粘度用 RVスピンドル 6本セット
材質SUS302
アズワン品番62-2941-21
1箱
¥339,800
税込¥373,780
62日以内出荷
SUS316製の低粘度(LV)用スピンドルセットです。
セット内容LV-1Z、LV-2Z、LV-3Z、LV-4Z各1本、スピンドルケース
種別低粘度用 LVスピンドル 4本セット
アズワン品番62-2941-18
1箱
¥849,800
税込¥934,780
60日以内出荷
低粘度(LV)用スピンドルセットです。
セット内容LV-1、LV-2、LV-3、LV-4各1本、スピンドルケース
種別低粘度用 LVスピンドル 4本セット
材質SUS302
アズワン品番62-2941-16
1箱
¥269,800
税込¥296,780
60日以内出荷
《米国標準技術局(NIST)規格準拠》 温度安定性に優れた無毒性シリコンのニュートニアン流体の標準液です。 通常1~2種類の標準液で十分な校正点が得られます。
低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS304製です。
種別オープン型
構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、チューブエンドキャップ(6個)、スピンドル
アズワン品番62-2942-09
1個
¥559,800
税込¥615,780
5日以内出荷
ハイシアコーンプレート粘度計の高温用の粘度標準液です。
種別CAP用 粘度標準液
ハイシアコーンプレート粘度計の低温用の粘度標準液です。
種別CAP用 粘度標準液
タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。
レオカルクTソフトウェア(オプション)にて、フローカーブ、温度依存、硬化過程などの測定・解析が行えます。
0.1~200rpmの回転数により徹底したデータ収集が可能です。
回転数などのプログラムをパソコンから本体に転送できるソフトウェアを標準添付しています。
仕様速度切替段数:290
トラスコ品番180-6802
セット内容標準スピンドル4本(LV)、6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース、付属ソフト
質量(kg)9
電源(V)AC90~260
回転数(min-1[r.p.m])0.1~200
測定粘度範囲(cP/mPa・s)100~40
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
65日以内出荷
高粘度(HA、HB)用のスピンドルセットです。
セット内容HV-2、RVHV-3、RVHV-4、RVHV-5、RVHV-6、RVHV-7各1本、スピンドルケース
種別高粘度用 HA/HBスピンドル 6本セット
材質SUS302
アズワン品番62-2941-22
1箱
¥339,800
税込¥373,780
62日以内出荷
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
デジタルストーマー粘度計用の粘度標準液です。
種別デジタルストーマー粘度計用粘度標準液
低粘度(LV)用シリンダー型スピンドルセットです。
セット内容LV-1、LV-2CYL、LV-3CYL、LV-4各1本、スピンドルケース
種別低粘度用 LVシリンダースピンドル 4本セット
材質SUS302
アズワン品番62-2941-17
1箱
¥379,800
税込¥417,780
62日以内出荷
PTFE製の中・高粘度(RV・HA・HB)用スピンドルです。
PTFE製の中粘度(RV)用スピンドルです。
仕様100~80K※回転数0.5~100rpmの範囲でのデータです。K:1,000
アズワン品番62-2941-51
1個
¥779,800
税込¥857,780
60日以内出荷
PTFE製の低粘度(LV)用スピンドルです。
SUS316製の中・高粘度(RV・HA・HB)用スピンドルです。
SUS316製の中粘度(RV)用スピンドルです。
SUS316製の低粘度(LV)用スピンドルです。
サーモセル用の粘度標準液です。
種別サーモセル用粘度標準液
SUS316製の高粘度(HA、HB)用スピンドルです。
ブルックフィールド社製粘度計専用のオプションスピンドルです。HA/HBシリーズに対応しています。
用途比較的高粘度~高粘度液体の粘度測定用。
材質ステンレス(SUS302)
SUS304製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13Rです。
サーモセル用の使い捨てチャンバーです。熱硬化サンプルに最適です。
アズワン品番62-2941-78
1箱(100個)
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
大きな粒子が入ったサスペンションやジャム、ヨーグルトなどのゲル状サンプルの測定に有効です。DV3Tと組み合わせ、ゲル状サンプルの降伏値を測定することができます。
車潤滑オイル用の低温粘度測定用スピンドルです。
種別車潤滑オイル用 低温粘度測定用スピンドル
アズワン品番62-2942-27
1個
¥83,980
税込¥92,378
62日以内出荷
少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。
種別SSA用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19
アズワン品番62-2941-99
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-8Rです。
仕様せん断速度(1/s):0.29N
高さ(mm)20.7
アズワン品番62-2941-89
直径(mm)6.99
サンプル量(mL)4.2
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-7Rです。
仕様せん断速度(1/s):0.48N
高さ(mm)17.12
アズワン品番62-2941-88
直径(mm)9.55
サンプル量(mL)3.8
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
使い捨てチャンバーと使い捨てスピンドル用の少量サンプルアダプターです。少量で真の粘度を測定することができます。循環恒温槽を使って温調が可能です。
種別少量サンプルアダプターセット 使い捨てスピンドル/チャンバー用
構成ウォータージャケット、位置決め治具、使い捨てスピンドル、使い捨てチャンバー
アズワン品番62-2941-86
1個
¥819,800
税込¥901,780
60日以内出荷
使い捨てチャンバー用の少量サンプルアダプターです。2~16mLの少量のサンプル量で真の粘度を測定することができます。循環恒温槽を使って温調が可能です。粘度やサンプルの性質に合わせてお好きなスピンドルをお選びいただけます。スピンドルの選定につきましてはご相談ください。
種別少量サンプルアダプターセット 使い捨てチャンバー用
構成ウォータージャケット、位置決め治具、スピンドル、使い捨てチャンバー
アズワン品番62-2941-85
1個
¥519,800
税込¥571,780
30日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。