科学研究・開発用品 (724) クリーンルーム用品 (2) カテゴリ: 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品ブランド: Eppendorf(エッペンドルフ)すべて解除
epTIPSスタンダード Eppendorf(エッペンドルフ) (4件のレビュー) ¥ 7,998~税込 ¥ 8,798~特価
1箱(500本×2袋)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー
バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。
包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。
10μLから10mLまで用意しています。
材質(チップ) PP(ポリプロピレン) 材質 PP(ポリプロピレン)
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ) 当日出荷
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。
4桁の容量表示で、正確な設定ができます。
容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。
ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
セーフロックチューブ Eppendorf(エッペンドルフ) ¥ 7,998~税込 ¥ 8,798~
1箱(500本)ほか
欠品中
特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
材質 PP(ポリプロピレン製) 使用温度範囲(℃) -86~100
Protein LoBind チューブ Eppendorf(エッペンドルフ) (1件のレビュー) ¥ 2,698~税込 ¥ 2,968~
1箱(50本×2袋)
当日出荷
LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します
サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません
ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)
様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています
蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
用途 タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管
酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します
ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります
細胞懸濁液の保管 材質 PP(ポリプロピレン製)
マイクロチューブ(低吸着タイプ) Eppendorf(エッペンドルフ) ¥ 2,698~税込 ¥ 2,968~
1箱(100本)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。
マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス) Eppendorf(エッペンドルフ) 当日出荷 から 4日以内出荷
高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。
容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。
一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。
スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
仕様 【UV照射】可 付属品 チップ1箱 オートクレーブの可否 可
DNA LoBind チューブ Eppendorf(エッペンドルフ) ¥ 3,798~税込 ¥ 4,178~
1箱(50本×5袋)
当日出荷
LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します
サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません
ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)
様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています
蒸発率を最小限に抑えるためのチューブの精密なリッドシーリング
様々な分子生物学アプリケーションに対応できるよう、耐遠心力は30000×g となっています(2.0および5.0mLチューブは25000×g)
用途 DNAおよび RNAサンプルの調製または保管
法医学的分析
定量 qPCRにおける希釈系列の作成
次世代シークエンサーにおけるサンプル調製
ゲノムまたはオリゴヌクレオチドライブラリの作成
epTIPS ラック Eppendorf(エッペンドルフ) 当日出荷 から 翌々日出荷
滅菌済です。DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー
セイフロックチューブ 2.0mL Eppendorf(エッペンドルフ) ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~特価
1袋(1000本)
当日出荷
約11mmΦ最大25000×gで遠心しても破損することはありません。
材質 ポリプロピレン製 容量(mL) 2 使用温度(℃) -86~100 アズワン品番 3-7353-04
マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2) Eppendorf(エッペンドルフ) 当日出荷 から 6日以内出荷
チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。
親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。
4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
仕様 【UV照射】可 付属品 チップ1箱 オートクレーブの可否 可
回転ピペットスタンドー2 Eppendorf(エッペンドルフ) (1件のレビュー) 欠品中
これ一台ですべてのエッペンドルフピペットに対応(ホルダーの向きや別途購入にて)
全てのピペットやマルチペットを手の届く範囲に配置できます。
ピペットやマルチチャンネルピペットを最大6 本まで架けられます。
ピペットホルダーは上下の向きを変えることで、Eppendorf Research、Research Plus、Reference 、Reference 2、Biomaster 等のほぼ全てのマニュアルピペットに対応します。
適合 リサーチ/リサーチオウラス/リファレンス/リファレンス2用 タイプ 6本架け アズワン品番 1-7393-11
コンビチップアドバンス Eppendorf(エッペンドルフ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
マルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。
容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。
仕様 オートクレーブ不可 材質 外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
エッペンドルフチューブ 5.0mL用 スクリューキャップ Eppendorf(エッペンドルフ) ¥ 9,298~税込 ¥ 10,228~
1箱(200本)
当日出荷 から 翌々日出荷
使い勝手はそのままに、安全な開閉と高い密閉性を実現したスクリューキャップタイプにより、新たなスタンダードのチューブフォーマットを確立しました。
チューブラック・保存用ボックス・遠心機・インキュベーター・ミキサーなど実験に必要な周辺機器は全て揃っています。
15mLコニカルチューブからの意向も、1.5mLチューブからのスケールアップにも、コンタミネーション防止にも「ちょうどいい」チューブです。
ピペットがチューブに入ってします15mLコニカルチューブに比べピペッティングの際のコンタミネーションリスクを大幅に低減します。
全てのエッペンドルフチューブは可塑剤・スリップ剤・殺生物剤を使用せず、プラスチックからの溶出によるコンタミネーションを可能な限り低く抑えた安全なチューブです。
マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ) 当日出荷
スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。
サンプリングチューブ 3810X Eppendorf(エッペンドルフ) (1件のレビュー) 欠品中
3810Xは蓋の開閉の簡単さと密閉性の高さを徹底的に試験しています。
非常に高品質で透明性の高いポリプロピレンを使用。可塑剤、殺菌剤、スリップ剤を使用していません。
蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています。
g-SafeTM:30,000×gで遠心しても破損することはありません。
蓋と壁面はフロスト仕上げで書き込みしやすくなっています。
目盛付きです。
TGK品番 107-23-31-07 材質 ポリプロピレン 容量(mL) 1.5 使用温度(℃) -86~100 アズワン品番 61-0169-08
マルチペット M4 Eppendorf(エッペンドルフ) 当日出荷
長時間のピペッティングや様々な分注パターンが要求される作業を正確に実施するための理想的なアイテム。粘性や揮発性が高い液体、取扱いの難しい液体にも使用可能です。
軽くて持ちやすいエルゴノミックデザイン。手のひらサイズに関わらず持ちやすい完璧な形状。楽に操作できるバランスの良さ。ステップカウンターでストレスフリーの作業を。たとえ作業を中断しても、ミスなく分注作業を続ける事ができます。チップエジェクトを安全に。分注作業後、片手で簡単にチップを取り外せます。
仕様 ホルダー(壁掛け・ピペットスタンド用) 容量 1μL~10mL 最小可変容量(μL) 1 アズワン品番 2-4645-71 オートクレーブの可否 不可
コンビチップアドバンス PCR clean Eppendorf(エッペンドルフ) ¥ 25,980税込 ¥ 28,578
1箱(25本×4袋)
当日出荷 から 翌々日出荷
Eppendorf Combitipsadvanced は、完全にデザイン変更され、現代のあらゆる実験室の全ての要求を満たすように最適化されました。
ポジティブディスプレイスメントの機構を備えたCombitips advanced は、液体の密度や特性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常にご希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。
また、ピストンの形状により実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注できます。
用途 ポジティブディスプレイスメントの原理(注射器に相当)
液体の密度および粘度に無関係な高精度の分注
安全な分注のために、ピストンの形状により実現した高い密閉性によってエアロゾルコンタミネーションを防止します
放射性物質および有毒物質からの保護を提供
同一容量の正確で反復的な分注を長期間実行する場合のすばやい分注(Multipette を使用)
Protein LoBind チューブ 500本 Eppendorf(エッペンドルフ) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1袋(500本)
当日出荷 から 10日以内出荷
Eppendorf Protein LoBind プレートは、プロテオミクスやプロテイン研究の分野専用に設計されています。この場合、プロテイン濃度は非常に小さくなる傾向になり、試料回収は分析試料の結果に対して不可欠となります。下流分析用に多くのプロテインが回収され、酵素は活性状態のままです。Eppendorf LoBind材料は最適な試料回収を保証し、アッセイ結果を改善します試料の干渉リスクを最小限にする表面コーティング(例:シリコン)なしロット別認定PCR clean純度等級: ヒトDNA、DNase、RNase、PCR阻害因子皆無様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています精確なカバーシーリングで蒸発を軽減生物学的な試料を標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって24 時間以内に90%以上の試料が失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tubeでは、試料が表面に結合しにくくなっているため、試料を最大限回収することができます。特殊な2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重な試料を最適に回収できることを保証します。Protein LoBind Tubeは、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。Eppendorfタンパク質 LoBind製品これらの製品はチューブ、マイクロプレート、ディープウェル プレートフォーマット対応で、異なる用途別ニーズに合い、多様な試料容量や処理能力に対応します。タンパク質を極めて高い歩留まりで回収できるEppendorf タンパク質LoBindチューブなら96時間インキュベーションすれば他のローバインドチューブより優れます。(詳細については、アプリケーションノート180を参照してください)。MALDI TOF分析Eppendorfタンパク質 LoBindチューブを使用することでペプチドアンギオテンシンIのMALDI TOF分析では標準チューブより極めて高い信号を発揮できます。1 pmolレベルの分析は標準マイクロテストチューブでは不可能です。矢印は各実験での信号を指します。(出処:Dr. S. Seeber and Dr. Humeny, Institute of Biochemistry, University of Erlangen-Nurnberg, Germany(詳細については、アプリケーションノート 180を参照してください)。
コンビチップアドバンス(バイオピュア) Eppendorf(エッペンドルフ) 当日出荷 から 翌々日出荷
9つの容量のコンビチップアドバンスをマルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。個別包装
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ) 当日出荷
4桁の容量表示で、正確な設定ができます。
容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。
ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
Eppendorf Safe-Lock Tubes, Forensic DNA Grade, 500本(10袋 × 50本) 0030 123シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ) 当日出荷
Eppendorf Safe-Lock チューブは、50年間に渡る絶ゆまぬ改良と開発の結晶です。オリジナルの Safe-Lock Tube は、安定した遠心耐久性、完璧な密閉性、蒸発の防止を保証します。貴重なサンプルのために、信頼できる Eppendorf Safe-Lock Tube をお使い下さい。▼蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています▼耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です▼スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません▼g-SafeR:最大30,000 × g で遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます▼蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています▼目盛り付きです▼使用温度は -86℃ ~ 100℃ です▼蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分)▼純度を保証するため、ロット認定された PCR clean、Eppendorf Forensic DNA Grade およびBiopur 品質をお選びいただけます▼貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind および DNA LoBind タイプをご用意しております法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。そしてISO 18385によって、より高い安全性が期待されます。このISO規格は法科学DNA分析において使用される製品の製造者への要求を定めています。Eppendorf Forensic DNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。High quality manufacturing▼Forensic DNA Gradeの製品は、DNA精製、サンプル調製、PCRセットアップおよびサンプル保存に使用する消耗品です。下記に示すEppendorfの製造プロセスに関する高い品質基準は、ISO 18385の厳密な要求をクリアするための基盤となっています。▼作業者と製品の直接の接触を最小限とするための高度に自動化された製造設備▼コンタミネーションリスクを最小化するための厳密なクリーニング手順とプロトコルの遵守▼埃の侵入を防ぐための陽圧設備Process controls▼クリーンな条件を常に保証するため、製造エリアは厳密にモニタリングされています。ISO 13485等の製造者に求められる規格と保証を満たすよう、Eppendorfは効果的な品質保証システムを運用しています。加えてForensic DNA Grade消耗品に求められる特定の要求を満たすための管理がさらに追加されました。例えば、製造設備の各表面においてヒト DNAの付着がないかモニタリングを行い、均一な品質と純度を満たすために、製造サイクル中複数回の抜き取り検査をロット毎に行っています。Restricted access▼Forensic DNA Grade消耗品の製造エリアへのアクセスは厳密に制限され、管理されています。作業者のトレーニングおよび作業着規定への準拠は義務として実施されています。Packaging matters▼Eppendorfの包括的なアプローチは、製造とアプリケーションに関係する内容だけでなく、ラボにおける製品のハンドリングについても考慮しています。もちろんこれはパッケージも含まれます。法科学分野で使用される製品に関しては、コンタミネーションや取違いの起こりにくいハンドリングのため、そのパッケージも製品の特長をサポートするよう作られています。すなわち、Eppendorf Forensic DNA Grade製品のパッケージは以下の点に向けた特別な配慮を行っています。▼製品の箱だけでなく、個々の包装にも明確に表記されたラベルを付けているため、使用時の取違いを防げます▼製品ごとにパッケージ毎の入数を調整しています:EppendorfForensic DNA Grade消耗品は、個別包装、またはワークフローに応じた一包装あたりの入数でパッケージされています▼1度に全ての消耗品を使用しない場合でも、コンタミネーションを防ぐことができるよう、再シールできる包装を採用していますMonitored purity▼Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。新しい純度グレードである ≫Eppendorf Forensic DNA Grade≪ を冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。試験パラメーターおよび感度レベルはISO 18385の要求に適合し、厳密に管理されています。▼保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO 17025に準拠した、第三者試験機関において実施されています。
仕様 容量:2.0mL 底の形状:丸型 色:カラーレス 純度レベル:Forensic DNA Grade 10袋×50本 アズワン品番 63-8462-52
セーフロックチューブ バイオピュア Eppendorf(エッペンドルフ) ¥ 5,798~税込 ¥ 6,378~
1箱(100本)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドしのす。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。
プロテクトフィルター 5mL 円盤形 Eppendorf(エッペンドルフ) 当日出荷
5mL, Eppendorf Research(R) plus、Reference(R) 2、Xplorer(R) (plus)用
仕様 ●内容:ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個●5 mLピペット用●カラーコード:バイオレット アズワン品番 65-5710-69
プロテクトフィルター 10mL 円盤形 Eppendorf(エッペンドルフ) 当日出荷
10mL, Eppendorf Research(R) plus、Reference(R) 2、Xplorer(R) (plus)用
仕様 ●内容:ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個●10 mLピペット用●カラーコード:トルコブルー アズワン品番 65-5710-70
epTIPSデュアルフィルタチップ Eppendorf(エッペンドルフ) ¥ 34,390~税込 ¥ 37,829~
1箱(10ラック×96本)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。
2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。
必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwww.eppendorf.com/jpよりダウンロードできます。
セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。
不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。
96本(500~5000μlは24本)が1ラックに納められています。10mLは個別包装です。
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ 20~200μL Eppendorf(エッペンドルフ) 当日出荷
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。4桁の容量表示で、正確な設定ができます。容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
最小可変容量(μL) 0.2 精度(%) ±2.5(20)※ 再現性(%) ≦0.7 適合チップ 2-4876-03・04 容量(μL) 20~200 アズワン品番 2-4632-25
連続分注ピペット(マルチペット) Eppendorf(エッペンドルフ) 当日出荷 から 4日以内出荷
別売のコンビチップアドバンスとの組み合わせにより容量を自動認識し、1度の充填で最大100回の連続分注が可能です。
リントフリー綿棒付きピペットグリース Eppendorf(エッペンドルフ) 当日出荷
ピペットボトムパーツのピストンまたはシリンダーを再度グリースするための特殊グリース
仕様 ピペットのクリーニングまたは除染後に使用 アズワン品番 65-5710-74
Easypet3 Eppendorf(エッペンドルフ) 当日出荷
Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。
指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。
疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。
明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。
リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。
ポンプ速度のスムーズな設定。
充電中も操作できます。
アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。
メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。
付属品 充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む 容量 1100mAH/3.7V 質量(g) 160 種類 リチウムポリマー 出力 5V DC、1.0A 入力 100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A 分注範囲 ~2000(25mLピペットを装備) 充電時間 ~3h アズワン品番 61-0163-60 容量範囲(mL) 0.1~100
エッペンドルフコニカルチューブ 50 mL 0030 122シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ) 当日出荷
コニカルチューブ 15/50 mL 遮光タイプ。▼密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザイン。▼回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップ。▼最大 19,500 x g の遠心耐性で、高速遠心も可能。▼可塑剤、スリップ剤、殺生物剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑制。。内部の液量を目視確認できる遮光性チューブ。▼光感受性のサンプルの保存に便利な遮光性チューブ。▼エッペンドルフの茶色コニカルチューブは、約 550 nm 以下の波長の光をほぼ完全に遮る遮光性を保ちつつ、チューブ内部の液量を目視で確認できるようになっております。▼チューブ内のピペットチップの先端の位置が容易に分かるので、コンタミネーションのリスクを低減できます。また、高精度なピペッティングが可能になります。
仕様 サイズ:50mL 長さ:116mm 直径:30mm 材質: チューブ:ポリプロピレン(USP class 6 原料) スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) オートクレーブ耐性:無し 使用温度範囲:-86℃~100℃ 耐遠心力:最大19,500xg 販売単位:200本(25本×8袋) 滅菌済(SAL 10-6)、pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free 遮光性 ライトプロテクション 550nm以下の波長の光を遮光 アズワン品番 63-8462-08
Eppendorf ResearchR plus 3-pack, epT.I.P.S.Rボックスまたはチップサンプルとボールペンを含む Eppendorf(エッペンドルフ) 当日出荷
Eppendorf Research plusは広く使用されているピペットの1つです。安全性と堅牢性に加え、人間工学に重きを置いてデザインされています。Research plusは、お客様の毎日の作業における健康を守ります。よく知られているPhysioCare ConceptRの先駆けであり、ピペッティング中に手や腕にかかる負担を本質的に減らします。Research plusはEppendorfで軽量であり、わずかな力で操作できるピペットファミリーです。これよりも軽い力で操作できるのはメーカーの電動ピペットしかありません。ノーズコーンにスプリングを内蔵しており、わずかな力でチップの取り付けや取り外しができます。Research plusは分解せずにオートクレーブ可能です。固定容量ピペットやマルチチャンネルピペットを使用することで、Research plusは実験室に不可欠なツールとなります。▼超軽量のEppendorf Research plusは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って開発されました。▼Eppendorf PerfectPistonR:超軽量、耐久性の高いピストンシステム。▼コントロールボタン/表示窓の位置と形状は、ストレスのない作業手順と直感的な操作のために最適化。▼スプリング式ノーズコーンは、チップ取り付け時の力を最低限に抑えた適したピペット適合性を提供します(5 mLと10 mLのピペットには非搭載)。▼調整オプションにより、特定の液体や他の環境条件に対してピペットを完璧に適合させることができます。▼新しい容量設定により、わずかな操作で最大容量と最小容量を切り替えることができます。▼拡大表示付きの4桁の容量表示窓は、これまでよりも楽にすばやく正確な容量設定を行えます。▼ボトムパーツは簡単に取り外して修理できます(5 mLと10 mLのピペット以外)。
仕様 セット内容:2-20μL(黄色)、20-200μL、100-1000μL 各1本 アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート、ゲル、反応容器の充填 アズワン品番 65-2756-95
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
Jタンク 土井金属化成 税込 ¥ 988 ~ ¥ 898 ~
撹拌棒 ハンディ・クラウン 税込 ¥ 120 ~ ¥ 109 ~
クリーンブース ホーザン 税込 ¥ 582,780 ¥ 529,800 バスケットへ
フレーム一式 ホーザン 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800 バスケットへ
遮光ブース ホーザン 税込 ¥ 659,780 ¥ 599,800 バスケットへ
遮蔽ブース ホーザン 税込 ¥ 351,780 ¥ 319,800 バスケットへ
エンゲル冷蔵庫 テラオカ(ANEX) 税込 ¥ 128,678 ¥ 116,980 バスケットへ