科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ディスプレイ 回転」の検索結果
回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。操作は回転ノブで行い、 ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
仕様最大粘度:4000mPas●シャフトチャック範囲:0.5~8mm●回転数表示:LED●本体サイズ:53×130×147mm(サポートロッド除く)●出力:32W●重量:0.8kg●付属品:AC電源アダプター、電源アダプター用変換プラグ、サポートロッド及びネジ、R300、シャフト取り付け用チャック●※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])50~2000
撹拌容量(L)5(対H2O)
アズワン品番4-2358-01-22
最大トルク(N・cm)7.5
校正証明書点検・検査書
1台
¥159,800
税込¥175,780
18日以内出荷
回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。
操作は回転ノブで行い、ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
質量(kg)0.8
出力(W)32
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])50~2000、(表示)LED
範囲(mm)(シャフトチャック)0.5~8
本体寸法(mm)53×130×147(サポートロッド除く)
撹拌容量(L)5(対H2O)
粘度(mPa・s)最大4000
アズワン品番4-2358-01
最大トルク(N・cm)7.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。
回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。
撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。
電源(V)AC100/115/230(50/60Hz)
寸法(Φ×mm)16×220(支持アーム)
チャック把握範囲(Φmm)0.5~10
RoHS指令(10物質対応)対応
回転数調節ツマミ付きの強力撹拌機です。
ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。
タイマー機能・インターバル機能付きです。
質量(kg)4.7
サイズ86×230×267mm
電源AC115V 50/60Hz
粘度範囲(mPa・s)~50,000
インターフェースRS232C・USB
回転数30~2000(rpm)
アズワン品番1-3150-42
処理量MAX40L(H2O)
適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~10
最大トルク(N・cm)60
1台
¥389,800
税込¥428,780
5日以内出荷
ECブラシレスモニター搭載の為、長寿命で効率的な撹拌が実現。
デジタル表示により設定回転数を正確にモニタリングが可能。
適合タイマー・温度測定機能あり
寸法(mm)0.5~10(シャフトチャック)
質量(kg)4.7
回転数(min-1[r.p.m])0/30~2000
本体寸法(mm)86×230×267H
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211
ディスプレイTFT
モーター出力(W)126/131
粘度(mPa・s)5000
モーター入力(W)176/168
最大トルク(N・cm)60
処理量(L)40(最大撹拌)
1台
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
ECブラシレスモニター搭載の為、長寿命で効率的な撹拌が実現。
デジタル表示により設定回転数を正確にモニタリングが可能。
適合-
寸法(mm)0.5~10(シャフトチャック)
質量(kg)4.4
回転数(min-1[r.p.m])0/30~2000
本体寸法(mm)86×208×248H
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211
ディスプレイLED
モーター出力(W)42
粘度(mPa・s)10000
モーター入力(W)70
最大トルク(N・cm)20
処理量(L)15(最大撹拌)
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様仕様:本体+センサー固定具、最高設定温度(℃):500、回転数制御単位(rpm):10、ヒーター容量:1000W、センサー固定具:H16Vサポートロッド(1-6607-03)、H38スリーブ(1-6607-04)、H44ボスヘッド(1-6607-05)各1個、付属品(mm):温度センサーPT1000.60、撹拌子(30×1個、40×1個)
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
電源AC100V 50/60Hz
プレート寸法(mm)180×180
本体質量(kg)4
型番C-Mag HS 7 control パッケージ
電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き)
撹拌容量(L)20
材質(プレート)セラミック
本体サイズ(mm)220×354×88
アズワン品番3-8001-02
1個
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様●本体+センサー固定具、●センサー固定具:H16 Vサポートロッド(1-6607-03)、H38 スリーブ(1-6607-04)、H44 ボスヘッド(1-6607-05)各1個●最高設定温度:310℃
付属品温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)
寸法(mm)適用撹拌子:30~80
質量(kg)2.4
電源(V)AC100 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])50~1500(制御単位:10)
本体寸法(mm)160×270×85
電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き)
撹拌容量(L)20
材質(プレート)アルミニウムアロイ
ヒーター容量(W)600
アズワン品番3-8000-02-22
プレート寸法(Φmm)135
1式
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様仕様:本体+センサー固定具、最高設定温度(℃):310、ヒーター容量:600w、回転数制御単位(rpm):10、適用撹拌子サイズ(mm):30~80、センサー固定具:H16 Vサポートロッド(1-6607-03)、H38 スリーブ(1-6607-04)、H44 ボスヘッド(1-6607-05)各1個、付属品(mm):温度センサーPT1000.60、撹拌子(30×1個、40×1個)
質量(kg)2.4
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)160×270×85
プレート寸法(mm)Φ135
電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き)
撹拌容量(L)20
材質(プレート)アルミニウムアロイ
アズワン品番3-8000-02
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様最高設定温度:310℃(温度センサー接続時:1℃単位の設定が可能)●温度センサー接続時のコントロール精度:±0.5℃(PT1000使用時)●ヒーター容量:850W●回転数制御単位:10rpm●本体寸法:160×270×85mm●重量:2.6kg●適用撹拌子サイズ:30~80mm●プレートサイズ:137×137mm●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.5m(3Pプラグ付き)●センサー固定具:H16Vサポートロッド(1-6607-03)、H38スリーブ(1-6607-04)、H44ボスヘッド(1-6607-05)各1個●付属品:温度センサーPT1000、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)、USBケーブル●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
撹拌容量(L)20
材質(プレート)アルミニウム(セラミックコート)
アズワン品番3-8000-03-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥189,800
税込¥208,780
29日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様最高設定温度:310℃●ヒーター容量:600W●回転数制御単位:10rpm●本体寸法:160×270×85mm●重量:2.4kg●適用撹拌子サイズ:30~80mm●プレートサイズ:Φ135mm●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.5m(3Pプラグ付き)●付属品:温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)●コード番号:0025004736●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
撹拌容量(L)20
材質(プレート)アルミニウムアロイ
アズワン品番3-8000-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥179,800
税込¥197,780
18日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
撹拌容量(L)20
材質(プレート)セラミック
校正証明書点検・検査書
専用のシャフトジェネレーターを使用することで、取り外すことなく破砕部の洗浄が容易なホモジナイザーです。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。別途お問い合せ下さい。
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速
仕様最大処理粘度/5000mPas
付属品USBケーブル
寸法(mm)89×161×270
質量(kg)3
電源(V)AC100~120(50/60Hz)
表示LED表示
モーター出力(W)400
モーター入力(W)500
1個
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
コンパクトでフラットな構造のシェーカー。振動機構は水平の往復運動です。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。LEDラインディスプレイ。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。
種別HS 260 ベーシック
寸法(mm)360×420×100
アズワン品番61-0005-79
1式
¥449,800
税込¥494,780
4日以内出荷
騒音を抑え、耐久性を高めた小型シェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。LEDラインディスプレイ。アタッチメントの種類が豊富で、様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。
種別KS130 basic
寸法(mm)270×316×98
アズワン品番61-0005-71
1式
¥279,800
税込¥307,780
41日以内出荷
コンパクトでフラットな構造のシェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。LEDラインディスプレイ。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。
種別KS260 basic
寸法(mm)360×420×98
アズワン品番61-0005-73
1式
¥449,800
税込¥494,780
4日以内出荷
専用のシャフトジェネレーターを使用すると、ロータとシャフト部が外に飛び出し、分解せず簡単に洗浄が行えます。 温度センサ内蔵のシャフトジェネレーターを使用すると、溶液の温度測定及び上限温度の設定が可能となります。RFIDを介して動作時間も感知でき、定期的メンテナンスの目安になります。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー/カウンター機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。
付属品USBケーブル
寸法(mm)89×161×270
質量(kg)3
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速
表示LED表示
アーム寸法(mm)13Φ×160
電源(AC V)100~120 50/60Hz
処理容量(mL)1~2000
モーター出力(W)400
粘度(mPa・s)5000
モーター入力(W)500
1個
¥489,800
税込¥538,780
8日以内出荷
IKAMATRIXOrbitalΔF1.5は24×1.5mL用固定アタッチメントにサンプルをセットして加熱撹拌します。想定しているサンプルは例えば血液や医薬品DNA/RNAサンプルELISAアッセイなどでごく少量であろうと確実な撹拌性能を発揮します。そしてクロスコンタミもなく最適な撹拌結果を導きます。直感的な操作が可能な便利で大きくて見やすいディスプレイ。最大1500rpmの高速回転及び3mmの軌道直径により迅速で効果的な撹拌。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システム。インサートアタッチメント充填容量に併せた優れた速度調整機能など様々なユーザーフレンドリーな特徴があります。
仕様●シェーカー ユニバーサルアタッチメント、●コントロール:10rpm Steps
質量(kg)9.2
温度表示yes
回転数●偏差値:±30rpm、●DIN EN 60529基準保護クラス:IP21●タイマー表示:TFT●加熱コントロール:TFT●加熱コントロールの精度:±1℃●加熱出力:100W●加熱温度範囲:室温 +4°-100℃●加熱速度:11℃/min●反応容器の数:24×1.5mL●操作モード:タイマー、連続およびプログラム運転●最大タイマー設定:6000min●最大回転数:1500rpm●最大負荷:0.3kg●最小タイマー設定:1s●最小回転数:0/300rpm●温度安定性:0.5℃
許容周囲温度(℃)5~40
アズワン品番67-3061-23
タイマーyes
回転数表示方式TFT
温度分布精度±0.5:(@20℃...45℃)±1.5℃
軌道直径(mm)3
揺動形態ロータリー
温度調節精度(℃)±0.5
周囲湿度(%)許容:80
1台
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。PCへの接続が可能です。タイマー機能搭載です。
インターフェースUSB・RS232C
付属品USBケーブル
処理量(L)MAX100(H2O)
適合シャフト径(Φmm)0.5~10
直径(Φmm)【容器押さえ適用容器】40~300
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。
ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。
PCへの接続が可能です。
タイマー機能搭載です。
付属品USBケーブル
質量(kg)5.8kg
サイズ91×231×379mm
直径(Φmm)(容器押さえ適用容器)40~300
電源AC100~115V 50/60Hz
粘度範囲(mPa・s)~150,000
インターフェースUSB・RS232C
回転数4~530(rpm)
アズワン品番1-7326-34
処理量MAX100L(H2O)
適合シャフト径(Φmm)0.5~10
最大トルク(N・cm)660
1台
¥779,800
税込¥857,780
4日以内出荷
TFTディスプレイ採用。温度センサーH67.60標準付属。簡易的なプログラミング機能搭載。インターバル操作可能。タイマー機能有。ロック機能有。過負荷保護機能有。エラーコード表示機能有
仕様●スタンド対応機種、R 2722、R 2723(対応ボスヘッドクランプ:R 270、R 271)●タイマー設定範囲:1-6000min●トルク表示:有●撹拌シャフトの最大トルク:20Ncm●撹拌シャフトの最大出力:125W●攪拌羽対応機種:R 1401(1-9944-11)、R 1405(1-9944-12)、R 1402(1-9944-13)●最大処理量(対H2O):20L●温度計測範囲:-10-350℃
直径(Φmm)支持アーム:16
回転数(min-1[r.p.m])0/150~6000
連続使用時間1
アーム長さ(mm)支持アーム:220
回転数コントロール:無段階
モーター出力(W)125
許容周囲温度(℃)5-40
粘度(mPa・s)最大:10000
アズワン品番63-1825-88
モーター入力(W)176
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×325×230
周囲湿度(%)許容:80
1個
¥489,800
税込¥538,780
6日以内出荷
セラミック天板は酸、塩基、溶剤に対する耐薬品性に優れています。
設定温度と、溶媒温度を同時にLCDディスプレイで表示します。
付属の温度センサー(PT1000・60)は高精度な温度制御を実現。
仕様●撹拌処理量:10L●回転数範囲:100~1500rpm、モーター入力:15Wモーター出力:1.5W回転数表示:目盛加熱出力:1000W設定温度範囲:50~500℃撹拌子最大寸法:80mm安全限界温度設定:550℃(固定)センサ付コントロール:±0.5K天板材質:セラミック天板寸法:180×180mm重量:5kg
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)20
最大回転数(min-1[r.p.m])500
粘度(mPa・s)2000
本体寸法(mm)60×173×126
質量(kg)1.26
回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158
最大トルク(N・cm)30
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)50
最大回転数(min-1[r.p.m])500
粘度(mPa・s)60000
本体寸法(mm)70×193×147
質量(kg)1.72
回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211
最大トルク(N・cm)80
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)15
最大回転数(min-1[r.p.m])2000
粘度(mPa・s)10000
本体寸法(mm)70×193×147
質量(kg)1.56
回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211
最大トルク(N・cm)20
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)10
最大回転数(min-1[r.p.m])1000
粘度(mPa・s)8000
本体寸法(mm)60×173×126
質量(kg)1.26
回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:1000
最大トルク(N・cm)15
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)5
最大回転数(min-1[r.p.m])2000
粘度(mPa・s)4000
本体寸法(mm)60×173×126
質量(kg)1.18
回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:4000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158
最大トルク(N・cm)7.5
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(mm)70×144×130
温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)
モーター出力(W)42
チャック径(Φmm)0.5~8
モーター入力(W)69
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(mm)60×123×110
温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)
モーター出力(W)15.7
チャック径(Φmm)0.5~8
モーター入力(W)32
耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
撹拌容量(L)20(対水)
材質(プレート)セラミック
付属品PT1000温度センサ
寸法(mm)220×354×88
質量(kg)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)500
プレート寸法(mm)180×180
ヒーター容量(W)1000
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)25
最大回転数(min-1[r.p.m])1000
粘度(mPa・s)30000
本体寸法(mm)70×193×147
質量(kg)1.72
回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158
最大トルク(N・cm)40
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
撹拌容量(L)20(対水)
材質(プレート)アルミニウム
付属品PT1000温度センサ
寸法(mm)160×270×85
質量(kg)2.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)310
インターフェースUSB RS-232C
ヒーター容量(W)600
プレート寸法(Φmm)135
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
回転数・温度がデジタル表示で正確にモニタリングできます。 RETコントロールは重量測定機能付です(最大5kg)。 RCTベーシックは温度コントローラを併用できます。
撹拌容量(L)20
寸法(mm)160×270×85
質量(kg)3
電源AC100V・50/60Hz
プレート寸法(mm)Φ135
ヒーター(W)600
強力な磁力で、最大15L撹拌可能。
やけど防止のため、スイッチを切っても"HOT"サインが点灯。(デジタル)
デジタル表示採用により、回転数・温度を正確にモニタリング可能。
処理量(L)15
本体寸法(mm)160×250×100H
仕様モーター入力:20Wモーター出力:2W加熱出力:600W温度範囲:50~320℃安全限界温度設定範囲:100~360℃天板材質:SUS304天板寸法:Φ135mm重量:2.8kg
回転数(min-1[r.p.m])100~2000
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
撹拌機能と粉砕機能を兼ねそろえています。簡単な操作や文章化に使用できるUSBインターフェースもあります。専用容器の種類が豊富なため、様々なアプリケーションに対応可能です。(専用容器は本体に含まれません)。本体に重量測定機能があるため、事前に重量測定する必要がありません。温度測定機能及びRFID認識機能を搭載しています。そのため、制限温度を設けることで、過熱を防げます。鮮明なTFTディスプレイはユーザーフレンドリーな操作を可能にします。
用途切断、振盪、混合、分散に。
付属品電源ケーブル、専用工具
トラスコ品番585-5363
幅(mm)300
高さ(mm)350
タイプカッター式/ハンマー式/撹拌/分散
奥行(mm)250
電源(V)100
消費電力(W)800
回転数(min-1[r.p.m])3000~20000
機能【温度測定】有【質量計測】有
処理容量(mL)250~2000
1個
¥669,800
税込¥736,780
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。