特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
校正証明書一般校正
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品真空ポンプ、コールドトラップ、真空コントローラ、ワイヤレスコントローラをシステム化した製品です。高沸点溶媒(DMF、DMSO)に対応しています。自動運転モードにより突沸の心配無く効率的に混合溶媒も自動で蒸留可能です。ワイヤレスコントローラにより作業者への溶媒暴露を防ぐことが出来ます。
仕様排気速度:20L/min●到達真空度:2mbar(200Pa)●接ガス部材質:PPS、PTFEコーティング、FFPM、FPM●書類内容:試験成績書付 アズワン品番64-3770-81 校正証明書一般校正
1個
889,800 税込978,780
91日以内出荷

1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メーカー3年間保証付。高真空(2mbar)と高排気速度(55L/min)の真空ポンプです。回転数制御による流量コントロールが可能です。メーカーでの3年間保証付きです。
仕様排気速度:55L/min●到達真空度:2mbar(0.2×10^3Pa)●接続口径:Φ10mm●材質:ポンプヘッド/PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム/PTFEコーティング、バルブ/FPM●電源:AC100~240V 50/60Hz●消費電力:140W●サイズ(mm):286×186×163●重量(kg):7.4●書類内容:試験成績書付 アズワン品番64-3771-11 校正証明書一般校正
1台
469,800 税込516,780
5日以内出荷

1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッド部の電磁弁から外気を取り入れポンプ内に残留した水分を吐出しますので、ポンプ内をクリーンかつドライに保つ事ができます。
校正証明書一般校正
1台
369,800 税込406,780
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー3年間保証付。極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。18RCモデルは外部制御が可能です(18Sモデルは手動のみ)。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。メーカーでの3年間保証付きです。
校正証明書一般校正
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(四フッ化エチレン)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。メーカーでの3年間保証付きです。ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です。
校正証明書一般校正
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


小型軽量・低振動・低ノイズタイプです。組込型ポンプとして、分析装置・医用診断装置・インクジェットプリンター・燃料電池などの用途に使用できます。気液混合の移送可能です。
校正証明書一般校正
1個
63,980 税込70,378
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
仕様型番:N816.3KT.45.18●吐出空気量:16L/min●到達真空度:20mbar(2×10^3Pa)●ガス部材質:ポンプヘッド/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)コーティング、バルブ/FFPM(パーフロロゴム)●吐出・吸入口サイズ:Φ6mm●加圧圧力:50kPa●サイズ:90×361×141mm●電源:AC100V 50/60Hz 100W●重量:3.9kg●書類内容:試験成績書付 アズワン品番64-3771-08 校正証明書一般校正
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

小型軽量・低振動・低ノイズタイプです。小型のガスモニター・大気観測・脱気用真空ポンプ・医療機器への組み込み・燃料電池・ターボ分子ポンプの粗引き・質量分析・SEM・ヘリウムディテクターなどに使用できます。
校正証明書一般校正
1個
61,980 税込68,178
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食型ダイアフラム定量ポンプ KNF 動画あり
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。
1台
239,800 税込263,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量変更ができます。
仕様●吸・排気接続:内径Φ4mm、外径Φ6mm●接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PP/PTFEコーティング/FFKM●最大吐出揚程:60m●最大吸引揚程:3m 寸法(mm)145×93×134mm 質量(g)900 電源(V)AC100~240 50/60Hz 再現性±1% 保護等級IP65 流量(mL/min)1~100 タイマー設定1秒~99時間59秒 流量精度±2% サービス分類レンタル
1台
1,798 税込1,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー3年間保証付キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。18RCモデルは外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。
1台
229,800 税込252,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
仕様外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。 寸法(mm)145×93×134 質量(g)900 電源AC100~240V50/60Hz 再現性±1% 最大揚程(m)吸引:3 保護等級IP65 最高吐出揚程(m)60 外部制御機能アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御(18RC2モデル) 流量精度±2% 流量1~100mL/min 接続径(Φmm)(吸・排気)内径4、外径6
1台
299,800 税込329,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。 低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。 外部制御が可能です。 メーカーでの3年間保証付きです。
仕様外部制御:(18RC2モデル)アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御 材質(接液部)ポンプヘッド:PP、ダイヤフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKM サイズ145×93×134mm 質量(g)900 揚程(m)(最大吸引)3、(最大吐出)60 電源AC100~240V50/60Hz 再現性±1% 接続(吸・排気)内径Φ4mm、外径Φ6mm 保護等級IP65 タイマー設定1秒~99時間59秒 アズワン品番1-1837-14 流量精度±2% 流量1~100mL/min
1台
299,800 税込329,780
60日以内出荷

コンパクトサイズのポータブル定量ポンプです。繰返し精度±1%、流量精度±2%。キャリブレーション機能により、容易に流量の校正が可能。気体と液体の搬送・送液が可能。低騒音、低振動、自給式、空運転可能で容易に流量可変。メンテナンスフリーで長寿命です。
電源AC100-240V 50/60Hz 接続口径ホース内径6mm 質量(kg)0.9 外形寸法145×93×134cm 最大揚程(m)60 流量(mL/min)1-100((大気圧時) 材質(接液部)PTFEコーティング(ダイアフラム)FFKM(バルブ)
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)