科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「クロロフィル測定器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。
センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。
アズワン品番1-8675-01
付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器
寸法(mm)48×40×330
測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度)
質量(g)約300
保護構造防塵・防水構造(IP63相当)
電源電圧アルカリ乾電池 LR1(単5)×4ヶ(DC6V)
測定方式センサー部浸漬測定 表示10秒後オートパワーオフ
表示LCD 3.1/2桁
再現性±2%以内(一定条件で)
分解能最小/ 0.1μg/L(ウラニン換算)
測定対象クロロフィル
測定原理蛍光測定法
測定波長励起波長/ 460nm、蛍光波長/ 590nm
周囲環境温度:0~40℃、湿度:0~90%RH以下
測定条件水/ 5~35℃(凍結しない事・直射日光避ける事)
警報の表示BAT・CAL・S・ERR・測定範囲外で点滅表示
1個
¥199,800
税込¥219,780
17日以内出荷
簡易ゼロ校正板付きでゼロ校正が容易です。90°散乱光式の濁度計です。濁度とSSの相関式を入れることで、擬似的にSS濃度を表示することが可能です。SSとはSuspended Solidの略で浮遊物質のことです。
仕様SS換算機能:1.y=a+bx(x=濁度、y=SS)の設定が可能 2.手分析でSS濃度を測定したサンプルで 直接SS校正可能(1点または2点校正可能)、サンプル温度範囲(℃):0~40
付属品検出器(ケーブル6m付き)・携帯ケース・簡易ゼロ校正板・ストラップ
測定範囲濁度/0~500NTU(標準) 、SS/0~500mg/L(換算値)
質量(g)本体/約300、検出器/約500
電源単4乾電池×3本(テスト用付属)
測定方式近赤外90°散乱光測定方式
再現性±2%FS以内(一定条件)
分解能0~100/0.1、100~500/1
サイズ(mm)本体/75×180×38、検出器/Φ40×248mm
アズワン品番61-3376-13
1個
¥279,800
税込¥307,780
14日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。