科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ケーブル 測定 器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デジタル表示なので測定者による読み取りのバラつきがない。プローブ型で投込測定または採水測定可能。透視度と吸光度の2項目を測定可能。
測定範囲透視度:2.0~200cm 吸光度:0.000~2.000Abs/60mm
質量(g)(本体)約270/乾電池含む、(プローブ)約250
電源単4アルカリ乾電池3個
ケーブル長(m)2
測定方式レンズ集光式透過光測定
再現性±3%FS以内(一定条件で)
分解能透視度:0.1cm(2.0~99.9cm)、1cm(100~200cm)、吸光度:0.001Abs
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×170×36
測定波長近赤外線(880nm)
プローブ径(Φmm)25×270
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
信頼性のある参照光付きMLSS検出器です。MLSSと界面(水深)の同時測定。
仕様●圧力センサー:あり●ケーブル長:標準6m、最大11mまで延長可●使用温度:0~40℃●寸法:Φ40×263mm●重量:800g●材質:ABS、SUS304●測定条件:溶剤混入、強酸性水、強酸化剤測定不可
アズワン品番65-5540-45
1本
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
簡易ゼロ校正板付きでゼロ校正が容易です。90°散乱光式の濁度計です。濁度とSSの相関式を入れることで、擬似的にSS濃度を表示することが可能です。SSとはSuspended Solidの略で浮遊物質のことです。
仕様SS換算機能:1.y=a+bx(x=濁度、y=SS)の設定が可能 2.手分析でSS濃度を測定したサンプルで 直接SS校正可能(1点または2点校正可能)、サンプル温度範囲(℃):0~40
付属品検出器(ケーブル6m付き)・携帯ケース・簡易ゼロ校正板・ストラップ
測定範囲濁度/0~500NTU(標準) 、SS/0~500mg/L(換算値)
質量(g)本体/約300、検出器/約500
電源単4乾電池×3本(テスト用付属)
測定方式近赤外90°散乱光測定方式
再現性±2%FS以内(一定条件)
分解能0~100/0.1、100~500/1
サイズ(mm)本体/75×180×38、検出器/Φ40×248mm
アズワン品番61-3376-13
1個
¥279,800
税込¥307,780
14日以内出荷
信頼性のある参照光付きMLSS検出器です。
仕様●圧力センサー:なし●ケーブル長:標準6m、最大11mまで延長可●使用温度:0~40℃●寸法:Φ40×263mm●重量:800g●材質:ABS、SUS304●測定条件:溶剤混入、強酸性水、強酸化剤測定不可
アズワン品番65-5540-46
1本
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
測定モード切り替えで銅・ニッケル濃度を測定します。銅測定はCu・CuSO4モードが選択できます。自動温度補償付センサーにより、メッキ液の水温を測定します。接液部は耐薬品性に優れています。ユーザーモードで校正・測定可能で、検量線・数値・測定単位を設定できます。
仕様スパン校正:銅またはニッケル標準液による
付属品電極・ビニールカバー・ストラップ・携行ケース
測定範囲銅/0~80.0g/l、硫酸銅/0.0~300g/l、ニッケル/0.0~199.9g/l、吸光度/0.000~1.999Abs、ユーザーモード/0~1999、温度/0.0~50.0℃
質量(g)本体/約300、検出器/約500(ケーブル除く)
電源単4乾電池×3個(付属)
ケーブル長(m)2
精度±2%FS以内
測定方式吸光光度法
再現性±1%(FS)以内
分解能銅・ニッケル/0.1g/l、硫酸銅/0.1g/l(0~200g/l)・1g/l(200~300g/l)、吸光度/0.001Abs、ユーザーモード/1(無単位)、温度/0.1
測定温度(℃)0~50
材質(接液部)PPS・PFA(フッ素樹脂)・バイトン(R)
サイズ(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×214
アズワン品番61-3376-24
1個
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。検出器は近赤外光方式なので、外部光や色の影響を受けにくく、高感度でMLSSを測定できます。食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。曝気槽の活性汚泥濃度や、沈殿槽の汚泥濃度または汚泥界面(水深)を一台で同時に測定可能。水に強い圧力センサを装備し、長時間安定して測定できます。
付属品洗浄ブラシ ストラップ 携帯ケース
測定範囲MLSS:0~20000mg/L
質量(g)本体/290 検出部/約550
電源単4アルカリ電池×3(付属)
測定項目MLSS 水深
測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式
再現性一定条件で±3%FS以内
分解能MLSS:10mg/L(10000mg/L未満) 100mg/L(その他)
大きさ本体/70×170×36mm 検出器/40Φ×214mm ケーブル長/6m
メモリー最大30件(データ番号、測定値表示)
1個(1個)
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。
食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。
付属品洗浄ブラシ/ストラップ/携帯ケース
寸法(mm)本体/70×170×36、検出器/40Φ×214
質量(g)290(本体)、約550(検出器)
電源単4アルカリ電池×3(付属)
測定範囲(mg/L)MLSS:0~20000
測定項目MLSS
ケーブル長(m)6
測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式
再現性一定条件で±3%FS以内
データ数最大30件(データ番号、測定値表示)
分解能(mg/L)MLSS:10(10000mg/L未満)、100(その他)
1個
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
近赤外交流点灯式/可視光カットフィルタ付で、外部光の影響が少ない高性能濁度検出器です。 近赤外90°散乱光測定方式により色の影響を受けずに測定ができます。
寸法(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×248
測定範囲0~200度
質量(g)本体/約300、検出器/約500
電源単4電池×3
最小表示0.1度
ケーブル長(m)6
精度±2%(FS)以内/一定温度
測定方式近赤外90°散乱光測定方式
参照電極にガラス電極を使用しているので汚染に強く、耐久性があります。塩素イオン、水温、電極出力(mV)の3項目測定。mV測定では電極の良否判断ができます。イオン強度を高めた専用の電極内部液と校正液を採用。校正時にはISAB(イオン強度調整剤)の添加は不要です。※塩素イオン計CL-10Zと互換性はありません。
セット内容計器本体(乾電池付)、塩素イオン電極(CLD-11)ケーブル1m付、塩素イオン標準液(50mL)10mg/L、1000mg/L各1本、電極内部液(30mL)、スポイト、取扱説明書、保証書
材質本体/ABS樹脂
測定範囲塩素イオン/0~2000mg/L、電極出力/-1000~1000mV、水温/0.0~50.0℃
外形寸法(mm)本体:70(W)×40(H)×173(D)、電極:Φ16.5×192
本体質量(g)約290
測定方式イオン電極法
アズワン品番68-0510-24
メモリー機能最大30件
1台
¥199,800
税込¥219,780
24日以内出荷
付属品DOプローブ、DOセンサー、検出器(採水型PHD-11)、pH標準液(pH7、pH4)各50mL、pH電極内部液50mL、スポイト、ビニールカバー、携行ケース、取扱説明書、保証書、単4乾電池×3本
測定範囲DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0~20mg/L、飽和率(O2):0~200%(O2)、水温(TEMP):-5~50℃、pHモード(CH2)、pH:0.00 ~ 14.00、mV:-1999~1999(電極起電力)、ORP:-1999~1999(ORP起電力)、水温:0~50℃
質量(g)約290
電源DC4.5V(単4 LR03×3個)、オートパワーオフ機能(30分)
付属電極DOプローブ OXP-3V-3(ケーブル3m)、DOセンサー OX-V3(センサー交換式)、pH/ORP電極 PHD-11(ケーブル1m)
再現性DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):±0.2mg/L以内、飽和率(O2):±2%(O2)以内、水温(TEMP):±0.2℃以内(35℃以下)、pHモード(CH2)、pH:±0.02以内、mV:±2mV以内、ORP:±2mV、水温:±0.2℃以内
測定方法採水型測定
分解能DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0.01mg/L、飽和率(O2):1%(O2)、水温(TEMP):0.1℃、pHモード(CH2)、pH:0.01、mV:1mV、ORP:1mV、水温
温度補償自動温度補償付
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×40×173
校正DO:空気スパン校正、pH:pH7、4(又は9)標準液による
使用周囲温度(℃)0~45
プローブ仕様DO検出器:SUS-304、ABS、TPE樹脂、pH/ORP電極:PP、ABS(又はPVC)、シリコンゴム
補正機能淡水/海水切換機能付(DOのみ)
1式
¥169,800
税込¥186,780
12日以内出荷
付属品DOプローブ、DOセンサー、検出器(投込型PHD-120-3)、pH標準液(pH7、pH4)各50mL、スポイト、ビニールカバー、携行ケース、取扱説明書、保証書、単4乾電池×3本
測定範囲DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0~20mg/L、飽和率(O2):0~200%(O2)、水温(TEMP):-5~50℃、pHモード(CH2)、pH:0.00 ~ 14.00、mV:-1999~1999(電極起電力)、ORP:-1999~1999(ORP起電力)、水温:0~50℃
質量(g)約290
電源DC4.5V(単4 LR03×3個)、オートパワーオフ機能(30分)
付属電極DOプローブ OXP-3V-3(ケーブル3m)、DOセンサー OX-V3(センサー交換式)、pH/ORP電極 PHD-120-3(ケーブル3m)
再現性DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):±0.2mg/L以内、飽和率(O2):±2%(O2)以内、水温(TEMP):±0.2℃以内(35℃以下)、pHモード(CH2)、pH:±0.02以内、mV:±2mV以内、ORP:±2mV、水温:±0.2℃以内
測定方法投込み型測定(内部液無補充型)
分解能DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0.01mg/L、飽和率(O2):1%(O2)、水温(TEMP):0.1℃、pHモード(CH2)、pH:0.01、mV:1mV、ORP:1mV、水温
温度補償自動温度補償付
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×40×173
校正DO:空気スパン校正、pH:pH7、4(又は9)標準液による
使用周囲温度(℃)0~45
プローブ仕様DO検出器:SUS-304、ABS、TPE樹脂、pH/ORP電極:PP、ABS(又はPVC)、シリコンゴム
補正機能淡水/海水切換機能付(DOのみ)
1式
¥179,800
税込¥197,780
12日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。