8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
229,800 税込252,780
17日以内出荷

KRK(笠原理化工業)濁度・色度センサー
アズワン品番1-8673-01 寸法(mm)48×32×320 質量(g)約300 セット内容濁度・色度センサー(本体)、乾電池(内蔵)、緩衝ゴム、測定容器、取扱説明書 保証書、携行ケース
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

KRK(笠原理化工業)濁度計
付属品専用測定容器、単5アルカリ乾電池×4本 質量(g)約300 保護構造防塵、防滴構造(IP63相当) 電源単5アルカリ乾電池×4本 本体寸法(mm)48×32×320 再現性±0.5度以内 分解能(℃)0.1 測定原理吸光光度法
1個
129,800 税込142,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(250mL)
5,998 税込6,598
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)濁度色度センサー
全国建築物飲料水管理協会推奨品(認定番号M016号)です。検出器にダブルビーム光学系採用で、色度測定における濁度の影響がほとんどありません。
仕様測定水条件:5~35℃(凍結しないこと、直射日光を避ける) 有機溶剤・強フッ素等共存不可、強アルカリ水を避ける 付属品緩衝ゴム 専用測定容器 ケース 寸法(mm)48×38×320 測定範囲濁度、色度:0.0~50.0度 質量(g)300 保護構造防塵防滴構造(IP63相当) 電源単5アルカリ電池×4(付属) 測定方式ダブルビーム透過光測定法 再現性(度)±0.2以内
1個(1個)
199,800 税込219,780
4日以内出荷

KRK(笠原理化工業)濁度計
近赤外交流点灯式/可視光カットフィルタ付で、外部光の影響が少ない高性能濁度検出器です。 近赤外90°散乱光測定方式により色の影響を受けずに測定ができます。
寸法(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×248 測定範囲0~200度 質量(g)本体/約300、検出器/約500 電源単4電池×3 最小表示0.1度 ケーブル長(m)6 精度±2%(FS)以内/一定温度 測定方式近赤外90°散乱光測定方式
1個
219,800 税込241,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)色度センサ
全国建築物飲料水管理協会推奨品(認定番号M016号)です。
仕様測定水条件:5~35℃(凍結しないこと、直射日光を避ける) 有機溶剤・強フッ素等共存不可、強アルカリ水を避ける 付属品緩衝ゴム 専用測定容器 ケース 寸法(mm)48×38×320 測定範囲0.0~50.0度 質量(g)300 保護構造防塵防滴構造(IP63相当) 電源単5アルカリ電池×4(付属) 測定方式透過光測定法 再現性(度)±0.5以内
1個(1個)
129,800 税込142,780
3日以内出荷

LED光源からの平行光束は濁度物質により激衰して透過光受光部に到達します。 一方、光源に対して90°方向に配置された受光部は濁度物質により比例して発生した散乱光量を同時に測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。 又、従来の濁度の測定単位はカオリン濁度(mg/=”度”)又はホルマジン濁度(NTU=”度”)で表されてきましたが、水道法水質基準省令改正(厚生労働省令101号)に対応して本器はポリスチレン濁度(”度”)を標準としています。 更に本器は上水試験方法や工業用水試験法(K0101)に準拠した透過散乱光測定方式で微量濁度を高感度で測定できます。
測定範囲0.00~1100度(3レンジ切替) 測定精度(%)(100度以下/FS)±2以内、(1000度以下/FS)±3以内 分解能(0.01度)0.00~10.99度、(0.1度)11.0~109.9度、(1度)110~1100度 表示液晶3.1/2桁 使用電池単4アルカリ乾電池×4本 付属品モニター用乾電池、濁度標準液(10度、30mL)、測定セル×4個、キャリングケース 外形寸法(mm)88×174×65 質量(g)約310 アズワン品番1-8674-01
1台
119,800 税込131,780
33日以内出荷