近赤外光で外部光の影響が少ないデジタル表示の透視度計です。
デジタル表示なので、目視による測定で起きやすい測定者による読み取りのバラツキがありません。
付属の簡易校正フィルタにより、校正液を使用せずに透視度センサの点検と校正が可能です。
付属品衝撃防止ゴムカバー/ケース/測定容器(PVC)/簡易校正フィルタ
寸法(mm)48×32×320
質量(g)約300
電源単5電池×4(付属)
再現性±3%(FS)以内(一定条件で)
測定原理レンズ集光式透過光測定
測定波長近赤外光 880nm
測定範囲(cm)2.0~200
水温(℃)2~40(測定)
1個
¥94,980
税込¥104,478
8日以内出荷
エコノミータイプの汚泥濃度計です。水深表示はありません。用途別の測定モードから測定できます。
仕様測定範囲(mL):MLSS 0~20000mg/L(最大30000mg/L迄表示)、検量線:1.~2. 食品・乳業汚泥A、B 3. 合併浄化槽 4. 下水処理 5. し尿処理 6. 沈殿槽校正機能付
アズワン品番61-3376-05
1個
¥229,800
税込¥252,780
15日以内出荷
簡易ゼロ校正板付きでゼロ校正が容易です。90°散乱光式の濁度計です。濁度とSSの相関式を入れることで、擬似的にSS濃度を表示することが可能です。SSとはSuspended Solidの略で浮遊物質のことです。
仕様SS換算機能:1.y=a+bx(x=濁度、y=SS)の設定が可能 2.手分析でSS濃度を測定したサンプルで 直接SS校正可能(1点または2点校正可能)、サンプル温度範囲(℃):0~40
付属品検出器(ケーブル6m付き)・携帯ケース・簡易ゼロ校正板・ストラップ
測定範囲濁度/0~500NTU(標準) 、SS/0~500mg/L(換算値)
質量(g)本体/約300、検出器/約500
電源単4乾電池×3本(テスト用付属)
測定方式近赤外90°散乱光測定方式
再現性±2%FS以内(一定条件)
分解能0~100/0.1、100~500/1
サイズ(mm)本体/75×180×38、検出器/Φ40×248mm
アズワン品番61-3376-13
1個
¥279,800
税込¥307,780
14日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。