科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「電池 単4」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KRK(笠原理化工業)SS/濁度センサー
簡易ゼロ校正板付きでゼロ校正が容易です。90°散乱光式の濁度計です。濁度とSSの相関式を入れることで、擬似的にSS濃度を表示することが可能です。SSとはSuspended Solidの略で浮遊物質のことです。
仕様SS換算機能:1.y=a+bx(x=濁度、y=SS)の設定が可能 2.手分析でSS濃度を測定したサンプルで 直接SS校正可能(1点または2点校正可能)、サンプル温度範囲(℃):0~40 付属品検出器(ケーブル6m付き)・携帯ケース・簡易ゼロ校正板・ストラップ 測定範囲濁度/0~500NTU(標準) 、SS/0~500mg/L(換算値) 質量(g)本体/約300、検出器/約500 電源単4乾電池×3本(テスト用付属) 測定方式近赤外90°散乱光測定方式 再現性±2%FS以内(一定条件) 分解能0~100/0.1、100~500/1 サイズ(mm)本体/75×180×38、検出器/Φ40×248mm アズワン品番61-3376-13
1個
279,800 税込307,780
14日以内出荷

KRK(笠原理化工業)高濃度有効塩素計
殺菌・漂白に用いられる高濃度の次亜塩素酸ナトリウム希釈水や電解次亜生成水等の高濃度有効塩素濃度を測定することができます。試薬による発色を吸光光度法により測定します。
仕様受光部:フォトダイオード 付属品測定セル(キャップ付き)×2 携帯ケース×1 試薬(HOCL-K-1)×100回分 スポイト5mL×1 寸法(mm)75×180×38 測定範囲0~500mg/L 電源単4電池×4(付属) 分解能1mg/L 検水量5mL 光源LED
1個(1個)
89,980 税込98,978
8日以内出荷

KRK(笠原理化工業)濁度計
近赤外交流点灯式/可視光カットフィルタ付で、外部光の影響が少ない高性能濁度検出器です。 近赤外90°散乱光測定方式により色の影響を受けずに測定ができます。
寸法(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×248 測定範囲0~200度 質量(g)本体/約300、検出器/約500 電源単4電池×3 最小表示0.1度 ケーブル長(m)6 精度±2%(FS)以内/一定温度 測定方式近赤外90°散乱光測定方式
1個
219,800 税込241,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。 食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。
付属品洗浄ブラシ/ストラップ/携帯ケース 寸法(mm)本体/70×170×36、検出器/40Φ×214 質量(g)290(本体)、約550(検出器) 電源単4アルカリ電池×3(付属) 測定範囲(mg/L)MLSS:0~20000 測定項目MLSS ケーブル長(m)6 測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式 再現性一定条件で±3%FS以内 データ数最大30件(データ番号、測定値表示) 分解能(mg/L)MLSS:10(10000mg/L未満)、100(その他)
1個
229,800 税込252,780
8日以内出荷

付属品DOプローブ、DOセンサー、検出器(採水型PHD-11)、pH標準液(pH7、pH4)各50mL、pH電極内部液50mL、スポイト、ビニールカバー、携行ケース、取扱説明書、保証書、単4乾電池×3本 測定範囲DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0~20mg/L、飽和率(O2):0~200%(O2)、水温(TEMP):-5~50℃、pHモード(CH2)、pH:0.00 ~ 14.00、mV:-1999~1999(電極起電力)、ORP:-1999~1999(ORP起電力)、水温:0~50℃ 質量(g)約290 電源DC4.5V(単4 LR03×3個)、オートパワーオフ機能(30分) 付属電極DOプローブ OXP-3V-3(ケーブル3m)、DOセンサー OX-V3(センサー交換式)、pH/ORP電極 PHD-11(ケーブル1m) 再現性DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):±0.2mg/L以内、飽和率(O2):±2%(O2)以内、水温(TEMP):±0.2℃以内(35℃以下)、pHモード(CH2)、pH:±0.02以内、mV:±2mV以内、ORP:±2mV、水温:±0.2℃以内 測定方法採水型測定 分解能DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0.01mg/L、飽和率(O2):1%(O2)、水温(TEMP):0.1℃、pHモード(CH2)、pH:0.01、mV:1mV、ORP:1mV、水温 温度補償自動温度補償付 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×40×173 校正DO:空気スパン校正、pH:pH7、4(又は9)標準液による 使用周囲温度(℃)0~45 プローブ仕様DO検出器:SUS-304、ABS、TPE樹脂、pH/ORP電極:PP、ABS(又はPVC)、シリコンゴム 補正機能淡水/海水切換機能付(DOのみ)
1式
169,800 税込186,780
12日以内出荷

LED光源からの平行光束は濁度物質により激衰して透過光受光部に到達します。 一方、光源に対して90°方向に配置された受光部は濁度物質により比例して発生した散乱光量を同時に測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。 又、従来の濁度の測定単位はカオリン濁度(mg/=”度”)又はホルマジン濁度(NTU=”度”)で表されてきましたが、水道法水質基準省令改正(厚生労働省令101号)に対応して本器はポリスチレン濁度(”度”)を標準としています。 更に本器は上水試験方法や工業用水試験法(K0101)に準拠した透過散乱光測定方式で微量濁度を高感度で測定できます。
測定範囲0.00~1100度(3レンジ切替) 測定精度(%)(100度以下/FS)±2以内、(1000度以下/FS)±3以内 分解能(0.01度)0.00~10.99度、(0.1度)11.0~109.9度、(1度)110~1100度 表示液晶3.1/2桁 使用電池単4アルカリ乾電池×4本 付属品モニター用乾電池、濁度標準液(10度、30mL)、測定セル×4個、キャリングケース 外形寸法(mm)88×174×65 質量(g)約310 アズワン品番1-8674-01
1台
119,800 税込131,780
33日以内出荷

KRK(笠原理化工業)DPD法残留塩素計
発色試薬は粉末パック試薬1種類のみ。生活防水構造で結露、腐食性ガスにも強い構造です。オートパワーオフ、自己診断機能付き。
付属品測定セル2個、遊離残留塩素試薬100回分、5mlスポイト、ケース 質量(g)約290 電源単4形アルカリ乾電池4個 測定範囲(mg/L)0.00~5.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×38 測定対象遊離残留塩素/全残留塩素 分解能(mg/L)0~3:0.01 3~5:0.1
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

KRK(笠原理化工業)濁度計
散乱光量を測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。
付属品濁度標準液(10度/30mL 100度/30mL) 測定セル×4 キャリングケース 寸法(mm)88×174×65 測定範囲0.00~1100度 3レンジ自動切換え 質量(g)310 電源単4電池×4(付属) 測定精度±2%以内(100度以下/FS) ±3%以内(1000度以下/FS) 分解能0.01度/0.00~10.99度 0.1度/11.0~109.9度 1度/110~1100度
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

KRK(笠原理化工業)ハンディイオン計
めっきやエッチングの際に銅・ニッケル濃度を測定することができる濃度計です。 硫酸や過酸化水素の影響をうけないセンサを採用しています。
寸法(mm)75×38×180 測定範囲0.000~1.200mol(モル濃度)、0~300g/L(硫酸銅濃度)、0.0~76.3g/L(銅濃度) 質量(g)約300 電源単4アルカリ電池×3 精度理論値の±2%以内(一定条件で) 測定対象 アズワン品番61-3376-15
1個
349,800 税込384,780
10日以内出荷

KRK(笠原理化工業)ハンディイオン計
めっきやエッチングの際に銅・ニッケル濃度を測定することができる濃度計です。 吸光度の測定も可能です。
寸法(mm)75×38×180 質量(g)約300 電源単4アルカリ電池×3 精度理論値の±2%以内(一定条件で)
1個
349,800 税込384,780
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にLED、受光部にフォトダイオードを配置し、吸光光度法で測定を行う溶存オゾン計です。 ●殺菌・消毒などの工程において、液中に溶存しているオゾンを3mg/Lの高濃度まで測定できます。
付属品測定用セル2本、試薬100回分、スポイト、ケース、ブラシ 寸法(mm)75×180×38 質量(g)290 電源単4アルカリ電池×4、オートパワーオフ 測定範囲(mg/L)0.00~3.00 測定方式発色試薬による吸光光度法、県水量5mL 分解能0.01mg/L
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

KRK(笠原理化工業)プローブ型透視度センサ
デジタル表示なので測定者による読み取りのバラつきがない。プローブ型で投込測定または採水測定可能。透視度と吸光度の2項目を測定可能。
測定範囲透視度:2.0~200cm 吸光度:0.000~2.000Abs/60mm 質量(g)(本体)約270/乾電池含む、(プローブ)約250 電源単4アルカリ乾電池3個 ケーブル長(m)2 測定方式レンズ集光式透過光測定 再現性±3%FS以内(一定条件で) 分解能透視度:0.1cm(2.0~99.9cm)、1cm(100~200cm)、吸光度:0.001Abs 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×170×36 測定波長近赤外線(880nm) プローブ径(Φmm)25×270
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

KRK(笠原理化工業)MLSS/界面計
LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。検出器は近赤外光方式なので、外部光や色の影響を受けにくく、高感度でMLSSを測定できます。食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。曝気槽の活性汚泥濃度や、沈殿槽の汚泥濃度または汚泥界面(水深)を一台で同時に測定可能。水に強い圧力センサを装備し、長時間安定して測定できます。
付属品洗浄ブラシ ストラップ 携帯ケース 測定範囲MLSS:0~20000mg/L 質量(g)本体/290 検出部/約550 電源単4アルカリ電池×3(付属) 測定項目MLSS 水深 測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式 再現性一定条件で±3%FS以内 分解能MLSS:10mg/L(10000mg/L未満) 100mg/L(その他) 大きさ本体/70×170×36mm 検出器/40Φ×214mm ケーブル長/6m メモリー最大30件(データ番号、測定値表示)
1個(1個)
269,800 税込296,780
3日以内出荷

1個
549 税込604
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)導電率計
耐薬品性と耐温度性に優れた接液部材質の電極で低濃度から高濃度までの液体の導電率を高精度で測定できる導電率計です。 SI単位(mS/m、S/m)と旧単位(μS/cm、mS/cm)を切り替えて測定できます。
寸法(mm)75×38×180 質量(g)約290 電源単4アルカリ電池×3(付属) 精度導電率:各測定レンジの最小表示±1digit 塩分換算値:0.01%±1digit 温度:0.1℃±1digit 防水性IP66(電極接続時)
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)イオン計
自動温度補正式の電極を使用した高性能なイオン計です。 最大30件の測定データを保存できるメモリ機能付です。 防水構造(IP67相当)ですので、フィールドでの測定にも適しています。
付属品標準液/電極内部液/イオン強度調整剤(ISAB)/スポイト/ビニールカバー/ストラップ/など 寸法(mm)70×170×36 質量(g)約290(本体)、約105(電極) 電源単4アルカリ電池×3 オートパワーオフ機能付 ケーブル長(m)1 分解能0.1mg/L(0~99.9mg/L)、1mg/L(100~2000mg/L)、mV:1mV 温度補償自動温度補償 繰返し性±2mg/L以内(0~99.9mg/L)、±5mg/L以内(100~2000mg/L)
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)イオン計
自動温度補正式の電極を使用した高性能なイオン計です。最大30件の測定データを保存できるメモリ機能付です。防水構造(IP67相当)ですので、フィールドでの測定にも適しています。
仕様スパン校正:10mg/L、1000mg/Lの2点校正 付属品標準液 電極内部液 イオン強度調整剤(ISAB) スポイト ビニールカバー ストラップなど 測定範囲C:0~2000mg/L mV:0~±1000mV 質量(g)本体:約300 電極:約100 電源単4アルカリ電池×3 オートパワーオフ機能付 分解能0.1mg/L(0~99.9mg/L) 1mg/L(100~2000mg/L) mV:1mV 温度補償自動温度補償 測定対象遊離塩素イオン 大きさ本体:70×173×40mm ケーブル長:1m 電極:16.8Φ×155mm 繰返し性±2mg/L以内(0~99.9mg/L) ±5mg/L以内(100~2000mg/L)
1台(1台)
199,800 税込219,780
3日以内出荷

KRK(笠原理化工業)銅・ニッケル濃度計
測定モード切り替えで銅・ニッケル濃度を測定します。銅測定はCu・CuSO4モードが選択できます。自動温度補償付センサーにより、メッキ液の水温を測定します。接液部は耐薬品性に優れています。ユーザーモードで校正・測定可能で、検量線・数値・測定単位を設定できます。
仕様スパン校正:銅またはニッケル標準液による 付属品電極・ビニールカバー・ストラップ・携行ケース 測定範囲銅/0~80.0g/l、硫酸銅/0.0~300g/l、ニッケル/0.0~199.9g/l、吸光度/0.000~1.999Abs、ユーザーモード/0~1999、温度/0.0~50.0℃ 質量(g)本体/約300、検出器/約500(ケーブル除く) 電源単4乾電池×3個(付属) ケーブル長(m)2 精度±2%FS以内 測定方式吸光光度法 再現性±1%(FS)以内 分解能銅・ニッケル/0.1g/l、硫酸銅/0.1g/l(0~200g/l)・1g/l(200~300g/l)、吸光度/0.001Abs、ユーザーモード/1(無単位)、温度/0.1 測定温度(℃)0~50 材質(接液部)PPS・PFA(フッ素樹脂)・バイトン(R) サイズ(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×214 アズワン品番61-3376-24
1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷

付属品DOプローブ、DOセンサー、検出器(投込型PHD-120-3)、pH標準液(pH7、pH4)各50mL、スポイト、ビニールカバー、携行ケース、取扱説明書、保証書、単4乾電池×3本 測定範囲DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0~20mg/L、飽和率(O2):0~200%(O2)、水温(TEMP):-5~50℃、pHモード(CH2)、pH:0.00 ~ 14.00、mV:-1999~1999(電極起電力)、ORP:-1999~1999(ORP起電力)、水温:0~50℃ 質量(g)約290 電源DC4.5V(単4 LR03×3個)、オートパワーオフ機能(30分) 付属電極DOプローブ OXP-3V-3(ケーブル3m)、DOセンサー OX-V3(センサー交換式)、pH/ORP電極 PHD-120-3(ケーブル3m) 再現性DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):±0.2mg/L以内、飽和率(O2):±2%(O2)以内、水温(TEMP):±0.2℃以内(35℃以下)、pHモード(CH2)、pH:±0.02以内、mV:±2mV以内、ORP:±2mV、水温:±0.2℃以内 測定方法投込み型測定(内部液無補充型) 分解能DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0.01mg/L、飽和率(O2):1%(O2)、水温(TEMP):0.1℃、pHモード(CH2)、pH:0.01、mV:1mV、ORP:1mV、水温 温度補償自動温度補償付 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×40×173 校正DO:空気スパン校正、pH:pH7、4(又は9)標準液による 使用周囲温度(℃)0~45 プローブ仕様DO検出器:SUS-304、ABS、TPE樹脂、pH/ORP電極:PP、ABS(又はPVC)、シリコンゴム 補正機能淡水/海水切換機能付(DOのみ)
1式
179,800 税込197,780
12日以内出荷