絞り込み
ブランド
  • オルガノ
  • モノタロウ(98)
  • 三商(2,354)
  • アズワン(2,249)
  • ケニス(1,372)
  • SIBATA(柴田科学)(1,222)
  • フロンケミカル(634)
  • ナリカ(620)
  • コクゴ(543)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(465)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(407)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(370)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
  • エスコ(350)
  • Thermo Fisher Scientific(318)
  • ADVANTEC(313)
  • アラム(291)
  • TRUSCO(282)
  • サンプラテック(280)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 後処理フィルター(ミクロポアーEUタイプ) オルガノ

    後処理フィルター(ミクロポアーEUタイプ)

    オルガノ(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    溶出が少ないためカートリッジ純水器の後処理フィルターに適しています。 圧力損失が低いため長時間の使用が可能です。
    用途食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水、高粘度流体の前処理。医薬品・製薬工業における各種製剤、薬液の前処理。各種ガス、空気のろ過。機械油等の高粘度流体のろ過。RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルタ、レジンキャッチャ、微粉炭捕捉などの各種水処理工程における除微粒子などに。材質(本体)PP(ポリプロピレン)標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)70×250耐熱温度(℃)80材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)適合ハウジングサイズ10インチ
  • フィルタハウジング PF-3 オルガノ

    フィルタハウジング PF-3

    オルガノ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエア抜きバルブ付きです。
    仕様適応フィルタ:10トラスコ品番455-5325材質Φ109×305最高使用圧力(MPa)0.49(5.0kgf/cm2)型番PF-3最高使用温度(℃)40材質(接液部)キャップ・PFニップル:ABS、容器:AS、Vパッキン・Oリング:NBR、プラグ:ナイロン接続口PT1/2またはホースノズルアズワン品番1-1067-01
  • FAC-2繊維状活性炭 オルガノ

    FAC-2繊維状活性炭

    オルガノ(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    用途残留塩素の除去
  • PFフィルター オルガノ

    PFフィルター

    オルガノ
    9,198税込10,118
    1個
    6日以内出荷
    繊維状活性炭フィルター
    用途残留塩素の除去、食料水の浄化仕様(残留塩素除去能力)30m3トラスコ品番455-5198材質繊維状活性炭質量(g)500直径×長さL(Φmm×mm)70×250耐熱温度(℃)40耐差圧(MPa)0.34
  • カートリッジフィルター オルガノ

    カートリッジフィルター

    オルガノ
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途濁度・鉄錆などの除去に。全長(mm)250外径(Φmm)65型番フィルター主材質PP糸適合ハウジングサイズ10インチ
  • PFカートリッジ オルガノ

    PFカートリッジ

    オルガノ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途濁度・鉄錆などの除去
  • イオン交換樹脂カートリッジ オルガノ

    イオン交換樹脂カートリッジ

    オルガノ
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)質量(g)約850寸法(Φ×高さH)(mm)約78×250採水量150L/h使用水温(℃)(通水)1~40
  • 後処理フィルター(ミクロポアーBCタイプ) オルガノ

    後処理フィルター(ミクロポアーBCタイプ)

    オルガノ
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    純水濾過専用フィルターで高い除微粒子能力を有します。 空隙率の高い非対称膜を使用していますので、フィルターによる圧力損失が低いです。 微粒子管理が必要な場合に、EUタイプの後処理フィルターとしてプラスしてください。
    用途微粒子、細菌の除去に。仕様除去率:99.999%材質(ろ材)ポリスルホン(サポート材)ポリエステル(エンドキャップ・ガード)PP(ポリプロピレン)(ガスケット・Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)70×252耐熱温度(℃)70適合ハウジングサイズ10インチ
  • カートリッジ純水器用 電気伝導率計(水質計) オルガノ

    カートリッジ純水器用 電気伝導率計(水質計)

    オルガノ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    警報接点付。また、ブザーが水質不良を知らせます。フロースイッチで通水時に水質を自動測定します。
    用途純水の水質(電気伝導度)測定に。付属品RS-15-010Q電極、単3乾電池×2本、小型フロースイッチ(50~1000L/h、圧力損失<0.05MPa)、取付金具、取扱説明書トラスコ品番455-5333電源単3乾電池×2本、もしくはACアダプター(別売)本体寸法(mm)120×112×39表示液晶デジタル機能電池残量表示、ブザー音ON/OFF選択、警報接点付き表示範囲0~99.9μS/cmアズワン品番1-3176-31警報機能1μS/cm(標準設定値)を超えるとブザー音を発し、表示灯点滅
  • PFカートリッジ オルガノ

    PFカートリッジ

    オルガノ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途濁度・鉄錆などの除去
  • カートリッジ純水器 オルガノ

    カートリッジ純水器

    オルガノ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 取付ボンベ金具 オルガノ

    取付ボンベ金具

    オルガノ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
  • カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) オルガノ

    カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

    オルガノ(1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1組
    3日以内出荷
    水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
    用途純水の採水。仕様標準純水水量30~100L/hトラスコ品番452-6520幅(mm)131質量(kg)12高さ(mm)623奥行(mm)230採水量純水950L
  • 缶石除去剤(オルガゾール) オルガノ

    缶石除去剤(オルガゾール)

    オルガノ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(1kg)
    当日出荷
    鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。 洗浄液の色で効果が確認できます。
    用途恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。仕様酸性使用濃度:5~10%アズワン品番1-9593-01
  • メガユニティ用 IERカートリッジ オルガノ

    メガユニティ用 IERカートリッジ

    オルガノ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    メガユニティ用のIERカートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。
    トラスコ品番751-8897幅(mm)70質量(kg)1高さ(mm)370タイプイオン交換樹脂奥行(mm)70
  • メガユニティ用 活性炭カートリッジ オルガノ

    メガユニティ用 活性炭カートリッジ

    オルガノ
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    メガユニティ用の活性炭カートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。
    トラスコ品番751-8871幅(mm)70質量(kg)1高さ(mm)370タイプ活性炭奥行(mm)70
  • 実験用イオン交換樹脂(アンバーライト) オルガノ

    実験用イオン交換樹脂(アンバーライト)

    オルガノ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個(500mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    先端が大穴ですのでプロトプラストの移し替えが容易です。
  • PFカートリッジ オルガノ

    PFカートリッジ

    オルガノ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • メガユニティ用 ROカートリッジ オルガノ

    メガユニティ用 ROカートリッジ

    オルガノ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    メガユニティ用のROカートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。
    トラスコ品番751-8889幅(mm)70質量(kg)1高さ(mm)370タイプRO膜奥行(mm)70
  • オルガノフィルター KCAカートリッジ オルガノ

    オルガノフィルター KCAカートリッジ

    オルガノ
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷
    トラスコ品番820-2707質量(kg)0.4容量(L)(残留塩素除去量)100000
  • G-5形用予備ボンベ オルガノ

    G-5形用予備ボンベ

    オルガノ
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様標準純水水量30~100L/hトラスコ品番452-6511幅(mm)131質量(kg)10高さ(mm)623奥行(mm)230採水量純水950L
  • PFカートリッジ オルガノ

    PFカートリッジ

    オルガノ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    用途濁度・鉄錆などの除去
  • カートリッジ純水器 Gシリーズ用 水質計 オルガノ

    カートリッジ純水器 Gシリーズ用 水質計

    オルガノ
    49,980税込54,978
    1個(1個)
    翌日出荷
    測定範囲0~99.9μS/cm
  • 強酸性陽イオン交換樹脂 オルガノ

    強酸性陽イオン交換樹脂

    オルガノ
    15,000税込16,500
    1個
    当日出荷
    消費期限製造から1年
  • カートリッジフィルタ オルガノ

    カートリッジフィルタ

    オルガノ
    7,398税込8,138
    1本
    翌日出荷
    残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。
    長さ(mm)250(10インチ)
  • 合成吸着剤 アンバーライトXAD オルガノ

    合成吸着剤 アンバーライトXAD

    オルガノ
    25,980税込28,578
    1個(500mL)
    当日出荷から17日以内出荷
    スチレン系又はアクリル系の架橋共重合体でMR構造の粒子です。イオン交換樹脂と異なり官能基がないため、化学的に極めて安定で、MR構造であるため、アルコールやアセトンなど有機溶剤中においてもマクロポアを保持することができます。
  • 実験用イオン交換樹脂(アンバーリスト) オルガノ

    実験用イオン交換樹脂(アンバーリスト)

    オルガノ
    26,980税込29,678
    1個(200g)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    固形の酸触媒として使用されるアンバーリストには、母体構造がMR形のものとゲル形のものがあり、交換基は完全に水素イオン形に転換されています。MR形のアンバーリストは非極性溶媒系でも使用することが出来ますが、目的に応じて最適な多孔性の選択が必要です。
    種別触媒用イオン交換樹脂イオンH+形母体構造スチレン系官能基-SO3H
  • カートリッジ純水器 予備樹脂筒 オルガノ

    カートリッジ純水器 予備樹脂筒

    オルガノ
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
  • カートリッジ式純水器 オルガノ

    カートリッジ式純水器

    オルガノ
    70,980税込78,078
    1個(1個)
    当日出荷から8日以内出荷
    1本のカートリッジで約150Lの純水が得られます。カートリッジの交換時期はランプ表示で判断できます。
    質量(kg)約3(運転時)電源(V)ACアダプタ(AC100方式カートリッジ交換方式大きさ127×210×345mm採水総量(L/cycle)約150(供給水の純度によって総量は変化します)採水量(L)5~25/時
  • 強塩基性陰イオン交換樹脂 オルガノ

    強塩基性陰イオン交換樹脂

    オルガノ
    25,000税込27,500
    1個(500mL)
    5日以内出荷
    消費期限製造から1年
  • メガユニティ セット オルガノ

    メガユニティ セット

    オルガノ(1件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    コンパクト&シンプルな構造です。 高価なイメージがあった純水製造装置を低価格でご提供できます。
    用途精密洗浄、精製水代替、大学研究室などトラスコ品番751-8862幅(mm)340寸法(mm)【タンク】240×364質量(kg)10高さ(mm)420奥行(mm)190電源(V)AC100/±10%消費電力(W)24水温(℃)5~35水圧0.1~0.34MPa標準純水水量(L/h)15処理水質10MΩ・cm以上(保証値1MΩ・cm)原水水道水
  • カートリッジ純水器 Gシリーズ用 簡易水質計 オルガノ

    カートリッジ純水器 Gシリーズ用 簡易水質計

    オルガノ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • カートリッジ純水器G用 オプション オルガノ

    カートリッジ純水器G用 オプション

    オルガノ
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    電極閉止用プラグは水質計を使用しない際にG-5C・10C・20Cの電気伝導率計の取り付け孔をふさぎます。
    アズワン品番1-3176-12