絞り込み
ブランド
- オルガノ
- モノタロウ(89)
- 三商(2,369)
- アズワン(2,038)
- ケニス(1,328)
- SIBATA(柴田科学)(1,202)
- フロンケミカル(689)
- ナリカ(618)
- コクゴ(535)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(445)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(401)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(337)
- Thermo Fisher Scientific(317)
- アラム(289)
- サンプラテック(277)
- TRUSCO(219)
- マルエム[理化学・容器](219)
- ブランドをもっと見る
特価

後処理フィルター(ミクロポアーEUタイプ)
オルガノ(2件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷溶出が少ないためカートリッジ純水器の後処理フィルターに適しています。 圧力損失が低いため長時間の使用が可能です。用途食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水、高粘度流体の前処理。医薬品・製薬工業における各種製剤、薬液の前処理。各種ガス、空気のろ過。機械油等の高粘度流体のろ過。RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルタ、レジンキャッチャ、微粉炭捕捉などの各種水処理工程における除微粒子などに。材質(本体)PP(ポリプロピレン)標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)70×250耐熱温度(℃)80材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)適合ハウジングサイズ10インチ
フィルタハウジング PF-3
オルガノ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエア抜きバルブ付きです。仕様適応フィルタ:10トラスコ品番455-5325材質Φ109×305最高使用圧力(MPa)0.49(5.0kgf/cm2)型番PF-3最高使用温度(℃)40材質(接液部)キャップ・PFニップル:ABS、容器:AS、Vパッキン・Oリング:NBR、プラグ:ナイロン接続口PT1/2またはホースノズルアズワン品番1-1067-01
PFフィルター
オルガノ¥9,198税込¥10,1181個6日以内出荷繊維状活性炭フィルター用途残留塩素の除去、食料水の浄化仕様(残留塩素除去能力)30m3トラスコ品番455-5198材質繊維状活性炭質量(g)500直径×長さL(Φmm×mm)70×250耐熱温度(℃)40耐差圧(MPa)0.34
イオン交換樹脂カートリッジ
オルガノ¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から17日以内出荷材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)質量(g)約850寸法(Φ×高さH)(mm)約78×250採水量150L/h使用水温(℃)(通水)1~40
カートリッジフィルター
オルガノ¥2,890~税込¥3,179~1個当日出荷から翌々日出荷用途濁度・鉄錆などの除去に。全長(mm)250外径(Φmm)65型番フィルター主材質PP糸適合ハウジングサイズ10インチ
カートリッジ純水器用 電気伝導率計(水質計)
オルガノ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷警報接点付。また、ブザーが水質不良を知らせます。フロースイッチで通水時に水質を自動測定します。用途純水の水質(電気伝導度)測定に。付属品RS-15-010Q電極、単3乾電池×2本、小型フロースイッチ(50~1000L/h、圧力損失<0.05MPa)、取付金具、取扱説明書トラスコ品番455-5333電源単3乾電池×2本、もしくはACアダプター(別売)本体寸法(mm)120×112×39表示液晶デジタル機能電池残量表示、ブザー音ON/OFF選択、警報接点付き表示範囲0~99.9μS/cmアズワン品番1-3176-31警報機能1μS/cm(標準設定値)を超えるとブザー音を発し、表示灯点滅
後処理フィルター(ミクロポアーBCタイプ)
オルガノ¥20,980~税込¥23,078~1本当日出荷から翌々日出荷純水濾過専用フィルターで高い除微粒子能力を有します。 空隙率の高い非対称膜を使用していますので、フィルターによる圧力損失が低いです。 微粒子管理が必要な場合に、EUタイプの後処理フィルターとしてプラスしてください。用途微粒子、細菌の除去に。仕様除去率:99.999%材質(ろ材)ポリスルホン(サポート材)ポリエステル(エンドキャップ・ガード)PP(ポリプロピレン)(ガスケット・Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)70×252耐熱温度(℃)70適合ハウジングサイズ10インチ
カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付)
オルガノ(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801組3日以内出荷水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。用途純水の採水。仕様標準純水水量30~100L/hトラスコ品番452-6520幅(mm)131質量(kg)12高さ(mm)623奥行(mm)230採水量純水950L
缶石除去剤(オルガゾール)
オルガノ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(1kg)当日出荷鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。 洗浄液の色で効果が確認できます。用途恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。仕様酸性使用濃度:5~10%アズワン品番1-9593-01
メガユニティ用 IERカートリッジ
オルガノ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷メガユニティ用のIERカートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。トラスコ品番751-8897幅(mm)70質量(kg)1高さ(mm)370タイプイオン交換樹脂奥行(mm)70
メガユニティ用 活性炭カートリッジ
オルガノ¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷メガユニティ用の活性炭カートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。トラスコ品番751-8871幅(mm)70質量(kg)1高さ(mm)370タイプ活性炭奥行(mm)70
メガユニティ用 ROカートリッジ
オルガノ¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷メガユニティ用のROカートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。トラスコ品番751-8889幅(mm)70質量(kg)1高さ(mm)370タイプRO膜奥行(mm)70
G-5形用予備ボンベ
オルガノ¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷仕様標準純水水量30~100L/hトラスコ品番452-6511幅(mm)131質量(kg)10高さ(mm)623奥行(mm)230採水量純水950L
合成吸着剤 アンバーライトXAD
オルガノ¥25,980~税込¥28,578~1個(500mL)当日出荷から17日以内出荷スチレン系又はアクリル系の架橋共重合体でMR構造の粒子です。イオン交換樹脂と異なり官能基がないため、化学的に極めて安定で、MR構造であるため、アルコールやアセトンなど有機溶剤中においてもマクロポアを保持することができます。
実験用イオン交換樹脂(アンバーリスト)
オルガノ¥26,980税込¥29,6781個(200g)ほか翌々日出荷から12日以内出荷固形の酸触媒として使用されるアンバーリストには、母体構造がMR形のものとゲル形のものがあり、交換基は完全に水素イオン形に転換されています。MR形のアンバーリストは非極性溶媒系でも使用することが出来ますが、目的に応じて最適な多孔性の選択が必要です。種別触媒用イオン交換樹脂イオンH+形母体構造スチレン系官能基-SO3H
カートリッジ式純水器
オルガノ¥70,980税込¥78,0781個(1個)当日出荷から8日以内出荷1本のカートリッジで約150Lの純水が得られます。カートリッジの交換時期はランプ表示で判断できます。質量(kg)約3(運転時)電源(V)ACアダプタ(AC100方式カートリッジ交換方式大きさ127×210×345mm採水総量(L/cycle)約150(供給水の純度によって総量は変化します)採水量(L)5~25/時
メガユニティ セット
オルガノ(1件のレビュー)¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷コンパクト&シンプルな構造です。 高価なイメージがあった純水製造装置を低価格でご提供できます。用途精密洗浄、精製水代替、大学研究室などトラスコ品番751-8862幅(mm)340寸法(mm)【タンク】240×364質量(kg)10高さ(mm)420奥行(mm)190電源(V)AC100/±10%消費電力(W)24水温(℃)5~35水圧0.1~0.34MPa標準純水水量(L/h)15処理水質10MΩ・cm以上(保証値1MΩ・cm)原水水道水
カートリッジ純水器G用 オプション
オルガノ¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷電極閉止用プラグは水質計を使用しない際にG-5C・10C・20Cの電気伝導率計の取り付け孔をふさぎます。アズワン品番1-3176-12
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品