絞り込み
ブランド
  • オルガノ
  • モノタロウ(119)
  • アズワン(9,303)
  • Merck(メルクミリポア)(2,975)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,387)
  • ジーエルサイエンス(2,043)
  • ADVANTEC(1,691)
  • Thermo Fisher Scientific(1,630)
  • ケニス(1,552)
  • ERECTA(エレクター)(1,453)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,314)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,216)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,062)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(791)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(715)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 後処理フィルター(ミクロポアーEUタイプ) オルガノ

    後処理フィルター(ミクロポアーEUタイプ)

    オルガノ(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    溶出が少ないためカートリッジ純水器の後処理フィルターに適しています。 圧力損失が低いため長時間の使用が可能です。
    用途食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水、高粘度流体の前処理。医薬品・製薬工業における各種製剤、薬液の前処理。各種ガス、空気のろ過。機械油等の高粘度流体のろ過。RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルタ、レジンキャッチャ、微粉炭捕捉などの各種水処理工程における除微粒子などに。適合ハウジングサイズ10インチ標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)70×250材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)80材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
  • フィルタハウジング PF-3 オルガノ

    フィルタハウジング PF-3

    オルガノ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエア抜きバルブ付きです。
    アズワン品番1-1067-01仕様適応フィルタ:10トラスコ品番455-5325材質Φ109×305最高使用圧力(MPa)0.49(5.0kgf/cm2)型番PF-3最高使用温度(℃)40材質(接液部)キャップ・PFニップル:ABS、容器:AS、Vパッキン・Oリング:NBR、プラグ:ナイロン接続口PT1/2またはホースノズル
  • FAC-2繊維状活性炭 オルガノ

    FAC-2繊維状活性炭

    オルガノ(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    欠品中
    用途残留塩素の除去
  • PFフィルター オルガノ

    PFフィルター

    オルガノ
    9,198税込10,118
    1個
    6日以内出荷
    繊維状活性炭フィルター
    用途残留塩素の除去、食料水の浄化仕様(残留塩素除去能力)30m3トラスコ品番455-5198材質繊維状活性炭質量(g)500直径×長さL(Φmm×mm)70×250耐熱温度(℃)40耐差圧(MPa)0.34
  • ミクロポアーNシリーズ オルガノ

    ミクロポアーNシリーズ

    オルガノ
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    親水性に優れるポリエステルろ材の公称孔径フィルタ ポリエステリルのろ材をプリーツ状にすることにより有効ろ過面積が大きくなっています。 有効ろ過面積が大きいことによりろ過ライフが長くなることが期待できます。 空隙率の高いポリエステル不織布をろ材に用いているため、圧力損失が低くなっています。 食品添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)溶出試験に合格しています。 また、改正食品衛生法に基づく食品用器具・容器包装のポジティブリストに適合しています。 マレーシア政府(JAKIM)認証のハラール対応品です。
  • カートリッジフィルター オルガノ

    カートリッジフィルター

    オルガノ
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途濁度・鉄錆などの除去に。適合ハウジングサイズ10インチ外径(Φmm)65全長(mm)250主材質PP糸型番フィルター
  • PF-Ⅲ用 Vパッキン オルガノ

    PF-Ⅲ用 Vパッキン

    オルガノ
    879税込967
    1個
    当日出荷
    PF-IIIハウジングの容器に取り付ける黒色のパッキン
    アズワン品番62-2123-50
  • フィルターハウジングPF-Ⅵシリーズ オルガノ

    フィルターハウジングPF-Ⅵシリーズ

    オルガノ
    14,980税込16,478
    1式
    当日出荷から12日以内出荷
    外側から中身が見える透明ハウジング。ドレンプラグ付なので中の液を抜けます
  • カートリッジ純水器 G オルガノ

    カートリッジ純水器 G

    オルガノ
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。 蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。 ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。 無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
    用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。 電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。付属品給水ホース・純水ホース各1本
  • フィルタハウジング用二連式取付ボンベ金具 オルガノ

    フィルタハウジング用二連式取付ボンベ金具

    オルガノ(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番455-5163セット内容本体・ジョイントノズル×4本、短管×2本、ネジ×6個寸法(mm)45×475×25質量(kg)1.5アズワン品番1-1067-12
  • PFカートリッジ オルガノ

    PFカートリッジ

    オルガノ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途濁度・鉄錆などの除去
  • イオン交換樹脂カートリッジ オルガノ

    イオン交換樹脂カートリッジ

    オルガノ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    採水量150L/h寸法(Φ×高さH)(mm)約78×250材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)質量(g)約850使用水温(℃)(通水)1~40
  • 後処理フィルター(ミクロポアーBCタイプ) オルガノ

    後処理フィルター(ミクロポアーBCタイプ)

    オルガノ
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    純水濾過専用フィルターで高い除微粒子能力を有します。 空隙率の高い非対称膜を使用していますので、フィルターによる圧力損失が低いです。 微粒子管理が必要な場合に、EUタイプの後処理フィルターとしてプラスしてください。
    用途微粒子、細菌の除去に。適合ハウジングサイズ10インチ標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)70×252仕様除去率:99.999%材質(ろ材)ポリスルホン(サポート材)ポリエステル(エンドキャップ・ガード)PP(ポリプロピレン)(ガスケット・Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)耐熱温度(℃)70
  • カートリッジ純水器用 電気伝導率計(水質計) オルガノ

    カートリッジ純水器用 電気伝導率計(水質計)

    オルガノ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    警報接点付。また、ブザーが水質不良を知らせます。フロースイッチで通水時に水質を自動測定します。
    用途純水の水質(電気伝導度)測定に。付属品RS-15-010Q電極、単3乾電池×2本、小型フロースイッチ(50~1000L/h、圧力損失<0.05MPa)、取付金具、取扱説明書電源単3乾電池×2本、もしくはACアダプター(別売)本体寸法(mm)120×112×39表示液晶デジタル機能電池残量表示、ブザー音ON/OFF選択、警報接点付き表示範囲0~99.9μS/cm警報機能1μS/cm(標準設定値)を超えるとブザー音を発し、表示灯点滅アズワン品番1-3176-31トラスコ品番455-5333
  • PFカートリッジ オルガノ

    PFカートリッジ

    オルガノ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途濁度・鉄錆などの除去
  • ミクロポアーEUシリーズ オルガノ

    ミクロポアーEUシリーズ

    オルガノ
    7,398税込8,138
    1本
    12日以内出荷から16日以内出荷
    低溶出なオールPP製の公称孔径フィルタ。写真以外のシール形状品もあります。
  • ミクロポアーAシリーズ オルガノ

    ミクロポアーAシリーズ

    オルガノ
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    接着材を使用しない絶対孔径フィルタの汎用品
  • カートリッジ純水器 オルガノ

    カートリッジ純水器

    オルガノ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 取付ボンベ金具 オルガノ

    取付ボンベ金具

    オルガノ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
  • 缶石除去剤(オルガゾール) オルガノ

    缶石除去剤(オルガゾール)

    オルガノ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(1kg)
    当日出荷
    鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。 洗浄液の色で効果が確認できます。
    用途恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。アズワン品番1-9593-01仕様酸性使用濃度:5~10%
  • メガユニティ用 IERカートリッジ オルガノ

    メガユニティ用 IERカートリッジ

    オルガノ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    メガユニティ用のIERカートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。
    トラスコ品番751-8897幅(mm)70質量(kg)1高さ(mm)370タイプイオン交換樹脂奥行(mm)70
  • カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) オルガノ

    カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

    オルガノ(1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1組
    欠品中
    水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
    用途純水の採水。仕様標準純水水量30~100L/hトラスコ品番452-6520幅(mm)131質量(kg)12高さ(mm)623奥行(mm)230採水量純水950L
  • PFカートリッジ オルガノ

    PFカートリッジ

    オルガノ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • 実験用イオン交換樹脂(アンバーライト) オルガノ

    実験用イオン交換樹脂(アンバーライト)

    オルガノ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個(500mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    先端が大穴ですのでプロトプラストの移し替えが容易です。
  • 実験用イオン交換樹脂 Amberlite オルガノ

    実験用イオン交換樹脂 Amberlite

    オルガノ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    MBイオン交換樹脂
    種別アンバーライト
  • 実験用イオン交換樹脂 Amberlite オルガノ

    実験用イオン交換樹脂 Amberlite

    オルガノ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    Ⅰ型強塩基性陰イオン交換樹脂(AG) ※AG=分析級ハイグレード品
    種別アンバーライト
  • 実験用イオン交換樹脂 Amberlite オルガノ

    実験用イオン交換樹脂 Amberlite

    オルガノ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    Ⅰ型強塩基性陰イオン交換樹脂
    種別アンバーライト
  • オルガノフィルター KCAカートリッジ オルガノ

    オルガノフィルター KCAカートリッジ

    オルガノ
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷
    トラスコ品番820-2707質量(kg)0.4容量(L)(残留塩素除去量)100000
  • メガユニティ用 活性炭カートリッジ オルガノ

    メガユニティ用 活性炭カートリッジ

    オルガノ
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    メガユニティ用の活性炭カートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。
    トラスコ品番751-8871幅(mm)70質量(kg)1高さ(mm)370タイプ活性炭奥行(mm)70
  • 強酸性陽イオン交換樹脂 オルガノ

    強酸性陽イオン交換樹脂

    オルガノ
    15,000税込16,500
    1個
    当日出荷
    消費期限製造から1年
  • 実験用イオン交換樹脂 Amberliteシリーズ オルガノ

    実験用イオン交換樹脂 Amberliteシリーズ

    オルガノ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    強酸性陽イオン交換樹脂
  • メガユニティ用 ROカートリッジ オルガノ

    メガユニティ用 ROカートリッジ

    オルガノ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    メガユニティ用のROカートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。
    トラスコ品番751-8889幅(mm)70質量(kg)1高さ(mm)370タイプRO膜奥行(mm)70
  • G-5形用予備ボンベ オルガノ

    G-5形用予備ボンベ

    オルガノ
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様標準純水水量30~100L/hトラスコ品番452-6511幅(mm)131質量(kg)10高さ(mm)623奥行(mm)230採水量純水950L
  • PFカートリッジ オルガノ

    PFカートリッジ

    オルガノ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    用途濁度・鉄錆などの除去
  • カートリッジ純水器 Gシリーズ用 水質計 オルガノ

    カートリッジ純水器 Gシリーズ用 水質計

    オルガノ
    49,980税込54,978
    1個(1個)
    翌日出荷
    測定範囲0~99.9μS/cm
  • フィルターハウジングPHAシリーズ オルガノ

    フィルターハウジングPHAシリーズ

    オルガノ
    62,980税込69,278
    1式
    12日以内出荷
    純水、超純水、薬液のろ過に適したポリプロピレン製ハウジング
  • 実験用イオン交換樹脂 Amberlite オルガノ

    実験用イオン交換樹脂 Amberlite

    オルガノ
    25,980税込28,578
    1個
    42日以内出荷
    キレート樹脂
    種別アンバーライトアズワン品番62-2123-74
  • 実験用イオン交換樹脂 Amberliteシリーズ オルガノ

    実験用イオン交換樹脂 Amberliteシリーズ

    オルガノ
    15,980税込17,578
    1個
    12日以内出荷
    弱酸性陽イオン交換樹脂
    種別Amberlite アンバーライト IRC 76アズワン品番62-2123-63
  • カートリッジ純水装置セット オルガノ

    カートリッジ純水装置セット

    オルガノ
    109,800税込120,780
    1個ほか
    3日以内出荷から12日以内出荷
  • 合成吸着剤 アンバーライトXAD オルガノ

    合成吸着剤 アンバーライトXAD

    オルガノ
    25,980税込28,578
    1個(500mL)
    当日出荷から17日以内出荷
    スチレン系又はアクリル系の架橋共重合体でMR構造の粒子です。イオン交換樹脂と異なり官能基がないため、化学的に極めて安定で、MR構造であるため、アルコールやアセトンなど有機溶剤中においてもマクロポアを保持することができます。