特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Corning HYPERStack Nestアクセサリーは、Corning HYPERStack 36段セルカルチャー容器と一緒に使用するように設計されており、使用時に容器を最適な位置や角度に配置でき、プロセスコントロールを向上させます。HYPERStack Nestは、複数の操作を減らす事で、人間工学的配慮もされるように設計されています。ステンレススチール製なので、滅菌やオートクレーブ滅菌が可能で、小型で積み重ねできるので保管にも便利です。重さ:2ポンド(950グラム)。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●重さ:2 lbs.●アプリケーション:Manipulation of HYPERStack Redesign●オートクレーブ可能:あり アズワン品番65-3963-30
1ケース(1個)
29,980 税込32,978
欠品中

ファルコンコニカルチューブ(品番352070、品番352098)にセットし、細胞浮遊液をピペットで注ぐだけで、ろ過ができる簡便な細胞液ろ過器です。 5mLポリスチレンチューブ装着付きです。
材質フィルター:ナイロン、ホルダー:PP 仕様●ポアサイズ:35μm●包装(本)×(包):25×20 アズワン品番2-1919-04
1箱
79,980 税込87,978
翌々日出荷

▼コネクタつきのチューブの長さ:76.2cm(30インチ)
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●キャップスタイル:スクリューキャップ●キャップ材質:ポリプロピレン●キャップ直径:48mm●キャップカラー:オレンジ●カラー:オレンジ●滅菌:あり
1ケース(1個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Corning CellBIND、低濃度Synthemax IIと無処理マイクロキャリアは、バイオリアクターに送液する際に偶発的に発生するコンタミネーションを回避できる滅菌トランスファーキャップが使用可能な100gと500gボトルで提供しています。このキャップの滅菌保証レベルは(SAL)10^-6で、ダブルバッグ、個別包装です。マイクロキャリアと滅菌トランスファーキャ
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●キャップスタイル:スクリューキャップ●キャップ材質:ポリプロピレン●キャップ直径:45mm●キャップカラー:オレンジ●カラー:オレンジ●滅菌:あり
1ケース(1個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザインを一新。コーニングのHYPER(High Yield PERformance)ガス透過性フィルム技術を採用。耐薬品性に優れたヒートシール可能なフレキシブルチューブと液体操作用のメス型MPCによるクローズドシステムアプローチ。USPクラスVIのバージンポリスチレンから製造され、優れた光学的透明性と機械的強度を実現。滅菌保証レベル(SAL)10^-6。製造過程で100%リークテストを実施
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:4/ケース●ブランド:Corning(R)●培養面積:6000cm2●フラスコ形状:長方形●チュービングコネクション:Female MPC●表面処理:無処理●滅菌:あり●推奨容量:1310mL アズワン品番65-3963-28
1ケース(4パック×1個)
439,800 税込483,780
欠品中

デザインを一新。コーニングのHYPER(High Yield PERformance)ガス透過性フィルム技術を採用。耐薬品性に優れたヒートシール可能なフレキシブルチューブと液体操作用のメス型MPCによるクローズドシステムアプローチ。USPクラスVIのバージンポリスチレンから製造され、優れた光学的透明性と機械的強度を実現。滅菌保証レベル(SAL)10^-6。製造過程で100%リークテストを実施
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:4/ケース●ブランド:Corning(R)●培養面積:6000cm2●フラスコ形状:長方形●チュービングコネクション:Female MPC●表面処理:Corning CellBIND表面●滅菌:あり●推奨容量:1310mL アズワン品番65-3963-26
1ケース(4パック×1個)
439,800 税込483,780
欠品中

タイプ96ウェル U底タイプ 種類硬質 滅菌未滅菌 ウェル数96 形状U底 アズワン品番3-3233-19
1箱
12,980 税込14,278
翌々日出荷

プレートの全4方面にバーコードがついています。シークエンス番号の繰り返しではありません。高品質の印刷と解像度です。一般的に用いられる研究用試薬に対して耐性を示します。温度耐性の範囲は-80℃から52℃までです。
仕様●パック入数:25/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:クリア●ウェルボトム:フラット●ウェル容量:112μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:なし●フタ付き:なし アズワン品番65-3961-76
1ケース(4パック×25個)
82,980 税込91,278
欠品中



プレートの全4方面にバーコードがついています。シークエンス番号の繰り返しではありません。高品質の印刷と解像度です。一般的に用いられる研究用試薬に対して耐性を示します。温度耐性の範囲は-80℃から52℃までです。ウェルボトムからプレートボトムまでの距離が2.8mmです。384ウェルの蛍光ホモジニアスアッセイの最小化に適しています。
1ケース(5パック×10個)
68,980 税込75,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cyclic Olefin Copolymer (COC) material。Flat top for improved sealing。Ultra clear 127μm film thickness。Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System。Low autofluorescence。Broad chemical resistance including DMSO and alcohol, which allows for assay step reduction。High mechanical stability。Optimized for flatness and uniformity。Low birefringence
仕様●Description:1536-well black microplate, high base●Treatment:Not treated●Sterile:No●Qty/Pk:10●Qty/Cs:50 アズワン品番65-3962-59
1ケース(5パック×10個)
259,800 税込285,780
欠品中



Cyclic Olefin Copolymer (COC) material。Flat top for improved sealing。Ultra clear 127μm film thickness。Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System。Low autofluorescence。Broad chemical resistance including DMSO and al
仕様●Description:1536-well white microplate, high base●Treatment:Not treated●Sterile:No●Qty/Pk:10●Qty/Cs:50 アズワン品番65-3962-61
1ケース(5パック×10個)
259,800 税込285,780
欠品中


黒色壁のプレートは、蛍光のバックグラウンドを低く、光の散乱を最小限に抑え、クロストークも低くなります。黒色壁はウェル間のクロストークを抑えます。光学的に透明な平底は、直接顕微鏡での観察を可能にします。上方、または下方読み取り用の機器で使用することができます。トータルボリュームが112μLの平底です。推奨ワーキングボリューム
1ケース(5パック×20個)
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cyclic Olefin Copolymer (COC) material。Flat top for improved sealing。Ultra clear 127μm film thickness。Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System。Low autofluorescence。Broad chemical resistance including DMSO and al
仕様●Description:1536-well black microplate, high base●Treatment:TC-treated●Sterile:Yes●Qty/Pk:10●Qty/Cs:50 アズワン品番65-3962-60
1ケース(5パック×10個)
289,800 税込318,780
欠品中

Cyclic Olefin Copolymer (COC) material。Flat top for improved sealing。Ultra clear 127μm film thickness。Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System。Low autofluorescence。Broad chemical resistance including DMSO and
仕様●Description:1536-well white microplate, high base●Treatment:TC-treated●Sterile:Yes●Qty/Pk:10●Qty/Cs:50 アズワン品番65-3962-62
1ケース(5パック×10個)
289,800 税込318,780
欠品中



未処理のポリスチレン表面は本来、疎水性であり、受動的な相互作用によって生体分子に結合します。主に表面と相互作用できる大きな疎水性領域を持つ大きな分子(抗体など)の固定用に適しています。未処理のマイクロプレートは約100~200ng IgG/cm2の結合能力があります。フタ無し、フタは別売品です。白色マイクロプレートは発光シグナルを高め、
仕様●パック入数:25/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:白●ウェルボトム:ラウンド●ウェル容量:330μL●推奨ワーキングボリューム:75-200μL●滅菌:なし●フタ付き:なし アズワン品番65-3960-92
1ケース(4パック×25個)
59,980 税込65,978
6日以内出荷

蛍光および発光アッセイ時にウェル間のクロストークを抑えるデザインです。
仕様●プレートのフォーマット:ローボリュームプレート、フタなし●色:白●ウェル底部の形状:平底●表面処理:無処理●滅菌処理:なし●包装:10枚/包●1ケース:50枚 アズワン品番65-3962-63
1ケース(5パック×10個)
64,980 税込71,478
欠品中

Corning(R) 384ウェルオプティカルイメージング用透明フラットボトム黒色ポリスチレン細胞接着処理マイクロプレート、20枚/バッグ、フタ付き、一般的なバーコード付き、滅菌済みCode128バーコード形式は、ほとんどのバーコードスキャンとソフトウェアシステムと適合します。間違いを避けるため、人が判別できるようにバーコードにはマイクロプレートウェ
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:オプチカルイメージング●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●培養面積:0.06cm2●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3961-89
1ケース(5パック×20個)
279,800 税込307,780
欠品中

白い壁のマイクロプレートは発光シグナルを強化し、発光と蛍光の低バックグランドです。このマイクロプレートは標準的な96ウェルマイクロプレートの培養面積の半分です。平底のトータルボリュームは190μLです。ボトムは従来のポリスチレンプレートより60%薄いために、蛍光バックグランドが低く、340nm以下での測定を可能にします。不透明の壁は
仕様●パック入数:25/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェルハーフエリア●プレート外観:ハーフエリア●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:190μL●培養面積:0.16cm2●推奨培地ウェル容量:50-100μL●推奨ワーキングボリューム:25-125μL●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3960-93
1ケース(4パック×25個)
179,800 税込197,780
欠品中

黒色壁のプレートは、蛍光のバックグラウンドを低くし、光の散乱を最小限に抑え、クロストークも低くなります。黒色壁はウェル間のクロストークを抑えます。光学的に透明な平底は、直接顕微鏡での観察を可能にします。上方、または下方読み取り用の機器で使用することができます。トータルボリュームが112μLの平底です。推奨ワーキングボリュー
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●培養面積:0.06cm2●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3961-82
1ケース(5パック×20個)
249,800 税込274,780
欠品中

1ケース(50パック×1個)
10,980 税込12,078
12日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスやポリスチレン、PET製のボトルより強度が強く、割れにくいポリカーボネート製のボトルです。 調整・サンプリング・保存に適しています。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。 121℃、15psi、20分で一度オートクレーブ可能です。複数回のオートクレーブは強度に影響するのでお勧めしません。
材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠) 滅菌済(SAL10-6) 包装個別包装 ねじ規格GL45 ネック径(Φmm)45
1箱(24本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーニングCoolRack
氷やドライアイス、アルコールバス、ウォーターバス、液体窒素などの熱源上に置くと、Corning CoolRackモジュールは即座にその温度(-196~100℃未満)に達します。▼いずれのCoolRackモジュールもオートクレーブや高温滅菌ができ、漂白剤、アルコール、その他消毒剤、ラボにある洗剤を使用した洗浄が可能です。▼制限酵素、dNTPや抗体といった保冷が
1ケース(1個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

透明なポリスチレンを使用しています。ノンパイロジェニック、γ線滅菌済。 。細胞培養ディッシュは最適の細胞培養表面処理が施されています。
材質ポリスチレン
1セット(500枚)ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。細胞培養表面処理済。ノンパイロジェニック保証、γ線滅菌済。ポリスチレン製。
材質ポリスチレン
1セット(100枚)ほか
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。滅菌レベルはSAL10^6です。
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP タイプ三角フラスコ(バッフル無) キャップフラット
1箱(25個)ほか
35,980 税込39,578
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。滅菌レベルはSAL10^6です。
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP タイプ三角フラスコ(バッフル付) キャップフラット
1箱(25個)ほか
37,980 税込41,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレン素材で、-196℃までの温度耐性。自動キャッピング/デキャッピング装置に対応したキャップ。ロック式底面。滅菌済みSAL 10^-6。ノンパロジェニックとRNase/DNaseフリーを保証
仕様●パック入数:50/パック●ケース入数:500/ケース●バーコード付き:あり●底の形状:丸底自立●キャップカラー:オレンジ●キャップ材質:ポリエチレン●キャップスタイル:内ネジ●容量:2mL●カラー:ナチュラル●自立型:あり●シリコンワッシャー:あり●滅菌:あり●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3962-04
1ケース(10パック×50個)
63,980 税込70,378
欠品中

ポリプロピレン素材で、-196℃までの温度耐性。自動キャッピング/デキャッピング装置に対応したキャップ。ロック式底面。滅菌済みSAL 10^-6。ノンパロジェニックとRNase/DNaseフリーを保証
仕様●パック入数:50/パック●ケース入数:500/ケース●ブランド:Corning(R)●バーコード付き:あり●底の形状:丸底自立●キャップカラー:オレンジ●キャップ材質:ポリエチレン●キャップスタイル:外ネジ●容量:2mL●カラー:ナチュラル●自立型:あり●シリコンワッシャー:あり●滅菌:あり●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3962-05
1ケース(10パック×50個)
63,980 税込70,378
欠品中

キャップ上部にカラーインサートをセットすることにより、カラーコードによる試料の判別が可能です。γ線滅菌済。液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願い致します。耐熱温度:-196~+121℃
仕様セルフスタンディング:可
1セット(500本)
43,980 税込48,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途に適しています。滅菌レベルはSAL10^6です。
タイプ三角フラスコ(バッフル無) キャップベント 材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、ベントキャップメンブレン/PTFE
1箱(4個)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途に適しています。滅菌レベルはSAL10^6です。
タイプ三角フラスコ(バッフル付) キャップベント 材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、ベントキャップメンブレン/PTFE
1箱(4個)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2mL丸底タイプ。1Dバーコードと識別番号。ポリプロピレン素材で、-196℃までの温度耐性。自動キャッピング/デキャッピング装置に対応したキャップ。ロック式底面。滅菌済みSAL 10^-6。ノンパロジェニックとRNase/DNaseフリーを保証
仕様●パック入数:50/パック●ケース入数:500/ケース●ブランド:Corning(R)●バーコード付き:あり●底の形状:丸底自立●キャップカラー:オレンジ●キャップ材質:ポリエチレン●キャップスタイル:外ネジ●容量:2mL●カラー:ナチュラル●自立型:あり●シリコンワッシャー:あり●滅菌:あり●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3962-07
1ケース(10パック×50個)
47,980 税込52,778
欠品中

2mL丸底タイプ。1Dバーコードと識別番号。ポリプロピレン素材で、-196℃までの温度耐性。自動キャッピング/デキャッピング装置に対応したキャップ。ロック式底面。滅菌済みSAL 10^-6。ノンパロジェニックとRNase/DNaseフリーを保証
仕様●パック入数:50/パック●ケース入数:500/ケース●ブランド:Corning(R)●バーコード付き:あり●底の形状:丸底自立●キャップカラー:オレンジ●キャップ材質:ポリエチレン●キャップスタイル:内ネジ●容量:2mL●カラー:ナチュラル●自立型:あり●シリコンワッシャー:あり●滅菌:あり●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3962-06
1ケース(10パック×50個)
47,980 税込52,778
欠品中