小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W)170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz)
トラスコ品番462-7806
材質(冷却コイル)SUS316製フレキシブル型冷却管
幅(mm)205
寸法(mm)冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500
質量(kg)14
高さ(mm)265
奥行(mm)345
電源(V)単相100
温度範囲(℃)-5~40
チューブ全長(m)1
冷凍機空冷式60W
使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン
冷媒HFO1234yf
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。