関連キーワード
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
21日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

共通摺合せとバルブを取りつけてあります。フィルター用目皿が圧入されているため、フィルターを取り付けてご使用下さい。
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


2方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、洩れ等が少なくなっております。インチサイズも製作致します。
1個
22,900 税込25,190
8日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,900 税込21,890
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:6.0Φ 接続部のサイズRc3/8 電圧(V)AC100 コード(番号)F-2372-002 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM アズワン品番4-5860-04 圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
1個
99,980 税込109,978
78日以内出荷

3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:1.6Φ 接続部のサイズM6P1.0 電圧(V)DC24 コード(番号)F-2367-003 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM アズワン品番4-5859-01 圧力(MPa)COM-0.034~0.2NC-0.034~0.1
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:4.0Φ 接続部のサイズRc1/4 電圧(V)AC100 コード(番号)F-2371-003 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM アズワン品番4-5860-03 圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
1個
51,980 税込57,178
78日以内出荷

ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、倒すと閉じます。 耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.2MPa以下。
材質PTFE
1個
25,980 税込28,578
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。シールはソロバン型になります。(インチサイズも製作いたします。)
使用圧力(MPa)0.3以下
1個
22,980 税込25,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続型アダプターは、オールPTFEを使用しています。耐熱性、耐薬品性に優れており、組立、分解が容易で洗浄が簡単にできます。
1個
35,980 税込39,578
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールフッ素樹脂製のバルブ付連結管です。下部の共通摺合せにガラス容器、フッ素樹脂容器を連結して使用できます。フッ素樹脂製ですので、薬品による膠着がありません。チューブは圧入して下さい。
1個
23,900 税込26,290
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4方バルブ圧入型は、高度な加工技術によってコック(芯棒)が圧入してあります。オリフィスは) ( 型になります。インチサイズも製作致します。
1個
68,980 税込75,878
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、洩れ等が少なくなっております。インチサイズも製作致します。
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
60,980 税込67,078
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


トグルバルブは、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。接続は、Rcテーパー雌ネジになります。
1個
31,980 税込35,178
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFEボールバルブは、メーカー独自の製品です。接続口径に対してオリフィスが大きく、内径寸法の流量がそのまま流れる設計です。弁にPTFE球を使い接続がRp平行メネジになっております。接続はハーフオスジョイント等を用いて、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等を接続してご使用下さい。(シール部フッ素ゴムOリングになります)
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三方共テーパーメスネジになっています。 コック(芯棒)は圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。
材質PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右の接続ネジが、テーパーメスネジになっています。左右のメスネジにテーパーオスネジ、ジョイント、器具、タンクを接続します。
材質PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

常温で1MPaで使用できます(但しチューブ径Φ4×Φ3の最高圧力は0.7MPaになります)。フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニードルバルブ装置用水平型は、メーカー独自設計の製品です。左右の接続部はテーパーメスネジになっています。
用途常温圧力:0.3MPa 以下になります。
1個
29,980 税込32,978
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
68,980 税込75,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3方コック装置用は二方がフッ素樹脂チューブ等を接続でき、もう一方は、テーパーネジでPTFEボトルや円筒容器の蓋にRcネジを切り接続します。
1個
48,980 税込53,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっております。各種装置、機器などにご使用ください。
使用圧力(MPa)0.3 材質PTFE 形状3方
1個
35,980 税込39,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オスニ方バルブ圧入型は、一方がチューブ接続で、反対側がテーパーネジになっております。各種装置、機器などにご使用ください。
使用圧力(MPa)0.3 材質PTFE
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テフロンチューブ、ガラス管、ステンレス管などの接続型です。 耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.2MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.1MPa以下になります。
材質PTFE
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、漏れなどが少なくなっています。 使用圧力:0.3MPa以下
材質PTFE
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様接続部:Rc1/4 材質ダイヤフラム:PTFE+FKM 電圧(V)DC24 番号コードT:F-2371-002 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番4-5859-03 圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
接続部のサイズRc3/8 電圧(V)DC24 番号コード番号:F-2372-001 オリフィス径(Φmm)6m/m 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM アズワン品番4-5859-04 圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
1個
96,980 税込106,678
78日以内出荷

NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:4.0Φ 接続部のサイズRc1/4 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM 圧力(MPa)IN-0.034~0.3OUT-0.034~0.1
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)