科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「真空容器用ポンプ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
選べるコンパクトシリーズ。低コストで濃縮環境を改善。ダイヤフラム型真空ポンプの排気側で溶媒を捕集します。回収フラスコに溜まった溶媒は、フラスコを外さずにドレンコック操作で廃液容器に排出でき、溶媒からの曝露が少なく安心です。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引側、吐出側の両方に廃液トラップ瓶を設けています。ポンプヘッドへの液溜まりを抑えるので、耐久性の向上に効果を発揮します。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引・排気ノズル位置に合せて冷却器(排気トラップ)を左右どちらにも取付けが可能です。最短距離でチューブの接続が行なえチューブ内での凝縮を低減します。
材質【配管】ガラス、PP、テフロン(R)
質量(kg)約5
規格接続ノズル:外径 10mm(配管用、冷却水用、排気用)、真空ポンプ:ダイヤフラム型真空ポンプ(オプション)
構成配管、バイトン、受器:廃液トラップ瓶(400mL×2個)、回収フラスコ(ドレンコック付)500mL
コード229720
動作周囲温度(℃)5~35
アズワン品番65-0566-62
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350(376)×280×610
回収方式【溶媒】冷却器、真空側・大気側 廃液トラップ
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。