12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(50mL)ほか
379 税込417
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)ネームイン洗浄瓶
化学薬品名が洗浄瓶に各色で印刷されており、瓶内の薬品の識別が簡単です。 瓶は柔軟性があり、薬液の抽出が容易です。 広口ですので、薬品の分配が容易でこぼれにくい形状です。
容量(mL)500 材質(本体)LDPE 全高(mm)221 口内径(Φmm)32 材質(キャップ)LLDPE 胴径(Φmm)80
1個
659 税込725
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)ネームイン洗浄瓶
研究・実験室で多く使用する化学薬品名が各色でシルクスクリーン印刷されており、視認性は抜群です。
容量(mL)500 材質(本体)LDPE 使用温度範囲(℃)-30~60 材質(キャップ)LLDPE 材質(ノズル)LLDPE
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。重量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。耐薬品性にも優れています。口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。滅菌可能
材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ポリプロピレン 耐温度性(℃)-80~+121
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。 大容量タイプ(JC-50/100)にはキャスターが付属しており、内容液が多い時でも容易に移動させることができます。
使用温度範囲(℃)0~70
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光ボトルのため、紫外線から内容物を保護します。樹脂容器の表面にフッ素ガス処理を施しており、長期間効果が持続します。ガスバリアー性・耐薬品性が向上しており、容器の変形防止効果があります。
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1箱(50本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)PPパック
気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
容量(mL)1000 材質本体・フタ/PP、中栓/PE 適合500mL瓶 全高(mm)210 底径(Φmm)87
1本
359 税込395
当日出荷

NIKKO(ニッコーハンセン)平角缶(2ケロ)・正角缶
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。キャップが両側についているものは、ガス抜きとして利用可能です。
用途化学薬品、補水容器として。サンプル保存・貯蔵容器。
1箱(4本)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)封印ボトル
ワンタッチで使用可能。 簡単につぶすことが可能。 廃棄費用の低減を実現。 持ち手の斜めな設計により注入の簡易化を実現。 広口設計により、溶液の抽出が容易に実施可能。
用途食品(業務用)、工業薬品、洗剤等 使用温度範囲(℃)0~70
1個ほか
109 税込120
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
材質本体・フタ/PP、中栓/PE
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)