ネームイン洗浄瓶
化学薬品名が洗浄瓶に各色で印刷されており、瓶内の薬品の識別が簡単です。 瓶は柔軟性があり、薬液の抽出が容易です。 広口ですので、薬品の分配が容易でこぼれにくい形状です。
- 容量(mL)
- 500
- 材質(本体)
- LDPE
- 全高(mm)
- 221
- 口内径(Φmm)
- 32
- 材質(キャップ)
- LLDPE
- 胴径(Φmm)
- 80
- 内容量
- 1個
洗浄瓶/プッシュボトル の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68349837 | 325102 | 01455642 | 325102 | ![]() | ネームイン洗浄瓶 | NIKKO(ニッコーハンセン) | 1個 | ¥689 税込¥758 | 注文コードが変更になりました |
| 68349846 | 325104 | 01455667 | 325104 | ![]() | ネームイン洗浄瓶 | NIKKO(ニッコーハンセン) | 1個 | ¥689 税込¥758 | 注文コードが変更になりました |
| 68349855 | 325105 | 01455676 | 325105 | ![]() | ネームイン洗浄瓶 | NIKKO(ニッコーハンセン) | 1個 | ¥689 税込¥758 | 注文コードが変更になりました |
| 68349864 | 325103 | 01455658 | 325103 | ![]() | ネームイン洗浄瓶 | NIKKO(ニッコーハンセン) | 1個 | ¥689 税込¥758 | 注文コードが変更になりました |
| 68349873 | 325101 | 01455633 | 325101 | ![]() | ネームイン洗浄瓶 | NIKKO(ニッコーハンセン) | 1個 | ¥689 税込¥758 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07



















