特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質ニードル部分:Germany Stainless(18-8ステンレス製)、柄部分:PVC(ポリ塩化ビニル)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラスB(DIN EN ISO 1042)。 。オートクレーブ可能。ネジロ式で液漏れを防止。
材質PP
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クラスB(DIN EN ISO 1042)。 。オートクレーブ可能。TS平栓式で液漏れを防止。
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クラスB(DIN EN ISO 1042)。 。オートクレーブ可能。ネジロ式で液漏れを防止。
材質本体:PMP、キャップ:PP
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

紫外線から貴重な溶剤を守る遮光タイプ。クラスA(DIN EN ISO 1042)。オートクレーブ可能。
材質本体:PMP、キャップ:PP
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボウィー&ディック試験用インジケータは、高圧蒸気滅菌器中の空気排除および蒸気の浸透を確認するためのインジケータです。BDPACKはISO11140-5 Type2準拠品。組み立て済みなのでパックをそのまま用いて試験が行えます。
寸法(mm)145×145
1箱(30枚)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

歯車を回転させると、その振動で少量ずつ試料を落とすことができます。スパチュラ部分にはフッ素コーティングが施されているため、試料の帯電防止効果があります。Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質スパチュラ部分:Germany Stainless(18-8ステンレス製) フッ素コーティング、柄部分:PVC(ポリ塩化ビニル) 全長(mm)220 先端幅(mm)5.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ガラスピペットと同様の吸引正確性で、かつプラスチック製の為、割れる心配がなく安全です。。柄は柔軟で曲げることができるので、ピペットの先端が届きにくいチューブでも吸引し易くなります。。メディカルグレードのポリスチレンを使用し、クラス100,000のクリーンルーム(ISOクラス8相当)で製造されています。。個別包装で滅菌されているので、コンタミネーションの心配がありません。
1個(200本)
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷



展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。一槽式タイプ。別売の蓋はガラス製(ストッパー有・無)、ステンレス製の3種類があります。
種別1槽式 板厚(mm)5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×100×250 適合プレート200×200mm
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1セット(2枚)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

測温部をFEPで覆ったモールド型。温度センサをそのまま液中に入れることができ、耐薬品性にも優れています。フッ素樹脂被覆されたリード線は撚ってあり、狭い場所への挿入に適しています。高精度な白金測温抵抗体。JIS C 1604 1mA。クラスB。
使用温度範囲(℃)-40~180 全長(m)2 感温部(mm)70×120 圧着端子M-3
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

ドラフト内で使用するタイプです。排気筒不要。入力調整器が個別に付いていますので20~100%でヒータ出力をコントロールできます。また使用しないヒータは出力をoffにできます。漏電ブレーカー(15A)付。
付属品C型ムッフ×2、理振ムッフ×6、両開きクランプ×6、ステンレス枠棒400mm×2、ステンレス枠棒900mm×1 材質(本体)ボンデ鋼板 穴径(Φmm)ヒータ部:80 電源(V)AC100 消費電力(W)1200(200×6) 材質(天板)ステンレス鋼板 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×250×200mm(アーム部除く)
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

ケルダールフラスコ200mlもしくは300mlを排気筒を変えることで6本掛けられます。入力調整器が個別に付いていますので20~100%でヒータ出力をコントロールできます。また使用しないヒータは出力をoffにできます。漏電ブレーカー付。
電源(V)AC100 消費電力(W)1200(200×6) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×250×200(アーム部除く)
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷


耐薬品性に優れたセラミックトッププレート。数値が読み取りやすいデジタルディスプレイ。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500 仕様回転数安定性:±5.0%(1000rpm設定、水600mlにおいて) 電源AC100~120V 50/60Hz 0.2A
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水槽などの淵に治具部を固定して使用します。専用のアームとクランプの組合せでフレキシブルに対応します。前後120mm、上下100mm 調整可能。
材質本体:SUS304、挟み部:特殊耐熱塩化ビニール 取付可能寸法(mm)水槽:1~46
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

2槽式の為、2種類の溶媒で展開することができます。展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。別売の蓋はガラス製(ストッパー有・無)、ステンレス製の3種類があります。
種別2槽式 板厚(mm)5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×100×250 適合プレート200×200mm
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

2槽式の為、2種類の溶媒で展開することができます。展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。
種別2槽式 板厚(mm)5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×55×130 適合プレート100×100mm
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。
規格1槽式 プレート寸法(mm)100×100 板厚(mm)5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×55×130
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷


1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

TLC展開槽(15-0026、0025)用のガラス製蓋板です。4ヶ所に装着できるストッパー付です。
種別TLC-1S、TLC-1用
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷



ショートタイプの展開槽です。100×100mm、50×100mm、100×200mmのプレートが使用できます。TLCプレートを支える、センタリングバッフルが付いています。ガラス製。
内寸法(mm)265×77×11.5
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

200×200mmプレートが2枚まで、50×200mmプレートが4枚まで入ります。TLCプレートを支える、センタリングバッフルが付いています。ラッチタイプは、ラッチでフタをしっかり固定し、湿潤状態を保ちます。PTFE製リテイナーとノブ付です。ガラス製。
フタラッチフタ 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×70×250
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

ちょっとした衝撃でTLC展開槽が倒れないように支える台座です。台の裏に滑り止めシート(別売)等を貼って地震対策に。
適合適応展開槽:W285×D100×H250mm程度 材質PVC 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×200×55
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷



1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

200×200mmプレートが2枚まで、50×200mmプレートが4枚まで入ります。TLCプレートを支える、センタリングバッフルが付いています。ノンスリップタイプのフタには、PTFE製リテイナーとノブが付いています。ガラス製。
フタノンスリップフタ 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×70×250
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング