11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内径1.5~12mmのチューブに適合する幅広いラインナップです。 材質は食品衛生試験に適合したPP製です。 ご使用の際は、Oリングまたはパッキンでネジをシールしてください。
材質PP 規格RoHS規制・REACH規制に適合
1組(10個)
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
材質PP 使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
1個
489 税込538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アラムPPハーフエルボ
エコ商品
材質は食品規格に適合したPP製で、RoHS・REACH規制に適合しています。
材質PP 適合規格RoHS規制・REACH規制 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



アラムミニコネクターにインチサイズチューブ対応の新シリーズが誕生しました。大幅なコストダウンを実現したフィッティングです。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。 材質(PP)ポリプロピレン 最大径(Φmm)タケノコ:2.4 適合チューブ内径(inch)1.59(1/16) RoHS指令(10物質対応)対応 タケノコ径(Φmm)1.6
1袋(10個)
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
材質PP
1個
439 税込483
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)15.5 ねじ規格PT1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品の高いPVDF製のコネクター継手になります。形状はストレート、エルボタイプの2種類になります。PVDFは他の汎用樹脂と比較して、TOC成分や金属成分、金属イオンの溶出が極めて少ない純度の高い樹脂です。他のフッ素樹脂と比べて機械的強度が大きく、耐摩耗性や耐衝撃性にも優れています。耐薬品性に優れています。(一部の極性溶媒には膨潤、溶解する場合があります。)また、耐熱性や耐候性に優れ水蒸気透過率が低く、ガスバリア性も優れています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較して、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に最適な継手です! 材質(PVDF)ポリフッ化ビニリデン
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アラムアラムロック
エコ商品
PTFEやPFAチューブ等の硬質チューブを接続するPFA製のチューブジョイントです。専用溝切カッターでチューブに溝を作り、そこにフェルールをはめ、アラムロック本体にセットし、ナットで締め付けるだけで、確実な接続ができます。台形ネジを採用していますので、ネジ山をまたぐことはなく、しっかりと締め付けることができます。またナットは六角形上にローレット加工を施してありますので、手で絞めやすく、レンチを使用して締めることもできます。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。本体がPFA、その他装着部品もフッ素樹脂を使用している為、耐薬品性が抜群で、取り付けも簡単です! 材質PFA/PTFE(本体/フェルール) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)