商品豆知識
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過に用いられます。
材質親水性PTFE
最高使用温度(℃)121
空隙率(%)80
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過に用いられます。
材質親水性PTFE
直径(Φmm)47
最高使用温度(℃)121
空隙率(%)80
ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PTFEシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用
材質フィルター/親水性PTFE、ハウジング/PP
用途例水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化(HPLCの前処理など)、水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過など
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
最高使用温度(℃)45
ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。コストパフォーマンスに優れた疎水性PTFEシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液
材質フィルター/疎水性PTFE、ハウジング/PP
用途例各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過、ガス・蒸気の濾過など
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
最高使用温度(℃)45
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過やガス・蒸気の濾過などに用いられます。
材質疎水性PTFE
直径(Φmm)47
厚さ(μm)190
最高使用温度(℃)121
空隙率(%)80
質量(mg/cm2)5.5
懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに対して優れた処理能力を発揮します。孔径:1.0μmのGF製プレフィルターが内蔵されており目詰まりしにくい構造です。プレフィルターなしの商品と比較し、より多くの処理容量を得られます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液
材質メンブレンフィルター/疎水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP
最高使用圧力(MPa)0.52
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
有効ろ過面積(cm2)3.9
最高使用温度(℃)45
GF製プレフィルターを1種類内蔵。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに対して優れた処理能力を発揮します。孔径:1.0μmのGF製プレフィルターが内蔵されており目詰まりしにくい構造です。プレフィルターなしの商品と比較し、より多くの処理容量を得られます。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。
仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用
材質メンブレンフィルター/親水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP
最高使用圧力(MPa)0.52
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
有効ろ過面積(cm2)3.9
最高使用温度(℃)45
残液量(μL)150以下
直径(mm)Φ25
プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能。傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液
材質メンブレンフィルター/疎水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP
最高使用圧力(MPa)0.52
フィルター直径(Φmm)25
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
有効ろ過面積(cm2)3.9
最高使用温度(℃)45
残液量(μL)150以下
プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能。傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。
仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用
材質メンブレンフィルター/親水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP
最高使用圧力(MPa)0.52
フィルター直径(Φmm)25
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
有効ろ過面積(cm2)3.9
最高使用温度(℃)45
残液量(μL)150以下
フィルター直径が50mmありますので、エアベントフィルターとしてご使用頂けます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液
材質メンブレン/疎水性PTFE、ハウジング/ポリカーボネート
用途例各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過、ガス・蒸気の濾過など
最高使用圧力(MPa)0.27
フィルター直径(Φmm)50
有効ろ過面積(cm2)19.6
接続口(mm)ステップホースバンド(外径Φ7.0~13
最高使用温度(℃)121
シェーカーや振盪機に使用可能です。閉鎖系でのガス交換が可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。
種別三角フラスコ
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)
キャップベントフィルターキャップ
シェーカーや振盪機に使用可能です。
ベントフィルター付きキャップは、閉鎖系でのガス交換が可能です。
型押し目盛が付いています(±5%)。
種別三角フラスコ
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE
寸法(mm)(口内径)Φ39×(底辺)126×(高さ)210
容量(mL)1000
キャップベントフィルターキャップ
アズワン品番4-2671-07
1箱(6個)
¥9,490
税込¥10,439
当日出荷
バッフル底タイプが新登場!。撹拌能を高めるバッフル底タイプです。シェーカーや振盪機に使用可能です。閉鎖系でのガス交換が可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。
種別三角フラスコ
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)
キャップベントフィルターキャップ
シェーカーや振盪機に使用可能です。閉鎖系でのガス交換が可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。ベントフィルター付きキャップは、閉鎖系でのガス交換が可能です。
種別三角フラスコ
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)
寸法(mm)口外径×底辺×高さ:Φ46.7×163.4×285
容量(mL)2000
キャップベントフィルターキャップ
アズワン品番4-2671-09
1箱(6個)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
シェーカーや振盪機に使用可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。
種別三角フラスコ
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)
キャップノーマルキャップ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。