商品豆知識
温度制御範囲3℃~65℃ ペルチェ素子を使った1℃刻みの温度制御が可能です。
高精度な庫内温度管理 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。
低振動設計 コンプレッサーを使わない低振動タイプ。デリケートな培養・保存にもご使用いただけます。
コンパクト設計 コンパクトボディーでパーソナルユースに最適です。
配線接続孔装備 庫内への配線を通すためのキャップを付属しています。
質量(kg)13
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)98
外寸法(mm)345×445×477
制御温度(℃)3~65
庫内寸法(mm)265×260×360
鍵オプション
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
マイコン制御とアルミ5面自然対流方式で均一な温度分布。庫内へ配線を通すためのキャップ付属。最大外径Φ7mmの配線2本まで通すことが可能。2つのボタンで簡単操作。LED表示。
仕様温度勾配:±1.0℃(at35℃、室温25℃、無負荷時)
付属品ステンレス棚板1枚、配線接続用キャップ
材質内槽:アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装:ABS樹脂
質量(kg)13
容量(L)25
電源AC100V 50/60Hz 98W
温度範囲(℃)3~65
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
温度変動±0.2℃
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
1枚サイズ【265×80】
3枚で1段分になります
CN-25C本体付属棚板と同一
寸法(mm)265×80(1枚サイズ)
1セット(3枚)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。