科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「LEDライト」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル) 寸法(mm)280×80×70 消費電力(W)7 保護等級IP50 環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品強力マグネット(背面2個) 寸法(mm)280×80×70 消費電力(W)6 電源コード(m)3(AWG26×2C) 保護等級IP50 環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
1台
14,980 税込16,478
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械の識別と生産ラインの検査に最適です。LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。壊れにくい強固な設計です。
寸法(mm)410×150×45 保護等級IP50 環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
1台
23,980 税込26,378
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)