249件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
2,798 税込3,078
当日出荷


熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス 厚さ(mm)1 タイプ正方形 耐熱温度(℃)1000 純度(%)Si:99.99以上
1枚ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1組(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス 厚さ(mm)1.0 耐熱温度(℃)1000 純度(%)Si/99.99%以上
1個(5枚)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス 厚さ(mm)1 タイプ正方形 耐熱温度(℃)1000 純度(%)Si/99.99以上
1組ほか
14,980 税込16,478
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス 厚さ(mm)1 タイプ丸板 耐熱温度(℃)1000 純度(%)Si:99.99以上
1組(5枚)ほか
7,798 税込8,578
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1組(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10本)
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。
寸法(mm)25×75 厚さ(mm)約1.0 材質ポリスチレン
1組(150枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

1組(10個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


さじ部分の幅を細くして試薬・試料の少量化に対応しています。 標準タイプの細口試薬瓶30mLに使用できます。
材質ステンレスSUS410 寸法(mm)さじ大/12×40、さじ小/8×13
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体/ガラス、キャップ/TPX
1個ほか
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(20個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立です。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)150×80 収容数20枚
1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
材質ガラス 接続口径(Φmm)(上部)13、(枝管)9 付属品逆流防止弁 全長(mm)300 真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

蒸着法により金の薄膜をガラス基板上にコーティングしており、金箔に比べ取扱いが簡単です。 エッチングによりくし型電極を製作できます。また、有機や無機成分の研究として、局所プローブ検査や表面プラズモン共鳴等にご使用頂けます。 金蒸着したガラスの反射光は金色に、透過光は青緑色になる光学現象を観察することができます。
寸法(mm)22×26×0.55 膜厚クロム(密着層)/10~30nm 金/約300nm
1組(10枚)
16,980 税込18,678
当日出荷

1組(100個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(10本)
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(5本)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察する事ができるスライドグラスです。
1箱(50枚)
7,698 税込8,468
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP 耐熱温度(℃)120
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(20本)
2,198 税込2,418
当日出荷

1組(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケニス種子瓶
展示用の容器(標本瓶)で、中央の口から試料を入れ、コルク栓をしてひっくり返して使用します。
付属品コルク栓
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすさ、安全性を配慮し、簡便にガラスナイフを作製できるガラスナイフメーカーです。25mm幅のガラス棒から光顕用および電顕用のガラスナイフを作製できます。 カッティング機構を改良し、カットによるガラスくずを最小限に抑え、カッティングエッジがシャープになっています。 回転式カバーを使用することで、ガラスナイフ作製時に飛散することがあるガラス片から防護できるようになります。 ガラスナイフトレイによって、ガラスをカットしたままの状態で簡単に取り出せます。
付属品ガラス棒(6×200×25mm・10本/8×200×25mm・8本)/ビニールカバー 寸法(mm)347×247×220 質量(kg)6.9 適合ガラス厚(mm)6/8/10(幅25mm)のガラス棒
1個
799,800 税込879,780
8日以内出荷

口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途に合わせて選べるガラスホモジナイザーです。 イボ付は硬く粗いサンプルに最適です。
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐水紙製のスライドグラスケースです。紙製なのでクッション性に優れています。液体窒素等、超低温での使用が可能です。
仕様対応スライドグラス:76×26×2mmまで 材質耐水紙
1個(1個)
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)