ペルチェによる電子冷却方式を採用した静音タイプの冷蔵庫です。 鍵が付いており、薬品・試薬等の管理に適しています。
付属品棚板×2 鍵×2
質量(kg)約10
消費電力(W)55
内容量(L)約18
外寸(mm)350×419×466
内寸(mm)270×200×350
電源(AC V)100 50/60Hz
冷却能力(℃)5±3(25℃時)
1個
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。
付属品冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用)
電源AC100V・50/60Hz
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。