穴数20
タイプ1.5mLチューブ用
穴径(Φmm)11.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
寸法(mm)54×36×30
ウェル数6
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。
材質PC
滅菌オートクレーブ可
耐熱温度(℃)-196~121
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
材質PP
寸法(mm)227×66×27
1.5mLマイクロチューブ用のホモジナイザーペッスルです。
材質PP
寸法(mm)Φ5×84
オートクレーブの可否可
1組(10本)
¥799
税込¥879
当日出荷
冷水や温水に浮かべてサンプルを冷却・ボイルできます。 1.5mLマイクロチューブが5本架けられます。 大変安価な10個組です。
材質発泡PE
架数5
適合1.5mLマイクロチューブ
寸法(Φmm)75
1組(10個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
セット内容:培地容器×2 ノズル付6ウェルプレート用フタ 配管部
セット内容培地容器×2 ノズル付6ウェルプレート用フタ 配管部
1式(3セット)
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 3面とも高さが同じなので、並べて使うことができます。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。 1.5/2.0mLメインの面に切り欠きがあり、チューブを開けるのに便利です。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)75×55×55
質量(g)約85
滅菌オートクレーブ可
架数0.5mL×9 1.5/2.0mL×11 5/15mL×6 50mL×2
AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。
材質PP
寸法(mm)227×63×27
4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 4種のラックの役割を果たすので、スペースの限られるクリーンベンチ内での使用に最適です。
材質PP
架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4
寸法(mm)173×50×90
滅菌オートクレーブ可能
マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。 工具なしに簡単にロータを交換することができます。
最高回転数(min-1[r.p.m])5400(固定)
付属品マイクロチューブ用ロータ PCR(0.2mL)用8連ロータ 0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6
材質本体・チューブアダプター/ABS プラスチック、本体フタ・ローター/ポリカーボネート、収納ケース・チューブラック/ポリプロピレン
寸法(mm)175×140×104
質量(kg)約1.85
電源(V)AC110~120(50/60Hz)
規格CE SGS RoHS 認証/準拠
最大遠心力(G)2000×g
最大処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2 PCRチューブ×2列
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
箱とフタの両方にアルファベットと数字が付いていますので、試料の位置管理が簡単です。
材質紙(表面コート処理済)
架数81(9×9)
適合1.5/2.0mLマイクロチューブ
寸法(mm)132×132×53
1組(12個)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
全長44mmと従来の10mLチップと比べ全長が長いため、1.5mLチューブの底まで入れてもピペットによる汚染がありません。 オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。 製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質PP(USPクラスⅠ適合)
オートクレーブの可否可
規格DNase/PNase/パイロジェンフリー
容量(μL)20
3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)75×55×30
質量(g)98
滅菌オートクレーブ可 UV照射可
架数0.1/0.2mL(8連可)×30 0.5mL×3 1.5/2.0mL×14 5/15mL×2
連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。
材質PP
寸法(mm)100×95×50
「高分子型帯電防止剤」を使用し、帯電防止効果が半永久的に持続する帯電防止型マイクロチューブです。 微粒子サンプル(セルロースパウダー、アルブミン、スキムミルクなど)の分注や細かな種子(シロイヌナズナ、リンドウなど)の保存に最適です。
容量(mL)1.5
仕様最大遠心力/20000RCF
材質本体/PP(バージンポリプロピレン)
規格Nuclease/Endotoxin FREE
滅菌オートクレーブ可(121℃)
1組(500本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。
4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。
材質PP
寸法(mm)100×95×50
色紫
容量(mL)50
滅菌オートクレーブ可
架数0.5mL(8mmΦ):13穴 1.5mL(12mmΦ):26+6+8穴 15mL(17mmΦ):6穴 50mL(30mmΦ):5+2穴
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
蓋を開けると自動停止する高速小型遠心機です。 回転数は1000rpm単位でスピード調整ができます。
最大遠心力(xg)6900
回転数(min-1[r.p.m])1000~12000
付属品マイクロチューブ用ロータ、PCR(0.2mL)用8連ロータ
寸法(mm)170×150×130
質量(kg)1
電源AC100V・50/60Hz
最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
材質【バイアル】ガラス
容量(mL)1.5
口径(Φmm)6(バイアル)
メモリー無
適合バイアル寸法(mm)11.6×32
-190℃での保存やオートクレーブ(121℃)が可能なラックです。 フタが透明で中身の確認が容易です。 チューブの整理・確認が容易に行える座標番号付です。
材質PC
滅菌オートクレーブ可能
-90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能。 フタが半透明なので、フタをしたまま中の確認ができます。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理も簡単に行えます。 PBのフタは蝶番式です。 FPのフタは被せ式です。
材質PP
色ナチュラル・黄
滅菌オートクレーブ可能
見やすい大きなLED表示部を採用した高速マイクロ遠心機です。 最大遠心力15100×g、最高回転数15000rpmと力強い遠心操作が可能です。 運転条件を10個まで記録することができます。 遠心処理終了後は自動的に蓋が開きます。
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
付属品ロータ(1.5mL/2mL×12本用)、固定ナット、ロータ蓋、ロータ蓋、スクリュードライバー、ACアダプタ
寸法(mm)256×225×155
質量(kg)6
電源AC100~240V、50/60Hz、3A
最大遠心力(G)15100×g
処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0×12
タイマー30秒~99分、連続
速度設定500~15000rpm(100rpm毎)
1個
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。
コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。
材質PP
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
滅菌オートクレーブ可
脆化温度(℃)0
最大遠心力(xg)20000
柔軟性硬質
仕様半透明
材質PP
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
滅菌オートクレーブ可
最大遠心力(G)20000
脆化温度(℃)0℃
最高使用温度(℃)135℃
柔軟性硬質
PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。
遠心力でキャップが外れない構造です。
鉛筆などでメモを記入することができます。
材質硬質ガラス(JR-2)
ホモジナイザーの交換により、エッペンドルフ1.5mマイクロチューブからファルコン50mLチューブまで対応できます。
付属品ACアダプタ
回転数(min-1[r.p.m])4000~18000
電源(AC V)100 50/60Hz
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。 バイオマッシャーⅢは検体をすり潰したあと、遠心分離機にかけフィルタでろ過できます。
セット内容撹拌棒、専用チューブ(1.5mL平底)各1
材質マイクロチューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール)
フィルターあり
1組(50セット)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
シンプルでコンパクトなドライバスインキュベーターです。 0.2/1.5/2.0mLチューブ対応アルミブロックが標準付属しています。 ブロックの組み合わせにより、サイズの異なる容器を同時に処理できます。
仕様ブロックエリサ:110×72.5mm(96ウェルプレート1枚分)
寸法(mm)185×185×90
電源AC100V・50/60Hz
材質ポリプロピレン
容量(mL)1.5
口径(Φmm)6(バイアル)
メモリー○
適合バイアル寸法(mm)11.6×32
ガラス色半透明
1箱(500本×2袋)
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
最大遠心力(G)20000
全ての孔にチューブを挿した状態でも浮く設計です。
引き上げ用の取っ手を中央に配置しています。
材質PP
滅菌オートクレーブ可
最高温度(℃)135(使用)
ウォーターバスなどから取り出しやすい、つまみ付きのフロートラックです。
材質PE
使用温度0~80℃
材質先端部:3フッ化フッ素樹脂 軸部:ステンレス
軸径(Φmm)3
アルマイト処理により錆びに強いアルミブロックです。フリーザーで使用できる紙製保存ケースが付属しています。
材質アルミニウム
アルマイト処理により錆びに強いアルミブロックです。
材質アルミニウム
架数1.5/2.0mL×1
大きさ21×21×30mm
1個(1個)
¥9,798
税込¥10,778
14日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。