商品豆知識
直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番6-539-07
材質本体/ アルミダイキャスト
切断可能 外径(Φmm)5~40
1個
¥7,490
税込¥8,239
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス
長さ(mm)1000
端面加工切放し
オートクレーブ可能です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)
高さ(mm)130
径(Φmm)40
肉厚(mm)2.3
ねじ口規格(GL)45
アズワン品番4-6727-05
1本
¥4,090
税込¥4,499
翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500(+12/0)
内径(Φmm)11.8
肉厚(mm)1.6
外径(Φmm)15
アズワン品番3-1595-12
1箱(5本)
¥4,670
税込¥5,137
10日以内出荷
温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。FG2-012440-1(AXEL品番:3-6524-01)、FG3-012440-1(AXEL品番:3-6522-01)に使用可能。
材質硼珪酸ガラス
外径(Φmm)適合温度計:5.5~7
摺合せ15/25
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
卓上や引出の中に置いて使いやすいトレイ付梱包です。
材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type 01 ClassB要件 準拠)
透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)
目盛なし
サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)
色透明
クリーンルーム用ガラスボトル
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン)
目盛なし
材質(キャップ)PE、センター部/PS
肉厚で割れにくく、耐久性に優れています。透明度が高く、サンプル観察に適しています。
スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8
内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
下水の透視度を的確にキャッチできます。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
材質本体・フタ/PS(ポリスチレン)
口内径(Φmm)50
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
仕様●透明摺合:メスTS15/25●コック部:透明摺合 TS15/35●ゴム止付8mm
アズワン品番67-8934-72
1個
¥12,400
税込¥13,640
24日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
タイプ曲管
コックガラスコック
吸引口外径(Φmm)Φ8
材質硼珪酸ガラス-1
タイプ直管
コックガラスコック
吸引口外径(Φmm)Φ8
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
材質硼珪酸ガラス-1
カラム長さ(mm)300
材質(コック)ガラス
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。