関連キーワード
333件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。
用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。 アズワン品番4-5330-01 材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム) 先端サイズ(mm)内径/Φ8.5、外径/Φ12.0
1個
842 税込926
当日出荷


容量(L)30 材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム) タイプコック無し 口内径(Φmm)96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375 アズワン品番1-2168-01
1本
4,524 税込4,976
当日出荷

容量(L)30 材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム) 寸法(mm)(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm タイプコック付き 口内径(Φmm)96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375 アズワン品番1-2168-02
1本
5,831 税込6,414
当日出荷

フッ素樹脂三方コック アズワン 動画あり
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン) 仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート 使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能) 耐圧(kPa)約100.0
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




材質コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム サイズ(mm)(コック先端部)内径/Φ8.5mm、外径/Φ12mm アズワン品番4-5330-02
1個
1,366 税込1,503
当日出荷



アズワン二方コック
本体底面にネジ穴があいているので、装置等に固定して使用することができます。
材質PFA(フッ素樹脂)、ハンドル/ETFE(フッ素樹脂) 全長(mm)80
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドレンコック エアータンク内のドレン抜きに。 取付ネジサイズ:R1/4(管用テーパーオネジ)
仕様●材質:黄銅(真鍮) アズワン品番68-4103-21
1個
869 税込956
8日以内出荷

アズワンCTFEコック
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
仕様チューブ接続タイプ 使用温度範囲(℃)5~40 寸法A(mm)11 オリフィス径(Φmm)1 寸法B(mm)11 チューブ外径(Φmm)1.6 耐圧(MPa)0.25 材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2つネジ式ですので、細管から太管までしっかり固定できます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 開口寸法(mm)25×15 アズワン品番1-3296-01 適合チューブ径(Φmm)~15
1個
1,640 税込1,804
当日出荷

すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)5~40 寸法A(mm)11 寸法B(mm)11 寸法W(mm)30 接続方法外径Φ1.6チューブ/ルアーメス 耐圧(MPa)0.25 材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂) アズワン品番2-9974-01
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
使用温度範囲(℃)5~40 オリフィス径(Φmm)1.5 耐圧(MPa)0.25 材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
1個
19,400 税込21,340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
16,830 税込18,513
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(L)20 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム タイプ活栓付 アズワン品番5-033-02 口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396 コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
1個
5,039 税込5,543
当日出荷

1個
3,168 税込3,485
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン) タイプ二方ストレート 使用温度(℃)最高約100℃(約135℃で滅菌可能) 耐圧(kPa)100
1個
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


容量(L)10 材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム 寸法(mm)(コック先端部):内径Φ12.5mm、外径Φ14.5mm タイプコック付き 口内径(Φmm)96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×172×280 アズワン品番1-2169-01
1本
4,415 税込4,857
当日出荷

一度開封すると使用・未使用が判別可能なバージンキャップ付きです。キャップを閉めたままでも、容器内のガスが抜けて内圧が上がるのを防ぎます。
1個
178 税込196
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)5~40 耐圧(MPa)0.25 材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
1個
15,000 税込16,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
2,190 税込2,409
当日出荷

ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン 仕様二方・ロック締めコック内部タイプ:ストレート 使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能) 耐圧(kPa)約100.0
1個
4,290 税込4,719
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFEドレンコックは、角槽、丸槽、容器等の装置にねじ込んで使用します。
仕様●蛇口部(内径×外径):Φ6×Φ12●接続ネジ:R 1/4●サイズ(mm):A:30、B:100、C:17.5、D:36.5、E:30●オリフィス(mm):6●コード番号:303-0002730 アズワン品番67-4863-16
1個
39,500 税込43,450
欠品中

フッ素樹脂三方コック(ロック締め) アズワン 動画あり
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン 仕様三方・ロック締めコック内部タイプ:Tポート 使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能) 耐圧(kPa)約100.0
1個
6,890 税込7,579
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューコック分離型用のピューレット、クロマト菅等と色々に使用できます。一方が外径差込式で、もう一方がガラス管の透明摺合せを内径に圧入するだけでリークはありません。
仕様●型番:ニューコックA型●オリフィス径(Φ):2●材質:j本体/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002696 アズワン品番67-4862-85
1個
4,790 税込5,269
欠品中

PFAドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。
仕様●接続ネジ:R3/8●サイズ(mm):A:95、B:53、C:75●コード番号:303-0002850 アズワン品番67-4864-31
1個
46,900 税込51,590
欠品中


PFAドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。
仕様●接続ネジ:R1/2●サイズ(mm):A:99、B:53、C:75●コード番号:303-0002851 アズワン品番67-4864-32
1個
47,900 税込52,690
欠品中

PFAドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。
仕様●接続ネジ:R1/4●サイズ(mm):A:95、B:53、C:75●コード番号:303-0002849 アズワン品番67-4864-30
1個
43,900 税込48,290
欠品中