絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ビーエム機器(51)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(21)
  • MSAファクトリー(15)
  • Thermo Fisher Scientific(9)
  • EVER GREEN(8)
  • Thermo Scientific Nalgene(8)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • 三商(5)
  • GUNSTER(5)
  • バイオクラフト(4)
  • TOHO(トーホー)(3)
  • テラオカ(ANEX)(3)
  • ケニス(3)
  • Simport(3)
  • 瑞穂化成工業(2)
  • ステム(2)
  • Porvair(2)
  • オーハウス(1)
サービス分類
  • レンタル(7)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(16)
  • 50,000-100,000円(14)
  • 100,000円以上(16)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「タイプレート」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート用シェイキングインキュベーター 4プレートタイプ アズワンプレート用シェイキングインキュベーター 4プレートタイプアズワン
231,000税込254,100
1台
翌々日出荷
ディープウェルプレートにも対応。マイクロプレート・ディープウェルプレートを4枚同時に処理できる小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用可能です。
仕様●アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分●プレート設置可能枚数:4枚●温度上昇時間(20℃→70℃):25分以内●対応プレート:96ウェル・384ウェルプレート、ディープウェルプレート寸法(mm)330×350×185質量(kg)約9電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)最大消費電力(W)250温度制御方式PID制御温度分布±0.5℃以下(設定37.0℃・無負荷時)振幅(mm)2温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1500アズワン品番4-6361-01
セミオートプレートシーラー 温度・時間可変タイプ 178×370×380mm アズワンセミオートプレートシーラー 温度・時間可変タイプ 178×370×380mmアズワン
429,000税込471,900
1個
翌々日出荷
手動のプレートシーラーとは異なり、再現性の高いプレートシールが可能です。温度・時間およびシーリング圧力設定が可能なため最適な条件でのシールが可能です。操作がない状態が続くと60分でヒーター温度が60℃まで下がり、120分でパワーダウンモードに入る機能を搭載しています。
仕様●使用温湿度範囲(℃):10~35・20~70%(結露しないこと)●時間設定範囲(s):0.5~10/0.1●対応プレート:96/384ウェルマイクロプレート、ディープウェルプレート、96ウェルPCRプレート(スカート、セミスカート、スカートなし)●対応プレート高さ(mm):10~48付属品スタンダードプレートアダプター、96ウェルPCRプレートアダプター、加重プレート、アルミフィルム材質対応シール:ラミネート/透明ポリエステルフィルム、透明ポリエステルフィルム、ラミネートアルミフィルム、アルミフィルム、対応プレート:PP、PS寸法(mm)178×370×380質量(kg)約9.6電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)最大消費電力(W)300ウォームアップ時間5分(to 170℃)温度設定範囲(℃)80~200/1.0アズワン品番4-6030-01
【レンタル】マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-6D アズワン【レンタル】マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-6Dアズワン
919税込1,011
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー
材質本体/ABS樹脂、プレート/SUS304質量(kg)約3電源電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)消費電力約18Wプレート寸法(mm)473×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2回転数MAX約1500(rpm)本体サイズ(mm)503×400×50回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13Tサービス分類レンタル
【レンタル】マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-4D アズワン【レンタル】マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-4Dアズワン
639税込703
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー
材質本体/ABS樹脂、プレート/SUS304質量(kg)約2.5電源電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)消費電力約12Wプレート寸法(mm)313×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2回転数MAX約1500(rpm)本体サイズ(mm)343×400×50回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13Tサービス分類レンタル
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズ アズワンマグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズアズワン
42,400税込46,640
1台
10日以内出荷
ハイコストパフォーマンスのベーシックタイプ。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])最大1500材質(プレート)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラーREXIM デジタル 473×303mm 出荷前点検検査書付 アズワンマグネチックスターラーREXIM デジタル 473×303mm 出荷前点検検査書付アズワン
126,000税込138,600
1個
10日以内出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
仕様プレートサイズ(mm):473×303●本体サイズ(mm):503×400×50●回転数設定方法:タッチキー設定●回転数表示方式:デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)●回転数制御方式:マイコン式回転フィードバック方式●モーター:DCブラシレスモーター●マグネット強度:0.13T●材質:本体/ABS樹脂●電源:電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)●電源コード長:約2m●重量:約3kg●消費電力:約18W●★入数:1個●※液体を加熱しながらの使用には適していません。●※回転子は付属していません。回転数(min-1[r.p.m])最大1500材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-4605-42-22校正証明書点検・検査書
【レンタル】ECホットプレート EC-1200N アズワン【レンタル】ECホットプレート EC-1200Nアズワン
1,102税込1,212
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。
真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズ アズワン真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズアズワン
477,000税込524,700
1個
22日以内出荷
最高温度(℃)400電源電圧(V)AC100材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)
真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズ アズワン真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズアズワン
598,000税込657,800
1個
22日以内出荷
最高温度(℃)600材質(天板)銅合金(耐熱Niめっき処理)
クールプレート 低床タイプ アズワンクールプレート 低床タイプアズワン
142,000税込156,200
1個
当日出荷
低床のためクリーンベンチ等で扱いやすいです。 マイクロプレートを2枚搭載可能です。 低床設計クールプレートです。
材質(プレート)アルミニウム質量(kg)約2電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)プレート寸法(mm)234×129温度設定範囲(℃)室温-20℃~室温、-10~+40℃サイズ(mm)250×140×65アズワン品番4-5071-01
セラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズ アズワンセラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズアズワン
70,900税込77,990
1個
当日出荷
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度500℃までの高温加熱用途に使用可能です。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプ(設定)アナログ使用温度範囲(℃)100~500電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ最高温度(℃)500本体寸法(mm)372×300×109プレート寸法(mm)254×254本体質量(kg)約5.7安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1400アズワン品番4-4867-02
セラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズ アズワンセラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズアズワン
53,300税込58,630
1個
当日出荷
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用可能です。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプ(設定)アナログ使用温度範囲(℃)100~550電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ最高温度(℃)550本体寸法(mm)202×293×102プレート寸法(mm)184×184本体質量(kg)約3.5安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1000アズワン品番4-4867-01
セラミックホットプレート デジタルタイプ TCHPシリーズ アズワンセラミックホットプレート デジタルタイプ TCHPシリーズアズワン
72,400税込79,640
1個
当日出荷
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度500℃までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。 天板枠の無いセラミックホットプレートです。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプ(設定)デジタル使用温度範囲(℃)100~500電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ最高温度(℃)500本体寸法(mm)372×300×109プレート寸法(mm)254×254本体質量(kg)約5.7安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1400アズワン品番4-2088-02
マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ アズワンマグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズアズワン
114,000税込125,400
1個
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約3材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約18回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定本体寸法(mm)503×400×50プレート寸法(mm)473×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])最大1500撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-4605-42回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13T
マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ アズワンマグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズアズワン
107,000税込117,700
1個
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約3材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約18回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)ボリューム設定本体寸法(mm)503×400×50プレート寸法(mm)473×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])約150~1500撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-4605-41回転数表示方式目盛表示回転数制御方式-マグネット強度0.13T
マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ アズワンマグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズアズワン
79,900税込87,890
1個
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約2.5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約12回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定本体寸法(mm)343×400×50プレート寸法(mm)313×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])200~900撹拌容量(mL)50~2000×4アズワン品番1-4604-42回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13T
マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ アズワンマグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズアズワン
72,900税込80,190
1個
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約2.5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約12回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定本体寸法(mm)343×400×50プレート寸法(mm)313×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])60~1200撹拌容量(mL)50~2000×4アズワン品番1-4604-41回転数表示方式目盛表示回転数制御方式-マグネット強度0.13T
マグネチックスターラーREXIM高粘度対応 LPシリーズ アズワンマグネチックスターラーREXIM高粘度対応 LPシリーズアズワン
59,100税込65,010
1個
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。 プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。 ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。
材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)本体寸法(mm)223×303×58プレート寸法(mm)193×213モーター高出力DCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~10000回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式マグネット強度0.42T(ネオジウム磁石)
マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ アズワンマグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズアズワン
23,900税込26,290
1個
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約0.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約4回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定本体寸法(mm)187×229×50プレート寸法(mm)158×143モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~3000×1アズワン品番1-4602-61回転数表示方式目盛表示回転数制御方式-マグネット強度0.13T
マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ アズワンマグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズアズワン
30,900税込33,990
1個
予約販売
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約0.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約4回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定本体寸法(mm)187×229×50プレート寸法(mm)158×143モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~3000×1アズワン品番1-4602-42回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13T
サーモプレート アズワンサーモプレートアズワン
174,000税込191,400
1個
10日以内出荷
設定値と実測値がひと目でわかる2段デジタル表示式です。ペルチェ素子のPID制御により高精度の温度制御が可能です。タイマー付きです。天板が大きいため、大きい試料・サンプルの実験に適しています。冷却・加熱両方対応可能です。大きいプレートの冷却・加熱タイプ!
仕様温調方式:ペルチェユニット付属品アクリルカバー質量(kg)5耐荷重(kg)5プレート寸法(mm)280×190安全装置過電流保護(ガラス管ヒューズ5A)、過昇防止(手動復帰型バイメタル(作動温度/70℃))電源コード(m)Pアース付きコード/2.5材質(プレート)アルミニウム最大消費電力(W)200温度制御方式PID制御電源(AC100V)50/60Hz外寸法(mm)310×262(突起含む)×110温度設定範囲(℃)0~60(室温/-20~60)アズワン品番4-3765-01タイマーONタイマー、OFFタイマー、SVスタート
【レンタル】セラミックホットプレート アズワン【レンタル】セラミックホットプレートアズワン
451税込496
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します
最高温度(℃)550本体寸法(mm)202×293×102プレート寸法(mm)184×184使用温度範囲(℃)100~電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ
【レンタル】CO2インキュベーター 内部循環ファン アズワン【レンタル】CO2インキュベーター 内部循環ファンアズワン
4,790税込5,269
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。
容量(L)50外寸法(mm)490×460×680内寸(mm)350×325×440棚板数(枚)3電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.9
【レンタル】CO2インキュベーター アズワン【レンタル】CO2インキュベーターアズワン
3,910税込4,301
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。
容量(L)22外寸法(mm)490×460×440温度設定範囲(℃)室温+5~50濃度(%)0~20(CO2)内寸(mm)350×325×200棚板数(枚)2電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.9
セラミックホットプレート アズワンセラミックホットプレートアズワン
56,500税込62,150
1台
当日出荷
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)寸法(mm)202×293×102最高温度(℃)550プレート寸法(mm)184×184本体質量(kg)約3.5安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能設定方式デジタル温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1000アズワン品番4-2088-01使用温度100℃~商品タイプレンタル品はこちら
ECホットプレート アズワンECホットプレートアズワン
143,000税込157,300
1台
当日出荷
平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。ヒーター・温調器分離タイプで、耐久性に優れています。
質量(kg)約11.5電源AC100V 50/60Hz最大1kW最高温度(℃)300本体寸法(mm)450×350×133耐荷重約15kg(ただしプレート面積80%への分布荷重)プレート寸法(mm)400×300電源コード(m)1.8(3Pプラグ)、温調器~ホットプレート間: 2材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き連続使用可能時間48時間(250℃時)アズワン品番1-7558-11
真空ポリカデシケーター アズワン真空ポリカデシケーターアズワン
24,600税込27,060
1個
当日出荷
ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。真空計付きタイプです。
材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)外径(Φmm)(金属コック) 9付属品磁製プレート×1枚許容真空度(Pa)約133
【レンタル】セラミックホットプレート デジタルタイプ CHP-170DF アズワン【レンタル】セラミックホットプレート デジタルタイプ CHP-170DFアズワン
391税込430
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
デジタルタイプはボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)寸法(mm)加熱板:155×159、194×292×104質量(kg)2.5タイプデジタル電源(V)AC100 50/60Hz最高温度(℃)550プレート寸法(mm)175×178安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)900
PCRプレート フルスカートタイプ UltraFlux アズワンPCRプレート フルスカートタイプ UltraFluxアズワン
6,277税込6,905
1パック(10枚)
翌々日出荷
インデックスの文字が黒くはっきり見えます。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
用途DNase・RNase・DNAフリー材質PP
PCRプレート セミスカートタイプ UltraFlux アズワンPCRプレート セミスカートタイプ UltraFluxアズワン
6,534税込7,187
1パック(10枚)
翌々日出荷
インデックスの文字が黒くはっきり見えます。フタとサンプルの間のエアースペースが少ない構造で蒸発を最小限に抑える為、微量のPCRに適しています。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
用途DNase・RNase・DNAフリー種別ロープロフィールアズワン品番3-9988-02
PCRプレート セミスカートタイプ UltraFlux アズワンPCRプレート セミスカートタイプ UltraFluxアズワン
6,590税込7,249
1パック(10枚)
翌々日出荷
インデックスの文字が黒くはっきり見えます。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
用途DNase・RNase・DNAフリー
シェーカー専用ラック アズワンシェーカー専用ラックアズワン
18,980税込20,878
1個
63日以内出荷
温度調節器にはマイコン式PID制御を採用し、高精度なコントロールが可能です。軽量物用高速タイプと重量物用低速タイプを用意しており、用途に合わせて安定した撹拌ができます。SIC-320LWは標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックを、SIC-320HWはオプションで遠沈管用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
セラミックホットプレート(アナログタイプ) アズワンセラミックホットプレート(アナログタイプ)アズワン
45,900税込50,490
1台
当日出荷
セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプアナログ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
マイクロプレートシールUV透過性タイプ アズワンマイクロプレートシールUV透過性タイプアズワン
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
仕様UV透過性(nm):約50%(at 250)・約80%(at 280)材質PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(mm)80×135使用温度範囲(℃)-80~110アズワン品番2-6543-02
セラミックホットプレート(デジタルタイプ) アズワンセラミックホットプレート(デジタルタイプ)アズワン(4件のレビュー)
48,900税込53,790
1台
当日出荷
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
セルカウンタープレート アズワンセルカウンタープレートアズワン
2,610税込2,871
1袋(10枚)ほか
当日出荷
カバープレートはセット済みですのでそのまま使用できます。 ディスポタイプですので使用後の洗浄作業も不要です。 グリッド線がシンプルで細胞計数に適しています。
材質透明PS(ポリスチレン)寸法(mm)65×24×3
ハンディーUVランプ用 アクセサリー アズワンハンディーUVランプ用 アクセサリーアズワン
12,100税込13,310
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。 ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。 標準電気泳動ゲルとTLCプレート(200×200mm)が観測できます。 内部に白熱灯をつけていますので通常観測も可能です。 メーカーハンディーUVランプ6W又は16W(8W×2本)を同時に2台まで取り付けできます。
電源コード1.5m(2Pプラグ)
ツインミキサー アズワンツインミキサーアズワン
83,500税込91,850
1台
当日出荷
専用アダプターを使用しないで2種類の容器を同時に撹拌できます。回転は最適撹拌状態が得られる無段可変式です。マイクロプレートの着脱はワンタッチ式です。振動、騒音吸収用新素材の採用で静かな強力撹拌ができます。チューブラックはワンタッチ着脱式で、そのまま移動、保存ができる便利なラックです。
アズワン品番1-1160-01寸法(mm)150×150×100質量(kg)約3回転数(min-1[r.p.m])Max1600(連続可変)電源AC100V、30WモーターDCモーターチューブラック形式ワンタッチ着脱式電源コード(m)2プラグ3Pタイプ 変換アダプタ付撹拌方式偏芯運動方式搭載容器数1.5mLマイクロチューブ:28本、96穴マイクロプレート(リジェットタイプ):2枚※マイクロチューブ、マイクロプレート同時撹拌時は、マイクロプレートは1枚です。
プログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ) アズワンプログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ)アズワン
149,000税込163,900
1台
当日出荷
アズワン品番1-6099-01電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)耐荷重(kg)10最高温度(℃)300プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方ヒーター容量(W)900
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら