デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpmデジタル表示●マントル数:6連
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)450
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpmデジタル表示●マントル数:3連
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)450
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
仕様●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm
付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)
材質シャフトジェネレーター:SUS316
寸法(mm)146×283×415
質量(kg)約9.0
電源(V)AC100~220 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
電源コード(m)1.6
処理量(mL)100~5000
モーター出力(W)DC220
アズワン品番1-7723-24
タイマー最大99時間59分
1台
¥386,000
税込¥424,600
翌々日出荷
回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
ローター径(Φmm)40
質量(kg)約10
タイマー最大99時間59分
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
モーター出力(W)DC220
付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター
電源コード(m)1.6
材質【シャフトジェネレーター】ステンレス(SUS316)
寸法(mm)166×283×415
仕様タイマー付き
処理量(mL)100~2000
アズワン品番1-7723-22
1個
¥309,000
税込¥339,900
当日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
種別(高温仕様)
アズワン品番3-6543-01
1個
¥255,000
税込¥280,500
当日出荷
化合物・樹脂・ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。溶け始め、溶け終わりの温度が記録できます(最大4回可能)。設定温度、測定温度ともにデジタル表示で見やすいです。昇温スピードは任意で設定でき、溶け始めの温度を確認しやすいです。タイマーモードは3パターンのタイマー設定が可能です。融点測定器のデジタルタイプをラインナップ!
仕様熱板:アルミブロック(セラミックコーティング) 目視ルーぺ:5倍率
質量(kg)1.4
電源AC100V 50/60Hz
温度表示PV/SV デジタル表示(0.1℃単位)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
温度センサー白金測温抵抗体
温度制御方式PID制御
測定温度範囲室温~400℃
タイマー設定オートスタート、オートストップ、SVスタート
ヒーター容量(W)カートリッジヒーター(120V×150)
サイズ(mm)190×170×115
アズワン品番4-1658-01
安全機能過電流保護ヒューズ、過昇防止機能
1個
¥188,000
税込¥206,800
当日出荷
工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。
清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。
非常にコンパクトで設置が容易です。
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様●タイマー無し●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm
付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)
材質シャフトジェネレーター:SUS316
寸法(mm)146×283×415
質量(kg)約9.0
電源(V)AC100~220 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
電源コード(m)1.6
処理量(mL)100~5000
モーター出力(W)DC220
アズワン品番1-7723-23
1台
¥350,000
税込¥385,000
翌々日出荷
仕様ヒーター部サイズ(mm):140、ヒーター容量:1kW、保安装置:フロート式空焚き防止器付き
寸法(mm)97×342×231
質量(kg)3
電源AC100V 50/60Hz
型番HT-10DN
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
温度制御方式デジタル表示・白金センサーPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-915-11
撹拌機噴流ポンプ
温度調節精度(℃)±0.1
1個
¥148,000
税込¥162,800
当日出荷
仕様ヒーター部サイズ(mm):140、ヒーター容量:1kW、保安装置:フロート式空焚き防止器付き
寸法(mm)105×142×320
質量(kg)3.3
電源AC100V 50/60Hz
型番HT-90DN
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
温度制御方式デジタル表示・白金センサーPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-916-11
撹拌機噴流ポンプ
温度調節精度(℃)±0.1
1個
¥140,000
税込¥154,000
当日出荷
回転数が見やすいデジタル表示です。低速から高速までスムーズな変速が可能です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
種別3000rpm
アズワン品番1-7721-11
1個
¥198,000
税込¥217,800
翌々日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
パーソナルタイプの高温電気炉
質量(kg)約15
容量(L)(炉内)4.3
電源AC100V 50/60Hz
使用温度範囲100~1300℃(常用:~1250℃)
炉内寸法(mm)170×170×150
センサーR熱電対
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
ヒーター1000W
温度制御方式PID制御
内装セラミックファイバー
外装スチール塗装
外寸法(mm)320×340×540
アズワン品番3-6543-02
プログラム機能16ステップ・4パターン
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
1個
¥313,000
税込¥344,300
翌々日出荷
省エネルギー水滴が出ない無騒音駆動部がないので静かです。扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。コンセント付を追加!定格100V15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用可能です。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)10~60
湿度制御範囲(%RH)25~室内温度
測定範囲0~60℃/10~60%RH
湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。プログラム機能装備で、最大8ステップ4パターンの設定が可能です。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
仕様●温度設定表示:シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-5825-11 デジタル温度調節器(プログラム機能付) -100~600℃●接続容量:AC100V 50/60Hz MAX12A(抵抗負荷)
電源(V)AC100 50/60Hz
本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)
センサータイプK熱電対(Φ4×200mm)
設定温度(℃)-100~+600
温度制御方式ON/OFF制御
付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン
温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方
アズワン品番1-5825-21
安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出
最小表示(℃)1
1個
¥31,400
税込¥34,540
翌々日出荷
高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置として使用できます。外部運転・外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備しています。停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開する事ができます。
仕様●性能、外部循環能力(50/60Hz):最大流量40.7/44.6L/min、最大揚程13.6/19.1m(※ポンプ単体での性能/室温20℃・50Hz・無負荷での値です。)、冷却能力:3000W at 液温20℃(室温20℃)●構成機器、冷凍機:900W、冷媒:R407C、外部循環接続口:吐出口/戻り口共・口径Rc3/4、液槽:ステンレス 約32L●機能、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、安全機能:漏電ブレーカー・冷凍機オーバーロード・高圧圧力スイッチ・循環ポンプ過電流保護・水位警報、外部入・出力:外部警報出力端子・外部運転出力端子・遠隔操作用端子・外部警報入力用端子●電気構成、電源:単相AC200V 50/60Hz、電源コード長:2m(丸型端子)、最大運転電流:8A
質量(kg)80
外形寸法(mm)430×520×1110
温度調節範囲(℃)10~30
循環方式密閉系向循環
サービス分類レンタル
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
質量(kg)約5
使用温度範囲(℃)100~1300(常用:~1250)
電源(V)AC100(50/60Hz)
炉内寸法(mm)90×110×70
外寸(mm)210×275×300
センサーR熱電対
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
温度制御方式PID制御
内装セラミックファイバー
外装スチール塗装
ヒーター容量(W)1000
アズワン品番3-6543-01-22
プログラム機能16ステップ・4パターン
庫内容量(L)0.7
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
1個
¥267,000
税込¥293,700
10日以内出荷
回転数が見やすいデジタル表示です。低速から高速までスムーズな変速が可能です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様モーター出力:DC210W●電源コード長:1.6m●本体サイズ:125×265×270mm●重量:10kg●回転計:LED表示●サーマルブレーカーヒューズ付き●付属品:スタンド、撹拌棒Φ8×500mm、溶解型撹拌羽根Φ50mm●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大回転数(min-1[r.p.m])3000
アズワン品番1-7721-11-22
定格トルク(N・m[kgf・cm])0.68[7.0]
校正証明書点検・検査書
1個
¥210,000
税込¥231,000
10日以内出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
材質(プレート)セラミック
校正証明書点検・検査書
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様●加熱能力●▼最高温度:Max.380℃、誤差 ±1℃●▼コントローラー:デジタルPID比例制御●▼ヒーター出力:480W●攪拌機能●▼回転数:100~1500rpm●▼コントローラー:デジタル●▼容量:最大2L●▼トッププレート寸法:150×140●▼電源:100V 50/60Hz●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)●※電源200V仕様での製作も可能です。
アズワン品番65-3719-65
1台
¥87,300
税込¥96,030
23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様●多連式:3連●加熱能力●▼最高温度:Max.380℃●▼コントローラー:デジタルPID比例制御●▼ヒーター出力:350W×3 ●攪拌機能●▼回転数:100~1500rpm●▼コントローラー:フィードバック制御●▼容量:最大1L●▼トッププレート寸法:1連120×120●▼電源:100V 50/60Hz●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)●※電源200V仕様での製作も可能です。
アズワン品番65-3719-74
1台
¥255,000
税込¥280,500
23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様多連式:3連 加熱能力 最高温度:Max.380℃ コントローラー:デジタルPID比例制御 ヒーター出力:480W×3 攪拌機能 回転数:100~1500rpm コントローラー:フィードバック制御 容量:最大1L トッププレート寸法:1連150×150 電源:100V 50/60Hz ※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)
アズワン品番65-3719-75
1台
¥272,000
税込¥299,200
23日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。