24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワンビーズバス
アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の加熱/冷却・加温が可能です。液体を使わないので周囲を汚さずに済み、片付けに便利です。アルミビーズを繰り返し利用する事により、経済的。挿入物の角度や深さをフリーに保つことができます。外乱・熱ロス防止、省エネ対策としてSUS304製のフタが標準装備されています。
種別BBH-1 ホット アズワン品番3-6770-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
149,000 税込163,900
10日以内出荷

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ 機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 温度設定デジタル入力式
1台
59,900 税込65,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室温+5~70℃の範囲で加温しながら振盪できます。振盪速度は1.5~56rpmで調節できます。振盪台の傾斜角度は±7度です。プログラム機能付きです。
用途バイオ関連での反応・培養・抽出・ゲルの染色等。 仕様振盪台傾斜角度:±7度、ヒーター容量:55Wシリコンラバーヒーター 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ) 型番HRM-1B 温度制御方式PID制御 外寸法(mm)290×240×170 温度設定範囲(℃)室温+5~70 サイズ(mm)290×240×170 アズワン品番1-6168-11 振盪速度(min-1[r.p.m])1.5~56(ボリューム無段階可変式) 振盪台寸法(mm)226×166
1個
139,000 税込152,900
当日出荷

室温+5~70℃の範囲で加温しながら振盪できます。振盪速度は1.5~56rpmで調節できます。振盪台の傾斜角度は±7度です。プログラム機能付きです。
用途バイオ関連での反応・培養・抽出・ゲルの染色等。 仕様振盪台傾斜角度:±7度、ヒーター容量:55Wシリコンラバーヒーター 付属品点検検査書類 寸法(mm)290×240×170 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ) 型番HRM-1B(出荷前点検検査書付き) 温度制御方式PID制御 外寸法(mm)290×240×170 温度設定範囲(℃)室温+5~70 アズワン品番1-6168-11-22 振盪速度(min-1[r.p.m])1.5~56(ボリューム無段階可変式) 振盪台寸法(mm)226×166
1個
151,000 税込166,100
17日以内出荷

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300 定格電圧(V)AC100 耐電圧1500V/1分間 使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃ 容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
1個
特価
4,640 税込5,104
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

高い洗浄力で幅広い汚れに対応 防錆性にも優れ、洗浄器や器具に影響を与えにくい洗浄剤です。 加温することで洗浄力を向上できます。また加温での薬剤による白濁もありません。 油汚れだけでなく、酵素の働きで落ちにくいタンパク質汚れも落とすことができます。
1個
5,660 税込6,226
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自立可能なラックプレートは、ケースから取り外してウォーターバスでの加温に使用することも可能です。
仕様ラックプレートのみ 材質PP 耐熱温度(℃)-80~+120 アズワン品番4-6548-15
1ケース(10枚)
7,690 税込8,459
12日以内出荷

デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。冷却・加温の両方ができ、タイマー機能付きです。卓上での簡易冷却・保冷
仕様温調方式: ペルチェユニット 材質天板/アルミニウム、本体/SUS430 寸法(mm)(プレート) 150×150 質量(kg)約2.8 電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m) 本体寸法(mm)190×233×108 安全装置過昇温防止装置ガラス管ヒューズ 最大消費電力(W)250 設定温度範囲0~60℃(室温-20~+60℃)※0℃以下使用不可 アズワン品番4-1735-03
1台
137,000 税込150,700
欠品中

庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。
1台
141,000 税込155,100
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。自立可能なラックプレートは、ケースから取り外してウォーターバスでの加温に使用することも可能です。
仕様ラック 材質チューブ・ラックケース・プレート/PP 容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1 耐熱温度(℃)チューブ・ラックケース・プレート/-80~+120
1ケース(10ラック×12本)ほか
22,000 税込24,200
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。 不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。 【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水 pH値6.5~8.5(中性)
1個
2,950 税込3,245
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内の5面から冷却・加温しますので、庫内温度分布が均一です。プログラム機能付きで、9ステップ・3サイクルのプログラムを3パターンまで登録することができます。庫内に温度センサー等のケーブルを通せるケーブル孔があります。扉は鍵付き・二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用しています。
対流方式自然対流方式(5面冷却・加温) 温度設定範囲(℃)3~45まで(周囲温度0~30/1単位) 温度分布±0.8℃(35℃設定時) 電源(V)AC100(50/60Hz)98W 電源コード(m)1.95(2Pタイプ) 外寸(mm)450×455×550 庫内寸法(mm)360×276×420 仕様【冷却・加温装置】ペルチェ素子モジュール
1個
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

庫内の5面から冷却・加温しますので、庫内温度分布が均一です。プログラム機能付きで、9ステップ・3サイクルのプログラムを3パターンまで登録する事ができます。庫内に温度センサー等のケーブルを通せるケーブル孔があります。扉は鍵付き・二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用しています。
仕様冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール、温度分布(℃):±0.8(35℃設定時)、電源(W):AC100V 50/60Hz 98、付属書類:点検検査書類 付属品棚板×2枚 材質外装/鋼板・ABS樹脂、内装/アルミニウム(エポキシ焼付塗装) 質量(kg)18 型番CN-40A(出荷前点検検査書付) 安全装置過昇温度保護機能 電源コード(m)1.95(2Pタイプ) 外寸法(mm)450×455×550 温度設定範囲(℃)3~45まで1℃単位(周囲温度0~30℃) アズワン品番1-8963-01-22 庫内寸法(mm)360×276×420 対流方式自然対流方式(5面冷却・加温)
1台
230,500 税込253,550
15日以内出荷

環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 使用方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液) 成分有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水 pH値12~13(アルカリ性)
1個
2,346 税込2,581
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。インキュベーター機能付きですので酵素反応などの用途にも使用できます。タッチパネル式で操作しやすい多機能なハイスペック機。用途が広がる加温タイプも登場!
波長範囲(nm)340~750 精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm) 読取0~4Abs 直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2% 分解能0.001Abs 測定速度(秒)約6(96ウェルプレートの測定) 外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 付属品フィルター(405・450・492・630×各1) 仕様【フィルタの半値幅】3~9nm、【正確性】0~2Abs≦±0.005Abs/2~3Abs≦±1%/3~4Abs≦±3%
1個
1,980 税込2,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。インキュベーター機能付きですので酵素反応などの用途にも使用できます。タッチパネル式で操作しやすい多機能なハイスペック機。用途が広がる加温タイプも登場!
仕様フィルタの半値幅:3~9nm、正確性:0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3% 精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm) 表示タッチパネル式カラー液晶 分解能0.001Abs 光源クオーツハロゲンランプ 波長範囲(nm)340~750 読取0~4Abs 測定速度(秒)約6(96ウェルプレートの測定) 直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2% アズワン品番3-6550-02 商品タイプレンタル品はこちら
1個
639,000 税込702,900
10日以内出荷

面倒な廃液処理から開放されます。アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の加熱/冷却・加温が可能です。液体を使わないので周囲を汚さずに済み、片付けに便利です。アルミビーズを繰り返し利用する事により、経済的。挿入物の角度や深さをフリーに保つことができます。外乱・熱ロス防止、省エネ対策としてSUS304製のフタが標準装備されています。
温度設定範囲(℃)室温+5~150 槽内寸法(mm)300×150×150 電源AC100(50/60Hz) 付属品アルミビーズ(大)
1個
792 税込871
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

恒温槽付ネオシェーカー!ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用している為、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
用途付属品:点検検査書類 種別往復・旋回レバー切替方式 アズワン品番4-597-01-22
1個
382,000 税込420,200
15日以内出荷

恒温槽付ネオシェーカー!ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用している為、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
種別往復・旋回レバー切替方式 アズワン品番4-597-01
1個
370,000 税込407,000
10日以内出荷

恒温槽付ネオシェーカー!。ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用しているため、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超音波洗浄器 アズワン 動画あり
操作しやすい上面操作パネル型です
材質本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz
1個
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホットプレート(NINOS) アズワン 動画あり
マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコン式比例制御方式 温度設定アナログ目盛式(目盛幅50℃)
1台
50,900 税込55,990
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室温+5℃~100℃と広範囲の温度に対応 高い精度 5種類のブロックから選択可能(別売)
仕様●設定範囲:0~100℃●制御範囲:室温+5~100℃●温度精度:≦±0.3℃●温度均一性:≦±0.3℃●表示精度:0.1℃●時間設定:1秒~999時間●加温時間:≦20分(40℃→100℃)●4℃での保持:不可●電源:DC24V/1.67A●消費電力:40W●外寸:113×145×110mm●重量:0.5kg(本体のみ) アズワン品番67-9358-63
1台
42,200 税込46,420
17日以内出荷

セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコンです。 接着剤不使用のため、コンタミリスク低減と安定的な品質が保たれます。
適合各社オートサンプラー(マグネット式含む)
1箱(100個)
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング