科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「化学 実験 セット」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL:2個●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)50mL:2個●▼キャップ(平型):2個●▼3方活栓L型(180°):2個●▼セルプレート(マイクロプレート)12セル:1個●▼ビーカー(10mL):2個●▼プチボトル(赤):2個●▼プチボトル(青):2個●▼スクリュー管(10mL):2個●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-42
1セット
3,820 税込4,202
7日以内出荷

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
機能【エバポレーター本体】正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) セット内容ロータリーエバポレーター本体、冷却器(A18900476)、オイルバス(ARE-V1200-H)、ナス型フラスコ1L(24/40)、受けフラスコ(A18300110)、ロータリージョイント(A18300206)、クリップ(A18900188)、真空シール(A18202027)、真空ホース3m(1-5468-22)×2本(真空ポンプと接続用)、ステンレスホースバンド ×4個、断熱ホース3m(1-8451-05)×2本(冷却水循環装置接続用) 寸法(mm)【エバポレーター本体】本体/440×320×450~670(冷却器セット時/530×320×690~910)、【オイルバス】300×320×240 回転数(min-1[r.p.m])【エバポレーター本体】20~200 モーター【エバポレーター本体】DCブラシレスモーター 冷却面積【エバポレーター本体】冷却面積:1200cm2 表示【エバポレーター本体】LED、【オイルバス】LED 電源(V)【エバポレーター本体】AC100(50/60Hz) 質量(kg)【エバポレーター本体】約7、【オイルバス】約3 容量(L)【オイルバス】約4.5 温度設定範囲(℃)【オイルバス】室温+5~180(1℃単位) 温度調節精度(℃)【オイルバス】±3 最大消費電力(W)【オイルバス】1000 仕様【同時レンタル推奨品】真空ポンプ:1-4148-03-60~69、冷却水循環装置:1-5469-42-60~69
1個
752 税込827
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電気製品の根元に本機をセットすることにより、CT(カレントトランス)を利用して電源の流入状態(1A以上)を監視します。別売のLED警告灯等を用いることによって、部屋全体に運転状態をお知らせできます。警報出力側からケーブルを延ばすことによって、離れた部屋などで運転状態を監視することができます。電気製品の切り忘れを防ぐ!
寸法(mm)130×160×84 接続容量(A)MAX12(AC100V)(アラート用出力込み)/MAX1(アラーム側) 制御方式SSRによる電圧出力 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8(3Pプラグ) 質量(kg)約1.2
1個
376 税込414
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

集塵機付で粉塵による環境汚染および人体への負荷を防ぎます。集塵機にはHEPAフィルターを内蔵しており、粉塵を逃がしません。ハンドピース先端部は特殊構造で防水・防塵性に優れます。回転方向を変える際には、2秒間停止し、モーターを保護します。ブラシレスモーターで低振動、低騒音です。正転逆転機能により、ドリルが食い込んだ際にも取り外しができます。
1セット
752 税込827
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大きな吸引力と外径Φ6mm、長さ100mmのノズルにより狭い隙間や小さい場所の掃除に適します。フィルターはワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。フィルターケースは透明ですのでフィルターの交換時期が容易に分かります。取り除けるダストの大きさは10μm以上です。精密機器や電子機器の内部、配線基板上などの掃除に。
1セット
584 税込642
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプターと三脚のセットレンタル品です。多機能ボール傾斜ヘッド、アルコール水準器、クイックリリースプレートを搭載し、屈曲、回転、傾斜による3つのレベルで調整できます。この便利な三脚は、写真やビデオカメラに最適です。この三脚の脚は、クイックアクション式の脚固定機能を備え、必要な高さや位置で簡単にすばやく固定できます。3D傾斜ヘッドにより、縦向きと横向きショットの最適な配置を実現。三脚ヘッドにアルコール水準器を内蔵。中央支柱の高さを連続的に調整可能。脚のブレースとゴム脚で、しっかりとして安定したグリップ。36.5 → 106.5cmの伸長。ねじ/接続:1/4インチ(6.4mm)。ハンドル:なし。脚のセグメント数:4セクション(3つが伸縮式)。レベリングデバイス:あり
仕様●FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプター:型式T199564●三脚:Star 5 Tripod 00004105 サービス分類レンタル
1セット
267 税込294
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体(バス無し)セット 寸法(mm)本体/440×320×450~670mm(冷却器セット/530×320×690~910mm)、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) 質量(kg)約7 電源(V)AC100 50/60Hz 表示LED モーターDCブラシレスモーター 回転数20~200rpm アズワン品番4-2845-02 冷却面積1200cm2
1個
139,000 税込152,900
当日出荷

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体セット、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) 質量(kg)約7 サイズ本体/440×320×450~670mm(冷却器セット時/530×320×690~910mm) 電源AC100V 50/60Hz 表示LED モーターDCブラシレスモーター 回転数20~200rpm アズワン品番4-2845-01 冷却面積1200ccm2
1セット
172,000 税込189,200
当日出荷

1個
584 税込642
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体・IPカメラ間をWi-Fiで接続することにより、Wi-Fi搭載パソコンで映像の集中管理を行うことができます。離れた場所で管理・記録することにより業務の効率化や管理システムとしての運用が可能です。外部からアクセス可能なシステム環境を設定することにより、外部ネットワークからの確認も行えるようになります(IPアドレス付与などが必要)。見るだけでなく1日の動きが30秒でわかるタイムラプス機能を搭載しており、開始/終了時間も自由に設定できます。アクセント機能やアナライズ機能を使って、動きの可視化が可能です。LCD表示などを読み取って数値化、ログ取得が可能です(学習機能付きで読み取り成功率を高めます)。OCR機能を搭載!OCR機能を利用し、デジタル計器表示の画像を数値化します。
1個
832 税込915
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
タイプ深型 商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1個
24,800 税込27,280
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン 適合チューブ外径(Φmm)1/16"~2/2.1~4
1セット
7,990 税込8,789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン 適合チューブ外径(Φmm)6
1セット
8,990 税込9,889
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品タイプ乳棒・乳鉢セット 耐熱温度(℃)1000 化学組成SiO2/63%、Al2O3/30% 比重(g/cm3)2.4
1個
2,178 税込2,396
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)