科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「卓上 粉砕機」の検索結果
粉砕能力が非常に高くサニタリー仕様ですので清潔に使用できます。食品・医薬品の粉砕や少量・多品種の粉砕に適しています。硬い試料も粉砕できます。分解して洗浄できます。場所を取らないコンパクトタイプです。
仕様粉砕後粒径(μm):30程度(素材により異なる) 、接粉部材質:ステンレス(SUS304)、容器サイズ(mm):Φ167×83
質量(kg)12
容量(L)1.5
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(回転数調整機能付き)
電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ付き
モーター1500W
電源コード(m)2
サイズ(mm)269×175×380
アズワン品番1-3579-11
1台
¥482,000
税込¥530,200
24日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。