試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
付属品棚板×2枚
種別クールストック 4℃固定タイプ
材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
質量(kg)13.5
容量(L)28
消費電力(W)75
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2(2Pプラグ)
内寸法(mm)329×219×369
安全装置過電流保護ヒューズ
温度調節精度±1℃
外寸法(mm)420×413×485
温度設定範囲(℃)4℃固定
アズワン品番3-7055-01
対流方式自然対流方式(5面冷却)
温度分布精度±1℃
冷却加熱装置ペルチェ素子
1箱
¥53,900
税込¥59,290
当日出荷
付属品網棚×2枚、鍵×2個
質量(kg)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)55
内容量(L)18
冷却方式電子冷却(ペルチェ)方式
外寸法(mm)350×419×466
周囲温度(℃)25
温度設定範囲(℃)5±3
アズワン品番1-1370-41
庫内寸法(mm)270×200×350
1台
¥99,900
税込¥109,890
当日出荷
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)21
内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190
内容量(L)冷蔵65+製氷5
定格消費電力(W)68
冷却方式コンプレッサー方式
電源(AC100V)50/60Hz
外寸法(mm)470×450×632
アズワン品番2-2041-12
庫内温度(℃)約5
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥44,900
税込¥49,390
当日出荷
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。
騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。
食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。
庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。
全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。
ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
ドレン水自然蒸発式
温度設定範囲(℃)3~45
対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)
冷却加熱装置ペルチェ素子
設定温度(℃)1単位
温度分布精度±0.5℃(at 37℃)
温度調節精度±0.5℃
材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
電源AC100~240V 50/60Hz
コード長さ(m)2(2Pプラグ)
安全装置過電流保護ヒューズ
容量(L)28
内寸法(mm)329×219×369
質量(kg)13.5
付属品棚板×2枚
消費電力(W)75
外寸法(mm)420×413×485
衛生検査・細菌検査に適した高精度ホットタイプ加熱タイプ・シンプル操作の簡易型インキュベーターです。操作が容易で、安価なため食品衛生検査・菌検査に適しています。デジタルで庫内の温度設定が可能です。
種別カルチャーインキュベーター 高精度ホットタイプ
アズワン品番3-7056-01
1箱
¥55,900
税込¥61,490
当日出荷
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
用途外寸法:420×413×485mm内寸法:329×219×369mm重量:13.5kg付属品:棚板×2枚消費電力:75W
種別4℃固定タイプ
アズワン品番3-7055-01-22
1箱
¥65,900
税込¥72,490
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。