科学研究・開発用品 (77) クリーンルーム用品 (2) カテゴリ: 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品ブランド: アズワンすべて解除
冷却水循環装置 LTCシリーズ アズワン 翌々日出荷
地球にやさしい低GWP冷媒R32を採用しています。(GWP:675)耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様 ●外部循環能力(50/60Hz):最大流量/20/20L/min、最大揚程/9.5/12.9m(ポンプ単体使用時)●使用液体種類:清水・純水・エチレングリコール等 寸法(mm) 357×407×800 質量(kg) 約43 電源(V) AC100 50/60Hz 温度範囲(℃) -10~+30 外径(Φmm) 循環ノズル:11(適応チューブ内径9) 入力/出力 外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 温度調節精度 ±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時) 冷媒 R32 アズワン品番 4-4565-02 循環方式 密閉系向循環 液槽 Φ280×H280mm 約16L 冷却能力 815W(at10℃) 自己診断機能 上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー タイマー機能 1分~47時間59分(1分単位)
パーティクルモニター アズワン 翌々日出荷
工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。非常にコンパクトで設置が容易です。多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。4段階LED表示。評価用ソフトを使用することで、粒子数、温湿度をリアルタイムで監視、記録することが可能です。アナログ出力かデジタル通信が選択できます。アラーム出力がありますので、警報装置と接続が可能です。クリーンブースやクリーンベンチの警報用などに適しています。コンパクト設計で省スペースに設置可能です。空気清浄度クラス1000のエリアで常時モニタリングが可能です。0.5μm以上(メイン)と5μm以上(サブ)の粒子数を1つのモニターから出力できます。モバイルバッテリー駆動が可能ですので、電源が取れない場所でもモニターすることが可能です。スタンドアローンの状態でもデータの保存が可能です(測定間隔1min/84h)。別売の温湿度センサーN(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。
付属品 ACアダプター USB Type-C(+5V) 寸法(mm) 135×105×69.1 測定範囲 Class1,000~100,000 質量(g) 約510 測定方式 光散乱方式 出力方式 アラーム出力、アナログ出力 センサー 60秒合計値 電源電圧(V) ACアダプター(5±5%)、端子台(24±10%) 機能 温湿度計測機能 光源 レーザーダイオード 通信方式 デジタル通信(Ethernet・Wi-Fi・RS485) 単位 pcs/m3、pcs/cf、pcs/L アズワン品番 4-6513-01 サンプリング方式 ファンにより吸引 粒子径(μm) メイン0.5以上/サブ5以上 時間(s) データ更新:1
送風定温乾燥器 DKNシリーズ アズワン 当日出荷 から 10日以内出荷
高精度な温度管理&充実の安全機能視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
機能 定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転 棚板耐荷重(kg) 15/枚、総耐荷重30 温度制御方式 PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止) 付加機能 キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能 タイマー 0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能) 安全機能 自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、 内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカ
定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズ アズワン 当日出荷 から 翌々日出荷
安心の背面ヒーター/タッチパネルを搭載した新デザインオーブンヒーターは底面に配置しておりません。USBフラッシュメモリを接続し、記録できます。風量が3段階(100/75/50%)で調節可能です。エラーが発生した場合、アラーム音でお知らせします。別計器のセンサーを挿入できる測定孔があります。設定温度に達したのちに時間(タイマー)が経過するプログラム機能を搭載。過昇防止装置はアナログ式、ノブで温度設定が可能です。操作権限の設定が可能です。
付属品 棚板×2枚、棚板レール×2組、通気口カバー 材質 外装/内装:スチール塗装/SUS304 電源 AC100V 50/60Hz、コード長:1.8m(3P プラグ) 温度センサー 測温抵抗体(Pt100Ω) 温度制御 室温+10~300℃ 棚板耐荷重(kg) 15/枚 温度制御方式 PID制御・SSR出力 付加機能 プログラム機能(最大8ステップ/8パターン) 測定孔 Φ5mm(1箇所) 安全機能 液体膨張式過昇温防止装置、ドアスイッチ、漏電ブレーカー、バーンアウト機能
ノンフロン冷却水循環装置 アズワン 翌々日出荷
オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製のため耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様 ●外部循環能力(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(ポンプ単体使用時)●使用液種類:清水・純水・エチレングリコール等 寸法(mm) 218×430×563 質量(kg) 約27 電源(V) AC100 50/60Hz 温度範囲(℃) -10~+30 外径(Φmm) 循環ノズル:11(適応チューブ内径9) 入力/出力 外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 温度調節精度 ±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時) 冷媒 R1234yf アズワン品番 4-6512-01 冷却能力(W) (at10):50Hz/320 循環方式 密閉系向循環 液槽 Φ160×H160mm 約3L 自己診断機能 上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー タイマー機能 1分~47時間59分(1分単位)
クリーンベンチ CTシリーズ アズワン 当日出荷 から 31日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質 作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理) 電源 AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ) 集塵効率(%) 99.97以上(0.3μm粒子) 材質(プレフィルター) モダアクリル/ポリエステル
アズワンの残留塩素簡易測定器 アズワン 翌々日出荷
測定方式:DPD法。残留塩素を6段階で(0.05~1.0mg/Lまで)簡易に測定ができます。DPD試薬Sは粉末状のため、水に溶けやすく素早く測定できます。コンパクトなケースにセット内容が収納でき持ち運びに便利です。
仕様 遊離残留塩素測定域:0.05・0.1・0.2・0.4・0.7・1.0mg/L セット内容 測定器、比色セル 2本、DPD試薬S 1箱(50包)、ケース 寸法(mm) 115×55×107 質量(g) 260 アズワン品番 4-6379-01
定温乾燥器 DYシリーズ アズワン 7日以内出荷
簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。、運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式。、独立過昇防止器、キャリブレーションオフセットが可能です。、温度センサ異常、メモリ異常、測定温度異常、キャリブレーションオフセット機能、独立過昇防止器など安全機能が充実しています。
力学台車用センサ固定板 F-2用 アズワン 6日以内出荷
本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。
GoDirectセンサシリーズ、イージーセンスセンサシリーズの力センサを固定したり、同シリーズの距離センサの超音波を受ける板として使用したり、S77-1321速度測定器ビースピVのゲートを通過させる棒として使用します。
仕様 ●※C15-1624力学台車F-2型は付属しません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番 67-6593-68
摩擦実験器 FR アズワン 6日以内出荷
物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。
摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
仕様 ●セット内容:●▼摩擦面:木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート●▼実験用ブロック:木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番 67-6593-67
防水型ポケットpH計 校正証明書付 S2Kシリーズ アズワン 9日以内出荷
仕様 校正証明書付●最先端シリコンチップISFET pH計S2K333の無料貸出しを始めました。ご返却送料はお客様負担になります。(レターパックライトでお送り頂けます。)●★測定範囲(℃):/0~50●分解能:1℃●測定再現性(pH/℃):±0.01/±1●★入数:1個●測定方式:シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー●非ガラス電極●使用温度範囲:5~40℃●電源:CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●機能:自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断●サイズ:142×28×15mm●重量:42g●生活防水構造●付属品:pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット●※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。 測定範囲(pH) 2~12 分解能 0.01 アズワン品番 2-8841-22-20 校正証明書 一般校正
K熱電対 中国語版校正証明書付 アズワン 9日以内出荷
高温測定用のセンサーです。
仕様 温度範囲:0~1050℃●シース部サイズ:Φ8×500mm●シース部材質:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)●リード線端末部:オメガ・オスタイプ●リード線被覆材質:ガラス●リード線長:1m●高温度対応タイプ●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番 1-6178-01-57 校正証明書 一般校正(中国語)
K熱電対 英語版校正証明書付 アズワン 9日以内出荷
高温測定用のセンサーです。
仕様 温度範囲:0~1050℃●シース部サイズ:Φ8×500mm●シース部材質:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)●リード線端末部:オメガ・オスタイプ●リード線被覆材質:ガラス●リード線長:1m●高温度対応タイプ●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番 1-6178-01-56 校正証明書 一般校正(英語)
pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付 アズワン 9日以内出荷
高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
仕様 測定項目:pH・ORP・℃●測定範囲:ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃●分解能:ORP/0.1mV、温度/0.1℃●精度:pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃●メモリ:600データ●インターフェース:RS232C●対応OS:Windows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10●電源:AC100 50/60Hz●サイズ:160×190×70mm●重量:880g●防水規格IP54●付属品:pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚●ラックトップ●ORP測定には別途ORPセンサーが必要です。●※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。 測定範囲(pH) -2.000~19.999 分解能 0.001 アズワン品番 1-054-01-56 校正証明書 一般校正(英語)
K熱電対 アズワン 翌々日出荷
高温測定用のセンサーです。
用途 高温測定用 仕様 リード線端末部:オメガ・オスタイプ 種別 高温測定用 材質 シース部:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)リード線被覆:ガラス 寸法(mm) シース部Φ8×500 温度範囲(℃) 0~1050 リード線(m) 1 アズワン品番 1-6178-01
【レンタル】水分活性測定装置 ログ記録可 999件 MD-AW3シリーズ アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。999件のメモリ記録が可能で、USBケーブルを利用し、記録したCSVファイルを取り出すことができます。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
【レンタル】水分活性測定装置 MD-AW1 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
【レンタル】冷却水循環装置 LTC-450 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
pH/導電率計 ラックトップ アズワン 当日出荷
pH・導電率計ともに高い精度で測定が行えます(再現性pH:±0.001+1digit導電率:±0.5%FS±1digit)。
1台でpH・ORP(別売センサー必要)・導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度が測定できます。
高精度測定のハイエンドモデル!
寸法(mm) 240×235×103 質量(kg) 約1 測定範囲 pH/-2.000~19.999、ORP/±1999.9mV、導電率(EC)/0~2000.0Sm/cm(自動レンジ切替)、TDS/0mg/L~100g/L(自動レンジ切替)、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ、温度/-10~+110℃ 電源 AC100V (ACアダプター) 測定項目 pH・導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度 表示分解能 pH/0.1/0.01/0.001pH、ORP/0.1mV、導電率(EC)/0.01/0.1/1uS/cm・0.01/0.1mS/cm、TDS/0.01/0.1/1mg/L・0.01/0.1g/L、塩分/0.01/0.1/1ppt・0.01/0.1ppt、温度/0.1℃ 校正 点数(導電率):1~4点(自動) 計器再現性 pH/±0.001pH±1digit、ORP(mV)/±0.03%F.S±1digit、導電率/TDS/塩分濃度/±0.5%F.S±1digit、温度/±0.4℃±1digit 防塵防水性能 IP54 コネクタ (電極)pH・導電率(EC)/BNC、温度/RCA アズワン品番 4-4971-01
小型熱プレス機 冷却機能付き HC300シリーズ アズワン 当日出荷
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。
加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。
上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
油圧をデジタル圧力計で測定します。
冷却機能付きタイプ
ストローク(mm) (熱板)0~90 寸法(mm) 560×460×612、(熱板)200×150 質量(kg) 約81 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2.5(3Pプラグ付) 温度調節 PID方式 ヒーター容量(W) 660/熱板×2枚 アズワン品番 2-8157-16 圧力計 デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用) 加重(t) 0~15 加熱温度(℃) 最高300
小型熱プレス機 H300シリーズ アズワン 当日出荷
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm) (熱板)0~90 寸法(mm) 560×380(725)×570、(熱板)200×150 質量(kg) 約71 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2.5(3Pプラグ付) 温度調節 PID方式 ヒーター容量(W) 660/熱板×2枚 アズワン品番 2-7903-16 圧力計 デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用) 加重(t) 0~15 加熱温度(℃) 室温+20~300
高温熱プレス機 H400シリーズ アズワン 10日以内出荷
従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
オプションの熱プレス機用金型が使用できます。
油圧で作動するため加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm) (熱板)0~90 寸法(mm) 730×490×620、(熱板)200×150 質量(kg) 約88 電源(V) AC200(50/60Hz) 電源コード(m) 2.5 温度調節 PID方式 ヒーター容量(W) 1150/熱板×2 アズワン品番 2-5178-16 プラグ形状 プラグ無し 圧力計 デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用) 加重(t) 0~15 加熱温度(℃) 室温+20~400
冷却水循環装置 LTC-450β アズワン 当日出荷
地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用。(GWP:1386) LTC-450α(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。コンパクト、スリムなサイズですので、さまざまな場所で設置できます。耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様 循環ポンプ(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)、循環ノズル外径:Φ11mm(適応チューブ内径Φ9mm) 質量(kg) 約32 温度範囲(℃) -20~+20 冷凍機 450W 電源(AC100V) 50/60Hz 使用液 市水・純水・エチレングリコール等 冷媒 R448A サイズ(mm) 218×430×563 アズワン品番 4-4565-01 冷却能力(W) 500(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。) 循環方式 密閉系向循環 液槽 Φ180×H180mm 約4.5L 自己診断機能 上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 入出力端子 外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 温度調節精度(℃) ±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時) タイマー機能 1分~47時間59分(1分単位)
【レンタル】冷却水循環装置 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度(℃) ±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時) 冷却能力(W) 1250(at10℃)(周囲温度20℃/50Hz/無負荷時の値) ノズル外径(Φmm) 11 電源(V) AC100(50/60Hz) 寸法(mm) 357×407×800 最大流量(L/min)(50/60Hz) 20/20(循環ポンプ) 最大揚程(m)(50/60Hz) 9.5/12.9(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時) 適合チューブ内径(Φmm) 9
【レンタル】冷却水循環装置 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野でご使用いただけます。外部温度センサの使用により対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
冷却能力(W) 1200 寸法(mm) 357×407×800 電源(V) AC100(50/60Hz)
【レンタル】融点測定器 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
化合物/樹脂/ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。温度表示はデジタル表示で見やすいです。過昇防止機能を装備しています。熱板がテフロン(R)コーティングされているため汚れにくいです。熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
ヒーター容量(W) 60/カートリッジヒーター(120V×1本) 温度測定範囲(℃) 室温~300 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.5(3Pプラグ) 付属品 カバーガラスNo.1 18×18mm角
【レンタル】防水ポータブルマルチ水質ロガー アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
多機能とコストパフォーマンスを兼ね備えた自信作!電極を交換することで、最大7項目(pH・導電率・ORP・TDS・溶存酸素・塩分濃度・温度)の測定が可能なマルチロガーです。測定データを自動保存でき、記録した測定データをパソコンに出力できます。オートパワーオフ機能(10分/20分/30分)、バックライト表示時間設定機能(1分/2分/3分)付きです。便利なキャリングケース入です。
測定範囲 pH:-2.00~19.99pH、精度/±0.01pH(±1digit)、導電率(5段階):測定範囲/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・ 200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・ 20.0~199.9mS/cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、TDS:測定範囲/0~100g/L、精度/±1.0%FS(±1digit)、塩分濃度:測定範囲/0~100ppt、精度/±1.0%FS(±1digit)、抵抗:測定範囲/0~100MΩ・cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、ORP:測定範囲/-1,999~1,999mV、精度/±0.1%FS(±1digit)、溶存酸素:測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L、温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)
【レンタル】水分活性測定装置 簡易メモリ付(20件) アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
本体寸法(mm) 120×60×58 測定範囲 0~1.00Aw 測定精度 ±0.03Aw(0~0.9Aw)、±0.04Aw(0~0.9Aw以外)/試料・周囲温度25℃時 分解能 0.01Aw 電源 単3乾電池×2本
【レンタル】マルチPHメータ アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
1台でpH・温度・ORPの測定が可能です。測定データの最大値・最小値メモリを表示できます。データホールド機能・バックライト機能・オートパワーオフ機能付きです。
測定項目 pH・mV・℃ 測定範囲 pH/0~14、ORP/0~2000mV、温度/0~+50℃ 分解能 pH/0.01、ORP/0.1/1mV、温度/0.1℃ 測定精度 pH/±0.03、ORP/±(0.5%rdg+2dgt)、温度/±1℃ 電源 006P(9V)電池×1個 付属品 キャリングケース、ソフトウェア、ATC pHセンサー、pH4・7・10標準液※ORP測定には別売センサー(1-5678-23)が必要です。
【レンタル】デジタル濁度計 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用できますので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。TFTカラースクリーンで視認性に優れています。
測定項目 濁度・温度・ORP 測定範囲 濁度/0-1000NTU 分解能 0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU 測定方法 ISO 7027準拠の比濁法(90°) 寸法(mm) 90×203×80 付属品 交換用セル(Φ25×60mm)×3個、校正用セル4種 仕様 【校正用セル】0.02NTU/20.0NTU/100NTU/800NTU(ポリマー)、【サンプル容量】18mL
【レンタル】pH計(ラックトップ) アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
測定項目 pH・ORP・℃ 測定範囲 pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃ 分解能 pH/0.001pH、ORP/0.1mV、温度/0.1℃ 精度 pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃ インターフェース RS232C 電源(V) AC100(50/60Hz)
細型シースT熱電対 アズワン 当日出荷 から 10日以内出荷
K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。-200℃までの測定ができるため、液体窒素やドライアイスにも利用可能です。SUS316製シース採用で、耐腐食性があります。超低温向けセンサー
材質 シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆 規格 JIS C1605 クラス2 接続端子 ミニチュアコネクタ(オス) 測温接点 非接地形 リード線長さl(mm) 補償導線:1000
水分活性測定装置 点検検査書付 MD-AWシリーズ アズワン 10日以内出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。
サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)
表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。
小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様 点検検査書付 付属品 サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ) 材質 交換用シャーレ:PS 質量(kg) 0.6(電池含む) 測定範囲 0~1.00Aw 材質(本体) ステンレス(SUS304) 電源 単3乾電池×2本(テスト用付属) 本体寸法(mm) 120×60×58 測定方式 静電容量式湿度センサー 測定精度 ±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時 分解能 0.01Aw
水分活性測定装置 MD-AWシリーズ アズワン 10日以内出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様 交換用シャーレ材質:PS 付属品 サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ) 質量(kg) 0.6(電池含む) 測定範囲 0~1.00Aw 材質(本体) ステンレス(SUS304) タイプ 簡易メモリ付(20件) 電源 単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定方式 静電容量式湿度センサー 測定精度 ±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時 分解能 0.01Aw 本体サイズ(mm) 120×60×58 アズワン品番 4-2453-02 商品タイプ レンタル品はこちら
水分活性測定装置 MD-AWシリーズ アズワン 当日出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様 交換用シャーレ材質:PS 付属品 サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ) 質量(kg) 0.6(電池含む) 測定範囲 0~1.00Aw 材質(本体) ステンレス(SUS304) タイプ 測定のみ 電源 単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定方式 静電容量式湿度センサー 測定精度 ±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時 分解能 0.01Aw 本体サイズ(mm) 120×60×58 アズワン品番 4-2453-01
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
撹拌機 MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 74,778 ~ ¥ 67,980 ~
撹拌機 MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 102,278 ~ ¥ 92,980 ~
撹拌機 MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 103,378 ~ ¥ 93,980 ~
ミックスローター MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 76,978 ~ ¥ 69,980 ~
撹拌機 MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 241,780 ~ ¥ 219,800 ~
プレートミキサー MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 94,578 ~ ¥ 85,980 ~
遠心分離機 MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 56,078 ~ ¥ 50,980 ~