科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「熱伝導 樹脂」の検索結果
熱伝導が高い耐熱テープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
材質フッ素樹脂(PTFE)ラミネートアルミニウム箔
色シルバー
長さ(m)32.9
使用温度範囲(℃)-73~+260
粘着剤シリコン系
基材厚さ(mm)0.090
接着力(N/cm)6.6
全厚(mm)0.14(基材+粘着剤)
加炭材として樹脂やゴムへの熱伝導性、導電性の付与。また金属に添加することで耐摩耗性向上に。
PTFEに白色充填剤と潤滑油を含んだPTFE繊維を断面角形に強固に編組しています。食品・医療用など、汚染を嫌う回転ポンプ用軸シールに適しています。耐熱膨張、熱伝導、耐化学薬品性に優れています。高周速で使用可能です。
材質充填剤入りPTFE
最高使用温度(℃)260
長さ(m)3
仕様厚生労働省告示第201号、第370号適合、バルフロン(R)
薄肉・均一設計により厚みのバラツキを最小限に抑え、効果的な熱伝導を実現します。
特に耐熱性に優れた変色・変質のしにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。
キャップは気密性に優れていますので、サンプルの蒸発防止に効果があります。
フラットキャップは光透過率が高く、またキャップへの書き込みも可能です。
容量(mL)0.2
仕様DNase・RNaseフリー・DNAフリー オートクレーブ可
材質PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-80~120
効果的な熱伝導のためPCRのリアクションタイムをより少なくできます。
内壁とコニカル型丸底が、最大限のサンプル回収率を実現します。
COMBI-BOXはPCR COMBI-RACKを収納するボックスです。また、プロビオPCRプレート、マイクロプレート(2枚)も収納可能です(高さ40mmまで)。
仕様Rnase、Dnase、DNAフリー
窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。
電気絶縁性が高く軽量です。
仕様耐熱衝撃性:>1000℃
寸法(mm)30×30
熱伝導率(W/mk)35
純度(%)BN>99
曲げ強度(MPa)23
ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。軽量で、取扱い、加工性に優れています。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。