高温での使用に適しています。
材質白金
耐食性素材のチタンに白金をめっきコーティング加工しています。電気分解実験用の電極として適しています。
赤熱した白金耳を一時的に置くのに便利なスタンドです。
寸法(mm)100×30×40
電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
仕様吸排気方式: 自然対流式(吸排気ファンなし)
付属品固定バー×2個、ベントチューブ
適合排気孔Φ40mm以下
幅(mm)(固定可能幅) 330~470
寸法(mm)250×210×200
質量(kg)約4.3
電源AC100V 50/60Hz 2.6A(ケーブル長:約2m)
消費電力260W
対象ガスアンモニア、一酸化炭素、窒素酸化物(一酸化窒素、二酸化窒素等)
アズワン品番4-2151-01
脱臭酸化還元白金触媒
1台
¥149,000
税込¥163,900
当日出荷
薄膜素子をポリイミドテープで挟みフィルム状に仕上げました。
配管や機器類表面にフィットします。
仕様●先端フィルム部サイズ:10×20m,m●素子:Pt100Ω(ClassA)●使用温度範囲:0~200℃●リード線:2m(フッ素樹脂被覆導線)
アズワン品番68-1420-35
1個
¥13,600
税込¥14,960
13日以内出荷
仕様エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式 リード線端末:M3Y端子 リード線長さ:2m 先端部サイズ:Φ2.4×25mm
先端寸法(mm)Φ2.4×25
測定温度範囲-50~200℃
測定温度範囲(℃)-50~+200
アズワン品番4-1410-01
被覆材フッ素樹脂
1個
¥8,570
税込¥9,427
当日出荷
劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正
劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正(英語)
仕様測定温度範囲(℃):-50~+200●先端部サイズ(mm):Φ2.4×25●測定温度範囲:-50~200℃●エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式●被覆材質:フッ素樹脂●リード線端末:M3Y端子●リード線長さ:2m●先端部サイズ:Φ2.4×25mm●防水型●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:0&100℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。
アズワン品番64-3723-71
校正証明書一般校正
1個
¥18,980
税込¥20,878
29日以内出荷
電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。
アズワン品番5-1081-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥34,900
税込¥38,390
14日以内出荷
感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。
アズワン品番5-1081-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥34,900
税込¥38,390
14日以内出荷
感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。
アズワン品番5-1081-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥32,400
税込¥35,640
14日以内出荷
材質C1220R-H(相当)またはC1100R-H(相当)
成分Cu/99.90%以上、P/0.015~0.04%
白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプです。
種別ニードル(尖状加工なし)
アズワン品番2-6254-06
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
ポリプロピレン製のディスポタイプ白金耳です。ガンマ線滅菌済で10本ずつ袋に包装されています。
材質PP(ポリプロピレン)
全長(mm)220
白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプです。
白金耳ホルダーに取り付けて使用します。
材質ニクロム合金
全長(mm)約50
線径(Φmm)(ループ部使用)0.3
劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正(中国語)
白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプのニクロムループです。
線径(Φmm)[ループ部使用]0.5、[ニードル先端尖り状]0.6
ニードル長さ(mm)80Φ
材質カンタル抵抗加熱合金のニクロタル80
新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。
設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。
4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源AC100V 50/60Hz
最大揚程(m)1.4
センサーPt100Ω
タイマー設定1分~99時間59分(1分単位)
外寸法(mm)147×150×295
クランプ取付幅(mm)40
洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイプウォーターバス
規格撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP)
本体寸法(mm)150×160×308
構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW
有効内寸法(mm)180×252×153
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。
新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。
キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
仕様(撹拌機構)プロペラ撹拌式
タイプオイルバス
本体寸法(mm)147×150×295
センサーPt100Ω
機能プログラム(最大8ステップ)、フロート式空焚き防止、ブザー警報、可変式温度過昇防止装置
ヒーター容量(kW)1.2
温度調節精度±2.0℃(メーカー試験値)
温度調節範囲(℃)室温+5~180
タイマー設定1分~99時間59分(1分単位)
温度設定範囲(℃)-20~+180(本体に冷却機能なし)
アズワン品番1-4594-34-22
1個
¥112,000
税込¥123,200
15日以内出荷
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。
洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。
設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。
4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。
美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。
キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
付属品水槽(耐熱ABS樹脂)
タイプウォーターバス
電源(V)AC100 50/60Hz
規格撹拌機構:噴流撹拌式
本体寸法(mm)147×150×295
最大吐出量(L/min)10
最大揚程(m)1.4
機能異常加熱防止装置(サーモスタット)
構成センサー:Pt100Ω
ヒーター容量(kW)1
温度調節精度±1.0℃(メ-カー試験値)
温度調節範囲(℃)室温+5~80
タイマー設定1分~99時間59分(1分単位)
温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
有効内寸法(mm)183×241×153
クランプ取付幅(mm)40
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。データ記憶・通信機能を標準装備し、パソコンでのリアルタイムのモニターや表・グラフでのデータ管理が可能です。外部循環ノズルや冷却コイルを併用することで、室温以下の温度に設定することも可能です。
付属品水槽(耐熱ABS樹脂)・専用ソフト(CD-ROM)
タイプウォーターバス
電源(V)AC100 50/60Hz
規格撹拌機構:噴流撹拌式
本体寸法(mm)147×150×295
最大吐出量(L/min)10
最大揚程(m)1.4
機能プログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、可変式温度過昇防止装置、データ記憶/通信(USB・別売)・アラーム信号出力・外部センサー(別売)対応
構成センサー:Pt100Ω
ヒーター容量(kW)1
温度調節精度±1.0℃(メ-カー試験値)
温度調節範囲(℃)室温+5~80
タイマー設定1分~99時間59分(1分単位)
温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
有効内寸法(mm)183×241×153
クランプ取付幅(mm)40
端末仕様圧着端子(4Y)
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)
リード線(m)2
4種類の被膜材質があり、用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(m)10
抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100)3線式
温度勾配を制御するフラッグシップモデル(700B)。3パターンのタイマー設定が可能です。
寸法(mm)185×210×98
電源AC100V 50/60Hz
センサータイプK熱電対・白金測温抵抗体(Pt100)
安全装置過電流ヒューズ・過昇防止機構
電源コード(m)約1.8(3Pプラグ付)
温度精度±2℃又はFS±0.3%+1digitのどちらか大きい方
温度制御方式PID制御
タイマー時間1~99時間59分
温度設定範囲(℃)0.0~200.0℃/0~500℃(Pt100Ω/K熱電対)
アズワン品番1-5481-32
タイマーオートスタート・オートストップ・SVスタート
入出力制御方式SSRによる電圧出力
接続容量(A)AC100V MAX12A(抵抗負荷)
1台
¥49,400
税込¥54,340
当日出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプオイルバス
電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.3kVA)
センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)
機能プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止
ヒーター容量(kW)1.2(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)室温+5~180
タイマー設定1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)140×150×310
温度設定範囲(℃)-2.0~+180
アズワン品番1-5832-44
クランプ取付幅(mm)40
撹拌方式プロペラ撹拌式
温度調節精度(℃)±0.05~
1台
¥107,000
税込¥117,700
当日出荷
用途自然対流方式安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報外装:スチール焼付塗装内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚
仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W
付属品棚板×2枚
質量(kg)9.2
電源AC100V50/60Hz 1A
外寸(mm)491×296×291
内寸(mm)312×220×157
センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
温度制御方式PID制御・SSR出力
内装アルミニウム
外装スチール焼付塗装
温度設定範囲(℃)室温+5~60
アズワン品番1-6035-11
商品タイプレンタル品はこちら
タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1台
¥75,900
税込¥83,490
当日出荷
土壌pH・土壌硝酸・水質硝酸・土壌Eh機能が1台で行えます。
最大100地点までメモリー可能です。
RS232C外部出力に対応しています。
仕様ガラス電極法pH:測定範囲・分解能/0~14・0.01、表示範囲/0.01~14.00、ガラス電極法分解能/1mV、土壌用(V):ウルシ膜硝酸イオン電極法表示範囲/-1999~1999m、ガラス電極法分解能Eh(mV)(V):白金電極比較電極法測定範囲・分解能/-793~999・1m、白金電極比較電極法表示範囲/-1999~1999m、ウルシ膜硝酸イオン電極法/NO3-N:測定範囲・分解能/50~5000mg/L・1mg/L、表示範囲/0~9999mg/L、ウルシ膜硝酸イオン電極法温度:測定範囲・分解能/0~50℃・0.1℃、表示範囲/0.0~99.9℃
表示ガラス電極法/pH・温度・時刻、土壌用(ウルシ膜硝酸イオン電極法)/硝酸濃度・温度・時刻、白金電極比較電極法/Eh・時刻
使用温度範囲(℃)-196~450(感温部のみ)
材質(シース)SUS316
抵抗エレメント白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式
耐熱温度(℃)(スリーブ部)80
リード線(m)2
リード線ビニール被覆 末端M4Y端子処理
卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
用途撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)振幅:30mm消費電力:100W電源:AC100V50/60Hz電源コード長:1.5m(3Pプラグ)安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー
仕様312×220×201mm(有効高さ(mm):160)、温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:80W、消費電力(W):100
材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)
電源AC100V50/60Hz
センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
振幅(mm)30
温度調節PID制御・SSR出力
外寸法(mm)491×296×291
温度設定範囲(℃)室温+7~60
アズワン品番1-6142-11
振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220
振盪台寸法(mm)262×200
撹拌方式偏振撹拌方式(往復)
商品タイプレンタル品はこちら
タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1個
¥151,000
税込¥166,100
10日以内出荷
恒温槽付ネオシェーカー!。ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用しているため、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。
内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
コード2m・3Pプラグ
温度制御方式PID制御、SSR出力
温度分布分布幅:2℃(at37℃)
温度調節範囲(℃)室温+5~80
排気口Φ32mm×1個
内装ステンレス(SUS304)
外装スチール粉体塗装
棚ピッチ(mm)35
付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能
対流方式自然対流エアージャケット
内扉強化ガラス
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。