科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「細管用ブラシ」の検索結果
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具細管
毛材ナイロン
全長(mm)450
毛丈(mm)75
直径(Φmm)15
材質毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ細管用
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1500-01
全長×直径×毛長(mm)450×Φ15×75
1本
¥416
税込¥458
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具細管
毛材ナイロン
全長(mm)485
毛丈(mm)75
直径(Φmm)15
材質毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ細管用 先付
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1500-02
全長×直径×毛長(mm)485×Φ15×75
1本
¥485
税込¥534
当日出荷
こんなお得な商品も!
ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
適合器具細管
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)470×60×Φ20
質量(g)4
芯材SUS304
耐熱温度(℃)120
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
毛材ナイロン
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)
耐熱温度(℃)約120
サイズ大
材質毛種/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
毛材ナイロン
適合器具パイプ
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)
材質(毛)ナイロン
耐熱温度(℃)約120
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)
全長(mm)300
サイズ大
直径(Φmm)50
毛丈(mm)60
毛材ナイロン
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番1-1805-17
適合器具試験管用
1本
¥614
税込¥675
欠品中
ブラシ先端を溶液につけると毛細管現象でパイプ内部に溶液が充満し、使用に従って先端部に供給されます。湿式ブラシとしての使用に適しています。
材質本体/SUS304、ブラシ部/SUS316L
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。