566件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れております。別売のハンドレンチを2個上下で挟んで使用することで容易に開閉ができます。
1個
4,290 税込4,719
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

実験台や作業台の上に置くだけで耐薬・耐熱シートとして使用可能です。 カッターやハサミ等で容易にカットでき、ドラフト内や薬品庫内等にも使用可能です。 裏面はシリコーン樹脂でグリップ性があります。
材質表面/ガラスクロスにフッ素樹脂を塗布したファブリックシート、裏面/シリコーン 厚さ(mm)0.2 耐熱性200℃
1枚
21,900 税込24,090
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐薬品性のある樹脂で表紙をカバーしてあります。 二重バッグ入りのため、すぐにクリーンルーム内で使用できます。
1ケース(10冊)ほか
91,100 税込100,210
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様棚板(mm):630×420×17 付属品耐震用転倒防止金具・棚板×3枚・棚板受け金具×12個 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約45.5 型番TS2型 内寸(mm)590×447×1670 棚板耐荷重(kg)15/枚 外寸法(mm)650×475×1800 アズワン品番3-073-11 棚受ピッチ(mm)30(50段)
1個
210,000 税込231,000
当日出荷

1個
1,584 税込1,742
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。
材質PP(ポリプロピレン)フィラー入
1箱(500枚)ほか
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
960 税込1,056
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95 材質PP 目盛あり
1個
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.5 穴数12個(3×4)
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

挟み部は、耐薬品・耐久性・耐候性に優れたネオプレンゴムです。
材質鋼板(3価クロメートメッキ)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95 材質PP(ポリプロピレン)
1ケース(100個)ほか
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。防水性・耐薬品性・断熱性に優れています。焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。静電気と衝撃から同時にガード。
仕様表面固有抵抗値: 10^11Ω/sq(参考値) 材質PE(ポリエチレン)3層構造 寸法(幅Wmm×長さLm)1200×42 アズワン品番1-2429-02 直径×高さ(mm)10×3.5
1巻
5,330 税込5,863
当日出荷

1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱、耐薬品性に優れたシリコンヘラです。
材質(柄部)ステンレス(SUS304) 耐寒耐熱温度(℃)-50~+220 材質(ヘラ部)シリコンゴム オートクレーブの可否
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。 材質(主要部およびバルブ)PP、(ラッチ・外部スプリング及びピン)ステンレス、(バルブ・スプリング)ステンレス(SUS316)、(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム) 仕様PP・弁付き タイプボディ 使用温度範囲(℃)0~71 使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
1個
4,350 税込4,785
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。 材質主要部及びバルブ/PP(ポリプロピレン)、ラッチ/ステンレス、 バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、 外部スプリング及びピン/ステンレス、 Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム) 仕様PP・弁付き タイプインサート 使用温度範囲(℃)0~71 使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
1個
2,920 税込3,212
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,240 税込2,464
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止 材質PP(ポリプロピレン)
1個
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)10 耐熱温度(℃)-20~60
1巻(10m)
2,317 税込2,549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス 耐熱温度(℃)-100~+260
1枚
1,960 税込2,156
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質PTFE(フッ素樹脂) 厚さ(mm)0.5 耐熱温度(℃)250
1枚
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

挟み部は、耐薬品・耐久性・耐候性に優れたネオプレンゴムです。
材質ステンレス鋼板製(電解研磨仕上げ)、柄部分/ステンレスパイプ(パイプキャップ付き)
1個
1,940 税込2,134
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。
材質PFA 連続使用温度(℃)-70~260
1巻(10m)
5,643 税込6,207
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。
用途チューブに差し込んでエアレーションすることができます。 材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に 連続使用温度(℃)110 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(500個)ほか
5,742 税込6,316
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。
材質(本体)PP フィルター直径(Φmm)47 接続入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4") 材質(Oリング)シリコン サイズ(mm)Φ60×52 アズワン品番3-6736-01
1個
5,670 税込6,237
当日出荷

1本
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉性・耐薬品性に優れています。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
1ケース(100本)ほか
14,400 税込15,840
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
1,760 税込1,936
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アズワンスタンド
セラミック塗装でさらに耐薬品性を向上。酸、アルカリ、海水などの塩化物イオン、有機溶剤に強く、耐薬品性に優れています。
材質基材/ステンレス(SUS304)、塗装/親水性耐薬セラミックコート 仕様ラボテクト 高さ(mm)600 台座寸法(mm)350×180 支柱径(Φmm)13 アズワン品番3-1499-01
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。 自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。 ヘッド部(9-1013-01~04)のみでも購入できますので経済的です。 耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
全長(mm)105 材質ヘッド/PU(ポリウレタン)100%、スティック/PP(ポリプロピレン)
1袋(50本)
2,930 税込3,223
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)5~40 耐圧(MPa)0.25 材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
1個
6,930 税込7,623
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,540 税込1,694
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

糊残りが少なく、耐薬品性に優れたテープです。
テープ長さ(m)66 材質基材/PET(ポリエチレンテレフタレート)、粘着剤/シリコン 引張強度(kg)7/in
1巻
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性・耐候性に優れています。
定尺(m)最大5 長さ(m)5 透明(有色含む) 使用温度範囲(℃)-65~+260 最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH) 使用流体空気・水・薬品等
1巻(5m)
5,524 税込6,076
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)