科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「表示 電源 安全」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。
電源はAC95~240Vを任意で選択できます。
付属品100V用3Pプラグ付き電線、200V用電線+アース線、温度センサー×3本、アース線×3本 ※単相200V用にはコンセントプラグが付いていません。
材質(センサーシース)SUS316
ケーブル長(m)2
接続(容量)抵抗負荷MAX15A
センサー寸法(mm)Φ3.2×200mm
温度制御PID制御(オートチューニング・SSR方式)
温度調節精度±0.3%FS±1digit
安全機能過昇防止リレー
設定温度よりも高くなると自動的に電源をカットします(リセットは電源の再投入)。ジョグダイヤル方式を採用し、素早く確実な温度設定が可能です。表示画面は視認性に優れたバックライト付き液晶画面で、設定温度と実測温度を同時に表示します。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4598-11 デジタル温度過昇防止器●接続容量:AC100V MAX12A●設定範囲(℃):-20.0~500.0
付属品K熱電対×1本
寸法(mm)147×150×106
電源(V)AC100 50/60Hz
センサーK熱電対
安全装置センサー異常検出・サーキットプロテクター
付加機能設定値メモリー・キーロック
温度表示精度±2.6℃
アズワン品番1-4598-21
温度設定方式LCDデジタル表示(設定・測定温度同時表示)
最小表示(℃)0.1
1個
¥37,400
税込¥41,140
翌々日出荷
温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個
仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類
付属品棚板×2枚・棚受×4個
質量(kg)9.5
電源AC100V 50/60Hz 3A
内寸法(mm)180×240×220
型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)
センサーK熱電対
安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー
電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)
温度制御方式マイコン式PID制御
棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)
外寸法(mm)250×320×400
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-5421-41-22
タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
1台
¥102,300
税込¥112,530
当日出荷
使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉コンパクト設計:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用管状電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。
用途電源:AC100V 50/60Hz重量:約5.2kg
仕様100~900℃/常用温度:800℃、温度設定分解能(℃):1、時間設定分解能:1分、ヒーター容量:800W
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー
質量(kg)約5.2
電源AC100V 50/60Hz
炉内寸法(mm)Φ50×140
外寸(mm)210×210×290
センサーK熱電対
温度調節PID制御
アズワン品番3-9512-01
タイマーON・OFF・SVタイマー
庫内容量(L)0.3
安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
1個
¥194,000
税込¥213,400
当日出荷
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
仕様●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm
付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)
材質シャフトジェネレーター:SUS316
寸法(mm)146×283×415
質量(kg)約9.0
電源(V)AC100~220 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
電源コード(m)1.6
処理量(mL)100~5000
モーター出力(W)DC220
アズワン品番1-7723-24
タイマー最大99時間59分
1台
¥386,000
税込¥424,600
翌々日出荷
安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
用途過昇防止センサー:K熱電対庫内容量:27L棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)内扉材質:強化ガラス排気口:Φ32mm×1個重量:約30kg電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重:15kg付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組
ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂
電源(V)AC100 50/60Hz
シリーズASU
電源コード(m)2(3Pプラグ)
保証期間3年
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流
温度制御PID制御SSR出力
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
外装スチール粉体塗装
内装ステンレス(SUS304)
温度調節範囲(℃)室温+20~300
電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付
温度分布(幅)25℃ at300℃
付属品棚板レール2組、棚板2枚
タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー
温度センサーK型熱電対
棚ピッチ(mm)35
排気口Φ32mm×2個
温度設定範囲(℃)室温+20~300
回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
ローター径(Φmm)40
質量(kg)約10
タイマー最大99時間59分
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
モーター出力(W)DC220
付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター
電源コード(m)1.6
材質【シャフトジェネレーター】ステンレス(SUS316)
寸法(mm)166×283×415
仕様タイマー付き
処理量(mL)100~2000
アズワン品番1-7723-22
1個
¥340,000
税込¥374,000
当日出荷
4種のガスを同時検知・同時表示。
単4形アルカリ電池1本で約40時間連続使用可能。
センサ寿命2年。
防水・防じん構造。
本質安全防爆構造ExiaIICT3X
仕様●検知対象ガス:可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、硫化水素、一酸化炭素、酸素●検知原理:可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)/接触燃焼式、硫化水素・一酸化炭素/定電位電解式、酸素/ガルバニ電池式●検知範囲(サービスレンジ)●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):0~100%(LE101~110%LEL)●▼硫化水素:0~30.0ppm(30.1~150.0ppm)●▼一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm)●▼酸素:0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)●表示分解●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):1%LEL●▼硫化水素:0~35ppm/0.1ppm、35~150ppm/0.5ppm●▼一酸化炭素:0~350ppm/1ppm、350~2000ppm/5ppm●▼酸素:0.1vol%●警報設定値●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):1段目/10%LEL、2段目/30%LEL●▼硫化水素:段目/10.0ppm 2段目/15.0ppm TWA/10.0ppm STEL/15.0ppm●▼一酸化炭素:1段目/50ppm 2段目/150ppm TWA/25ppm STEL/300ppm●▼酸素:1段目/19.5vol%2段目/18.0vol%●使用温湿度範囲:-20~50℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)●連続使用時間●▼ロングライフモードON時 約40時間●▼ロングライフモードOFF時 約20時間●▼※可燃性ガスセンサなしの場合約1200時間以上(25℃、無警報、バックライト消灯、データロギングOFF時)●使用電源:乾電池ユニット/単4形アルカリ乾電池1本●表示方式::単4形アルLCD表示●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)●防爆構造:Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造)●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・ガス警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)●外形寸法:W70×H72×D26mm(突起部除く)●重量:約130g(電池除く)●標準付属品:安全ピンアダプタ、交換用フィルタエレメント2枚
アズワン品番67-7382-86
1個
¥281,160
税込¥309,276
26日以内出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。
データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。
外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。
アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。
本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。
安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。
最高温度まで約30分で昇温します。
天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ
機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式
温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値
温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
温度設定デジタル入力式
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様●タイマー無し●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm
付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)
材質シャフトジェネレーター:SUS316
寸法(mm)146×283×415
質量(kg)約9.0
電源(V)AC100~220 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
電源コード(m)1.6
処理量(mL)100~5000
モーター出力(W)DC220
アズワン品番1-7723-23
1台
¥350,000
税込¥385,000
翌々日出荷
セットプログラム、運転状況等が分かりやすいデジタル表示です。最大10のプログラムを記憶するメモリー機能付きです。運転中はリッドが開かない安全設計です。
回転数(min-1[r.p.m])0~14000
最大遠心力(G)16000
最大処理量(mL)1.5または2.2×18本
電源(V)AC100(50/60Hz)7A
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
付属品専用ローター
回転数が見やすいデジタル表示です。低速から高速までスムーズな変速が可能です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様モーター出力:DC210W●電源コード長:1.6m●本体サイズ:125×265×270mm●重量:10kg●回転計:LED表示●サーマルブレーカーヒューズ付き●付属品:スタンド、撹拌棒Φ8×500mm、溶解型撹拌羽根Φ50mm●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大回転数(min-1[r.p.m])3000
アズワン品番1-7721-11-22
定格トルク(N・m[kgf・cm])0.68[7.0]
校正証明書点検・検査書
1個
¥210,000
税込¥231,000
15日以内出荷
本体重量220g(電池込み)コンパクト設計高感度モード⇔低感度モード切替可ミュート機能付き(スイッチ式)電源 単3アルカリ乾電池3本 約14時間の寿命オートオフ機能付きUL913取得 本質安全防爆構造
仕様ガス採気方法:拡散式 センサ寿命:約2年 検知濃度:高感度モード/20ppm(メタンガス検出時)、低感度モード/50ppm(メタンガス検出時) 検知表示:LED及び検知音 作動環境:温度0℃~+40℃ 湿度15%~75%(ただし結露の無いところ) 立ち上げ時間:約60秒
付属品単3アルカリ乾電池×4本、キャリングケース 保護カバー
質量(kg)0.22(電池込み)
品名リーケーター ジュニア
電源単3アルカリ乾電池×4本
センサー半導体式
本体寸法W60mm×H152mm×D32mm
安全性UL913 本質安全防爆構造 Class 1 Division 1 Groupe A,B,C,D
電池寿命約14時間
プローブ長(mm)300 フレキシブルホース
アズワン品番1-7469-01
検知対象ガスメタン アセトン エタノール 工業用溶剤 アセチレン 塗料シンナー ガソリン プロパン ベンゼン ヘキサン ナフサ ブタン 水素 天然ガス イソブタン メタノール
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
外形寸法(mm)325×235×290
槽内寸法(mm)241×139×100
槽容量(L)約2.7
材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
発振回路他励発振方式
発振子PZT
出力(W)80
発振周波数(kHz)42
ヒーター容量(W)70
電源コード(m)2(3Pプラグ)
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個
質量(kg)約6
電源(V)AC100 50/60Hz
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)
センサータイプK熱電対(Φ4×200mm)
設定温度(℃)-100~+600
温度制御方式ON/OFF制御
最小表示単位1℃
付加機能タイマー機能/設定範囲:1分~99時間59分
温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方
アズワン品番1-5826-21
温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示
安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出
接続容量(A)MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz
1個
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。
スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
材質(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装
電源AC100V(50/60Hz)
最高温度(℃)550
モーターDCブラシ
センサーK熱電対
安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能
電源コード(m)1.5
温度制御方式PID制御
回転調節デジタル設定(10rpm単位)
強制対流方式
選べる3サイズ
デジタル式安全装置標準装備
あざやかな大型液晶画面
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
庫内寸法(mm)450×447×450
制御温度(℃)室温+20~270
最高温度到達時間約45分
温度分布精度±8℃(at 270℃)
温度変動±1℃(at 270℃)
温度勾配23℃(at 270℃)
温度制御方式PID制御、SSR出力
庫内容量(L)約91
電源AC100V50/60Hzコード長:2.4m(3Pプラグ)
棚板耐荷重(kg)5
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂
材質(本体)ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100 50/60Hz
シリーズステンレス製・ASUM
電源コード(m)2(3Pプラグ)
保証期間1年
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41
付属品棚板×2枚、棚受×4個
質量(kg)9.5
電源AC100V 50/60Hz
定格電流(A)3
棚段数最大6
安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカー
タイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー
温度センサーK型熱電対
温度制御マイコン式PID制御
タイマー時間1分~99時間59分
棚ピッチ(mm)30
外寸法(mm)250×320×400
ヒーター容量(W)300
温度設定範囲(℃)室温+5~80
庫内寸法(mm)180×240×220
対流方式自然対流方式
観察窓70×190mm
1台
¥91,200
税込¥100,320
当日出荷
視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に適した振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
仕様●周波数切換機能:-●槽容量:約9.5L●発振パワー切換機能:High/MiddLe/Low3段●電源/電源コード:AC100V 50/60Hz/2M 3Pプラグ
付属品ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)
材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約12
出力(W)240
外形寸法(mm)384×324×273
槽内寸法(mm)303×241×150
発振周波数40kHz
排水手動排水バルブ式 口径Rc1/2
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
ヒーター容量(W)150
プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
サービス分類レンタル
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)28、40
コード長さ(m)3m(3Pプラグ)
周波数(kHz)(切替)28単独、40単独、28/40交互
仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
付属品洗浄バスケット
材質(本体)ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100 50/60Hz
保証期間3年
排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾
タイマー1~60分・1分単位
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
安全機能過電流防止、過負荷防止
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
質量(kg)約5
使用温度範囲(℃)100~1300(常用:~1250)
電源(V)AC100(50/60Hz)
炉内寸法(mm)90×110×70
外寸(mm)210×275×300
センサーR熱電対
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
温度制御方式PID制御
内装セラミックファイバー
外装スチール塗装
ヒーター容量(W)1000
アズワン品番3-6543-01-22
プログラム機能16ステップ・4パターン
庫内容量(L)0.7
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
1個
¥267,000
税込¥293,700
15日以内出荷
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)
センサータイプPt100Ω(Φ4×200mm)
設定温度(℃)-199.9~+199.9
温度制御方式ON/OFF制御
最小表示単位0.1℃
付加機能タイマー機能/設定範囲…1分~99時間59分
温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方
アズワン品番1-5826-22
温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示
安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出
接続容量(A)MAX12(抵抗負荷)、AC100V 50/60Hz
1個
¥28,900
税込¥31,790
当日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム
質量(kg)約1.5
電源AC100V 50/60Hz
安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
ヒーター容量(W)750
温度設定範囲(℃)室温+5~180
操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)
材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約10
出力(W)130
外形寸法(mm)384×234×273
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)303×152×150
電源コード(m)2(3Pプラグ)
機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段
排水手動排水バルブ式
発振周波数(kHz)40
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
ヒーター容量(W)100
プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止
槽容量(L)約5.9
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
温度設定範囲(℃)40~220
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-01 ECウォーターバス デジタル●デジタル
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム
安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
ヒーター容量(W)750
アズワン品番1-2944-11
タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
1個
¥45,400
税込¥49,940
翌々日出荷
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約11
出力(W)240
外形寸法(mm)386×337×340
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)303×241×150
周波数(kHz)23/43切替
電源コード(m)2(3Pプラグ)
機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段
排水手動排水バルブ式
発振周波数(kHz)23/43
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
ヒーター容量(W)150
プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止
槽容量(L)約9.5
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約9
出力(W)130
外形寸法(mm)380×247×340
電源(V)AC100 50/60kHz
槽内寸法(mm)303×152×150
周波数(kHz)23/43切替
電源コード(m)2(3Pプラグ)
機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段
排水手動排水バルブ式
発振周波数(kHz)23/43
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
ヒーター容量(W)100
プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止
槽容量(L)約5.9
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
強制対流方式。選べる3サイズ。ベーシックタイプをモデルチェンジ。デジタル式安全装置標準装備。あざやかな大型液晶画面。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
回転数調節可能で、タイマー付きです。
回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。
CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。
CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245
安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A
仕様本体(ローター無)
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。2周波を交互・単独と切替可能。
付属品洗浄バスケット
材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)23
出力(W)720
外形寸法(mm)450×370×495
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)400×320×300
周波数(kHz)切替:28単独、40単独、28/40交互
電源コード(m)3(3Pプラグ)
排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
発振周波数(kHz)28・40
タイマー1~60分・1分単位
安全機能過電流防止、過負荷防止
槽容量(L)約38
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
強制対流方式。選べる3サイズ。ベーシックタイプをモデルチェンジ。デジタル式安全装置標準装備。あざやかな大型液晶画面。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。