材質PP(ポリプロピレン)
容量(mL)1.5
アズワン品番1-7521-01
1袋(500本)
¥1,620
税込¥1,782
当日出荷
チューブのフタをおさえるカバー付きのためチューブキャップが開きません。
液体窒素の使用からオートクレーブまで使用可能です。
優れた光学特性・透明性・低複屈折性・耐熱性・耐薬品性・低吸湿性を持ちます。
材質シクロオレフィンポリマー
寸法(mm)176×84×54
容量(mL)×架数(本)1.5mL×40本
アズワン品番2-5495-01
1箱(4個)
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
仕様●容量:1.5mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
書き込み可能なフラットキャップです。、チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。
SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。
熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。
紫外線透過率90%以上です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/ポリプロピレン、セプタム/フッ素樹脂・シリコン
容量(mL)1.5
規格(キャップ)9-425
耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120
アズワン品番4-3935-01
口内径×胴径×全長(mm)6×11.5×32
1箱(10本)
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
クリーン度が高い特別な樹脂で製造されています。
透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易です。
ゲートフリー設計により底面のサンプルも見やすくなっています。
書き込み可能なフラットキャップです。
チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。
開閉に便利なチャック付袋入りです。
仕様●材質:ポリプロピレン●最大遠心力:40,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●一般的な微量金属の含有率が、1ppb(10億分の1)以下のレベルであることがICP-MS検査によって実証されています。※検査に含まれるmetalは、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、マンガン、銅、アルミニウム、シリコン、ニッケル、バナジウム、ナトリウム、リン、コバルト、クロム、カリウム、リチウム、鉛、セレン、カドミウム、水銀、砒素です。●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●使用温度:-80~121℃ オートクレーブ可
アズワン品番67-5763-72
1袋(500本)
¥5,790
税込¥6,369
6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
ピペットの種類ホールピペット
仕様γ線滅菌済
材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
タイプマイクロチューブ用
アズワン品番2-4169-11
1個
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
遠沈管を装着したまま移動や取り扱いが可能です。 。遠心操作時にはアダプターを容易に取り外す事ができます。
用途コニカル底を自立させます。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
内容物が見やすく、使いやすい!。黒色・白色共に光沢がないため、内容物の観察や色判別が容易です。コンパクトサイズで抜き差しも簡単です。耐酸性・薬品性に優れています。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書JCSS校正
γ線滅菌済、書き込みスペース付き
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
タイプコニカル型
耐薬品性のある熱分解炭素をカーボン基材に含浸して気孔を封止している為、水密性があり耐薬品性に優れています。軽量で熱容量が小さく、また熱伝導も高いため熱衝撃にも強いです。高純度処理を施しており、不純物の溶出による汚染の心配もありません。
ループが付いており、片手で扱えますので便利です。
仕様液体窒素気相中使用可能 オートクレーブ可能(121℃/20分以下)
材質キャップ・本体/ PP(ポリプロピレン)、Oリング/ シリコンゴム
寸法(mm)Φ13×46
熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。
カーボンの気孔に熱分解炭素を含浸し目止めした高純度なカーボン試験管です。不純物含有量が5ppm以下ですので、素材からの溶出による心配がありません。熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。
各穴に4ヶ所切れ込みがあり、穴の広がりを抑えています。
用途1.5mLチューブを恒温水槽に浮かして使用することができます。
アズワン品番1-5979-01
材質発泡PE(ポリエチレン)
寸法(mm)100×70×7
穴径(Φmm)Φ10(24穴)
1袋(10枚)
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
強力モーターにより作業範囲が広がります。
1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
シャフト長さ(mm)115
本体寸法(mm)Φ20×172
シャフト径(Φmm)軸/3・先端/8
アズワン品番1-229-02
付属品撹拌棒1型、2型、3型各1本
電源単3乾電池2個使用
材質(シャフト)[軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE)
仕様モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2
1台
¥26,400
税込¥29,040
当日出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14
シートサイズ(mm)125×68
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)-196~121
種別丸型
キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。1.5mLタイプはコニカル底にスカートが付いています。
仕様キャップ固定ループ:有り
材質本体/PP、O-リング/EPDM
容量(mL)2
外径(mm)Φ10.2
アズワン品番4-6577-06
1箱(500本)
¥19,600
税込¥21,560
翌々日出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別角型
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)125×108
耐熱温度(℃)-196~121
ラベルサイズ(mm)32.5×12.5
1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。
円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。
材質スピンドル2本/アルミニウム
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。
1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。
表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです。
材質PET
色白・赤・青・黄・緑
シートサイズ(mm)125×108
ラベルサイズ(mm)32.5×12.5
アズワン品番3-5382-11
耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
¥7,290
税込¥8,019
当日出荷
1.5mlマイクロチューブ内で簡単に試料の粉砕をすることができます。
全長が長いため小試験管内での撹拌にも使用できます。
チューブの内壁にフィットするよう切削加工されていますので、効率よく作業が行えます。
オートクレーブ可能です。
材質PCTFE(フッ素樹脂)
紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(PRMS:1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ/PRCF:遠沈管50mLと15mL)。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。
材質再生紙(コートボール紙)
滅菌タイプを新たにラインナップ!。紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ)。
仕様●穴サイズ(穴数)(mm):Φ10.5(8)+Φ12.4(7)●穴サイズと搭載チューブの目安:Φ10.5mm穴/1.5mLマイクロチューブ・Φ12.4mm穴/2.0mLクライオチューブ
材質再生紙(コートボール紙)
寸法(mm)100×65×25
立て数(本)1.5mLマイクロチューブ×8、2.0mLクライオチューブ×7
アズワン品番4-4491-31
1袋(20枚)
¥2,330
税込¥2,563
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

メスシリンダー
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記
材質硬質ガラス
目盛あり
JIS規格R3505 クラスA
ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。
独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。
耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。
書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン)
遠心強度20000G
滅菌未滅菌
胴径(Φmm)(最大)約10.8
仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0
付属品引出用シール×10枚
材質耐水紙
チューブ径(Φmm)10~12
両面タイプのラックです。表面には1.5/2.0mL、裏面には0.5mLチューブが立てられます。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:118×213×50●穴の深さmm:26●穴寸法mm:表Φ11 裏Φ8●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
磁気分離の研究で使用した試験管から磁性物質の除去に使用可能です。1.5・2mLチューブ用、5mL・15mLチューブ用、50mLチューブ用は取り外して使用可能です。
省スペースで最大2mL×6本の処理が可能!動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で6サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。間欠タイマー機能により、破砕中のチューブ内の発熱を抑えます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます。
種別220×355×210mm
アズワン品番4-461-01
1個
¥305,000
税込¥335,500
当日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。