特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各室を独立分離し、それぞれに除湿ユニットを配備していますので、他室からの影響を最小限に抑えます。各ユニットは継続的に庫内の水分を庫外に排出します。PSE対応商品です。
質量(kg)36 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 電源(V)AC100 50/60Hz(2個の電源が必要です。) 材質(キャスター)PA(ナイロン)製 内寸法(mm)560×483×736×2室 荷姿完成品 キャスター径(Φmm)65(ストッパー前面2ヶ所付) 電源コード2Pプラグ付コード 約2.8m 材質(枠)アルミサッシ 外寸法(mm)574×517×1770 棚板寸法(mm)490×460
1台
328,000 税込360,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。
材質ろ材・リング/PP 最高使用温度(℃)70 推奨交換差圧(MPa)0.1
1個
1,580 税込1,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン 外径(Φmm)(コネクター接続口)7
1個
3,465 税込3,812
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


溶出が少ないです。
材質本体/PP、ガスケット/EPDM 外径×内径(Φmm)69×30 最高使用温度(℃)80 最大許容差圧(MPa)0.48(25℃)
1本
4,990 税込5,489
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

異物の溶出が非常に少ない設計です。 高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター・コア/PP 内径(Φmm)28 外径(Φmm)61 最高使用温度(℃)80 許容差圧(bar)(推奨)1
1本
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。
材質(本体)PP フィルター直径(Φmm)47 接続入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4") 材質(Oリング)シリコン サイズ(mm)Φ60×52 アズワン品番3-6736-01
1個
5,670 税込6,237
当日出荷

ポリプロピレン製バイアルラック
仕様●用途:12×32mmバイアル用●収納本数:50本●色:青●材質:ポリプロピレン アズワン品番68-4536-83
1個
4,190 税込4,609
当日出荷

粘性の高いものや、汚れがひどく洗浄落ちしない試料の使い捨て用ベラとしてご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン) 全長(mm)210 先端厚さ(mm)0.2
1セット(10本)
4,455 税込4,901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,230 税込1,353
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター・コア/PP 全長(mm)750 外径×内径(Φmm)61×28 最高使用温度(℃)80 推奨交換差圧(MPa)0.1
1本
1,810 税込1,991
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フタと容器の縁は内側と外側で嵌合(シール)しており、密封性が高いです。 曲げても割れにくく、耐油性・耐熱性・耐薬品性に優れております。 電子レンジでの使用も可能です。
材質PP 使用温度範囲(℃)- 15~110
1袋(50個)
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。コンセントとプラグを標準で搭載したフットスイッチです。ポンプやコンプレッサー等のアース接続が必須の商品にも使用可能です。
仕様フットスイッチ部:サイズ/83×80×31mm、仕様/オルタネート式(一回押すとON、もう一度押すとOFF) 全長(m)3.3 ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.8 アズワン品番4-6364-01 適応AC100V 50/60Hz 15A(PSE認証)
1個
29,700 税込32,670
翌々日出荷

独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。
材質PP 全長(mm)750 外径×内径(Φmm)63×28 最高使用温度(℃)60 最大許容差圧(MPa)0.1(60℃)
1本
1,450 税込1,595
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
4,950 税込5,445
4日以内出荷

付属品ステンレス金具 材質ポリプロピレン 外寸(mm)400×240×H40 アズワン品番63-7137-17
1個
6,930 税込7,623
4日以内出荷

パレット部の設計はこれまで三甲のプラスチックパレットで培われたノウハウにより、ほかにはない優れた特徴を有しています。
仕様●材質:●外寸(mm):1200×1000×1166●内容量(L):1050 アズワン品番67-7113-35
1個
243,190 税込267,509
5日以内出荷

サンバルク#1000の特長を継承した、軽量・シンプル構造のサンバルクTC=Tube Cage
仕様●材質:●外寸(mm):1200×1000×1172●内容量(L):1050 アズワン品番67-7113-37
1個
261,880 税込288,068
5日以内出荷

スチールタイプパレットで#1000TCシリーズ最軽量・最低段積み高さを実現
仕様●材質:●外寸(mm):1200×1000×1147●内容量(L):1050 アズワン品番67-7113-44
1個
241,260 税込265,386
5日以内出荷

サンバルク#1000TCの全高を19mm低くしたタイプ
仕様●材質:●外寸(mm):1200×1000×1153●内容量(L):1050 アズワン品番67-7113-41
1個
259,990 税込285,989
5日以内出荷

サンバルク#1000TCの全高を19mm低くしたタイプ
仕様●材質:●外寸(mm):1200×1000×1153●内容量(L):1050 アズワン品番67-8169-76
1個
258,380 税込284,218
5日以内出荷

粉末、顆粒や半固形物を採取するスパチュラです。、FDA認可のオールポリプロピレン(PP)製です。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、オールステンレス製のステンV字スパチュラもあります。、返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、数量により別途運賃を頂戴する場合があります。
1箱(100個)
41,900 税込46,090
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




電極先端部の強度を増した取り扱い容易な標準測定用。HM-30R標準添付電極。
仕様●型名:GST-5741C●用途:一般用●測定範囲pH:pH 0~14●測定範囲温度:0~100℃●試料所要量:1ml●コード番号:110-36501 アズワン品番67-4816-68
1個
41,800 税込45,980
13日以内出荷

多彩な取付方法ができ、スタンド・場所を選ばず作業できます。プラグ付き電源コードが標準装備、電源につなげればすぐに使用できます。シャフト長さ(420~580mm)は、容量にあわせて調整が可能です。
仕様動力:60W●シャフト長:420~580mm(無段伸縮式)●シャフト径:Φ10mm●インペラ径:120mm●電源コード長:2.8m●重量:8kg(シャフト、インペラ含む)●安全装置:過電圧・過負荷保護機能付き●据付機構:クランプ式本体サイズ(mm):142×180×320●PSE対応●※本機は防爆構造ではありません。※別売で架台もございます。お問い合わせください。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認) 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])8~400(無段変速) 撹拌容量(L)10~100 アズワン品番2-180-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
147,000 税込161,700
24日以内出荷

液クロ用配管パーツです。Schott瓶用P.P製ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:3mm、3mm、1.5mm アズワン品番65-6692-22
1個
13,700 税込15,070
48日以内出荷


おすすめ人気ランキング