5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けています。 ドラフト・薬品保管庫・実験天板等に容易に貼ることができます。 容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットして使用できます。
材質FEP(フッ素樹脂) 耐熱温度(℃)フィルム/200~300、粘着剤/70
1枚
30,789 税込33,868
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非粘着性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、耐薬品性などに優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン) 使用温度範囲(℃)-60~260
1巻(1m)ほか
1,030 税込1,133
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。
材質フッ素樹脂(PTFE) グレー 長さ(m)16.45 使用温度範囲(℃)-40~+176 適合規格食品衛生法対応品 粘着剤アクリル系粘着剤 全厚(mm)0.292(基材+粘着剤)
1巻
3,210 税込3,531
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス 耐熱温度(℃)-100~+260
1枚
1,960 税込2,156
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純PTFEシートを使用しており、耐熱性、耐薬品性、非粘着性等の優れた特性のガスケットです。
材質PTFE(フッ素樹脂) 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)-50~+100 使用圧力(MPa)1
1個
999 税込1,099
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)