科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ppフィルム」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
PP製透明保護フィルムがラベル表面の水漏れ・汚れを防ぎます。
色赤
耐熱温度(℃)-30~+80
PP製透明保護フィルムがラベル表面の水漏れ・汚れを防ぎます。
耐熱温度(℃)-30~+80
色青
厚さ(μm)100
材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)
寸法(mm)1000×680
アズワン品番3-8899-13
1枚
¥6,520
税込¥7,172
当日出荷
クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。
手動のプレートシーラーとは異なり、再現性の高いプレートシールが可能です。温度・時間およびシーリング圧力設定が可能なため最適な条件でのシールが可能です。操作がない状態が続くと60分でヒーター温度が60℃まで下がり、120分でパワーダウンモードに入る機能を搭載しています。
仕様●使用温湿度範囲(℃):10~35・20~70%(結露しないこと)●時間設定範囲(s):0.5~10/0.1●対応プレート:96/384ウェルマイクロプレート、ディープウェルプレート、96ウェルPCRプレート(スカート、セミスカート、スカートなし)●対応プレート高さ(mm):10~48
付属品スタンダードプレートアダプター、96ウェルPCRプレートアダプター、加重プレート、アルミフィルム
材質対応シール:ラミネート/透明ポリエステルフィルム、透明ポリエステルフィルム、ラミネートアルミフィルム、アルミフィルム、対応プレート:PP、PS
寸法(mm)178×370×380
質量(kg)約9.6
電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)
最大消費電力(W)300
ウォームアップ時間5分(to 170℃)
温度設定範囲(℃)80~200/1.0
アズワン品番4-6030-01
1個
¥429,000
税込¥471,900
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。